センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)-40~50
トラスコ品番756-8924
寸法(mm)144×41×26
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
1目盛(℃)2
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
温度範囲(℃)-30~50℃
材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)135×24×7mm
質量(g)20
精度±2℃
設置方式冷蔵庫用
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック
コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃)-50.0~150.0
セット内容本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書
質量(g)60
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×39×31
センサー長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製
精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)
使用環境温度(℃)0~50
検出単位0.1℃
設置方式マグネット付
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
冷蔵・冷凍適温が色分けされています。
アルミベースに温度計を掛けて設置します。
アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。
適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)
1目盛(℃)2
温度測定範囲(℃)-34~50
精度(℃)±2
寸法(mm)Φ50×20
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)150(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)103×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)120
本体寸法(mm)220×65×23
1目盛1℃
温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)±2(それ以外:±4)
デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用
質量(g)約120(箱含む)
電源単4電池1本付き
温度範囲(℃)-10~+50℃
精度(℃)温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)
幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150
サンプリング10秒
表示単位0.1℃
設置方式壁掛け
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード