21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0~250.0 分解能0.1 センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 使用場所食品工場・厨房施設 特性防水
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。 表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250 測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃ 質量(g)約200(電池含む) 電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25 機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
用途食品製造工程管理等にご使用できます。 測定精度±1℃ トラスコ品番392-3789 質量(g)205 電源単4形乾電池×4本(別売) 最小表示(温度)0.1℃ 測定範囲(℃)-10~110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×30×85 設置方式壁掛け 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠) 小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。 フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 測定範囲(℃)-30~150 特性防水 電源LR44 1.5Vボタン電池1個 測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性防水 測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃)0.1 表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源ボタン電池 LR44 2個 材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃)-50~240
1本ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性防水 測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃)0.1 表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源ボタン電池 LR44 2個 材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃)-50~240
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
付属品ビニールカバー ネックストラップ 材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス 寸法(mm)約70×40×171 質量(g)155(電池含む) 電源単4アルカリ電池×2(付属) 精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる) 使用温度(℃)-10~60 本体SK-270WP 表示分解能0.1℃ 保護等級IP67準拠 (センサ接続時) 機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能 電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF) 表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え 特性防水 使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0~250.0 測定対象食品 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 特性防水、耐衝撃
1セットほか
23,980 税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L754-1が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚 材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂 測定範囲温度/-10.0~60.0℃、湿度/5.0~95.0%rh 質量(g)本体/約227、センサ/約9 タイプ温湿度一体型 電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション) 測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他) 分解能温度0.1℃/湿度0.1% 温度測定範囲(℃)-10~60 直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×60、コネクタ部/9×30 電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。 測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル 表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 記憶容量各チャンネル16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません 使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事) アズワン品番1-7793-13 特性防塵・防水 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
用途SK-100WP用標準センサ 測定範囲(℃)-10~110 特性防水 付属品鍋取付用クリップ 1個 適合SK-100WP用標準センサ トラスコ品番392-3771 精度(℃)±1 プローブ長(mm)5×500 防水仕様JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時) 温度表示方式デジタル
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L754-2が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品分離型センサSK-L754-2(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚 材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂、コード/PVC樹脂 測定範囲温度/-20.0~80.0℃、湿度/5.0~95.0%rh 質量(g)本体/約227、センサ/約35 タイプ温湿度分離型 電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション) コード長さ(m)約1.6 測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15~40℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at0~15℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~60℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他) 分解能温度0.1℃/湿度0.1% 温度測定範囲(℃)-20~80 直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×34、コネクタ部/12×40 電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。 測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル 表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 記憶容量各チャンネル16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません 使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事) アズワン品番1-7793-14 特性防塵・防水 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
特性防水 適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ 質量(g)143 寸法Φ3×(L)200mm(先トガリ) 測定範囲(℃)-40~250 コード長さ(m)1 精度-40~-10℃、145.1~250:±2℃-9.9~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃ アズワン品番2-7480-08
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行がおこなわれています。 本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。 豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 機能性、耐久性とデザインの両立 指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠) アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能
表示範囲(℃)-105.00~365.00 精度(℃)±(0.05℃+1digit)※at23℃±5℃・総合精度は接続するセンサによって異なります。 分解能(℃)0.01 機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG) 温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at23℃±5℃以外 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性JISC0920IPX7に準拠※センサと接続時
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時) 特性防水 センサーサーミスタ、熱電対(K) 質量(g)200(電池含む) 防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
1セットほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。 電源ボタン電池(LR44)1個 測定範囲(℃)-30~200 最小目盛0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外) 温度表示方式デジタル 特性防滴 温度計の種類防滴温度計
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水 ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100) 感温部(mm)Φ12×100 リード線(m)3 取付ねじR1/2 材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304 防水性JIS C 0920 IPX1に準拠 質量(kg)約1.3 仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304 精度(℃)±1目盛
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
特性防水 測定対象食品 適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ 質量(g)140 寸法Φ2×(L)150mm(先トガリ) 測定範囲(℃)-15~250 コード長さ(m)1 精度-15~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃145.1~250:±2℃ アズワン品番2-7480-09
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です。(標準センサ S270WP-01付)。HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)。シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示。防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
仕様●HACCP機能:〇●壁掛け用フック穴:〇●標準センサ付属:〇●表示サンプリング:約0.5~1秒(温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。)●表示制度:±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/左記以外(測定環境が0~40℃の場合) ±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃/左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 ) 付属品試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書 電源単4形アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります。) 分解能0.1℃ 測定対象食品用 表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザー ブザー音約70dB 防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時) 電池寿命約1000時間、約500時間(ブザー作動時) 設置方式壁掛け 使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと) 特性耐衝撃、防水 校正ポイント0℃、100℃、200℃ 校正証明書あり
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
仕様分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-30~150 アズワン品番1-8806-11-57 特性防滴 校正証明書一般校正(中国語)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷