ラテックス素材の体位交換クッションです。創傷部に優しい柔らかい素材です。へたりにくいので時間の経過でずれることがなく、耐久性に優れます。中身が大量の円柱形の細かい粒でできているので、形状を変えやすく円背の人にもフィットします。洗濯機で丸洗いできます。(アウターカバーを外してください。)
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン
材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)685×260×120
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
日本の高齢者の体格に合わせた形状とサイズです。中素材も動いて安定する特殊素材です。
材質表生地/綿100%、中素材/特殊ビーズ+ウレタン
洗濯方法可(80℃以下)
極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。
表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質(中身)ポリエステルわた・ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%
洗濯方法洗濯○(手洗い)
洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質(中身)ロンボメッド<ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%>、(表地)綿50%・ポリエステル50%
洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
床ずれ防止のための体位変換と良肢位保持に。
材質(中身)特殊ウレタン、(中袋)綿100%、(カバー)ポリエステル
寸法(mm)500×200×100
アズワン品番8-6699-01
洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機×(カバーのみ○)
松吉医科器械コード20-6642-00
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
外カバーは滑りにくい素材です。体位保持に適した30°傾斜タイプです。
傾斜角度(°)30
材質中身/ウレタン、外カバー/ポリエステル100%、インナーカバー/吸汗速乾ポリエステルメッシュ
洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機不可
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。
長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。
クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。
丸洗い可能。
材質(中身)オレフィン系エラストマー、(カバー)ポリエステル
洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレープ×
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン
材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)380×225×100
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
特殊加工のウレタンチップ採用により、フィット感・保持力・耐久性に優れています。ハンディポケット付きで、体位変換時に手を差し込んだり、中材を調節して体になじませたりできます。
材質中身/ウレタンフォーム、表地/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯○(80℃以下)、乾燥機○(100℃以下)
通気性・放熱性に優れた、ソフトなチューブ状のビーズは、ムレにくく、復元力も高いため、へたりにくいという特性も備えています。
とても柔らかい素材を使用しているため、心地よい感触を得られます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、抗菌防臭
材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)約40
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃、15分以内)
角度が30°になっていますので、ベストポジションが得られます。通気性に優れ、適度なクッション性により身体によくなじみます。
材質中身/ウレタンフォーム、表側地/綿70%・ポリエステル30%、中側地/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/脱水不可/乾燥機不可(カバーのみ)
洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質(中身)ロンボフィル<ポリウレタンスニペット>、(表地)綿50%・ポリエステル50%
洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
床ずれ防止のための体位変換と良肢位保持に。
材質(中身)特殊ウレタン、(中袋)綿100%、(カバー)ポリエステル
洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機×(カバーのみ○)
30度側臥位をサポートする体位変換用クッションです。通気性の良いクッションを使用しており、蒸れにくく快適にご使用いただけます。汚れた場合は丸洗いもできます。
用途被介護者の体位変換
床ずれ防止
仕様中材丸洗い、丸洗い、超通気
材質(カバー・中材)ポリエステル100%
寸法(cm)12×24×50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード