日本の高齢者の体格に合わせた形状とサイズです。中素材も動いて安定する特殊素材です。
材質表生地/綿100%、中素材/特殊ビーズ+ウレタン
洗濯方法可(80℃以下)
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。
長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。
クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。
丸洗い可能。
材質(中身)オレフィン系エラストマー、(カバー)ポリエステル
洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレープ×
洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質(中身)ロンボメッド<ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%>、(表地)綿50%・ポリエステル50%
洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
外カバーは滑りにくい素材です。体位保持に適した30°傾斜タイプです。
傾斜角度(°)30
材質中身/ウレタン、外カバー/ポリエステル100%、インナーカバー/吸汗速乾ポリエステルメッシュ
洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機不可
洗濯での丸洗い(95℃以下)・乾燥機の使用(100℃以下)・オートクレーブ(105℃以下)が可能ですので、いつも清潔に使用できます。
材質(中身)ロンボフィル<ポリウレタンスニペット>、(表地)綿50%・ポリエステル50%
洗濯方法洗濯○(95℃以下)、乾燥機○(100℃以下)、オートクレープ○(105℃以下)
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン
材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)685×260×120
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。
表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質(中身)ポリエステルわた・ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%
洗濯方法洗濯○(手洗い)
背あて部分に内蔵された「仙骨ボール」が仙骨をピンポイントで支える。
材質本体側地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(mm)450×430×170
質量(g)810
30度側臥位をサポートする体位変換用クッションです。通気性の良いクッションを使用しており、蒸れにくく快適にご使用いただけます。汚れた場合は丸洗いもできます。
用途被介護者の体位変換
床ずれ防止
仕様中材丸洗い、丸洗い、超通気
材質(カバー・中材)ポリエステル100%
寸法(cm)12×24×50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
床ずれ防止のための体位変換と良肢位保持に。
材質(中身)特殊ウレタン、(中袋)綿100%、(カバー)ポリエステル
洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機×(カバーのみ○)
通気性バツグンでムレ感もなく、使用感さわやかです。
用途車いすで座位保持、頭やわき・ひざの間に
材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)約60
まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。【5】~【8】は外カバーにかぶせる綿のカバーです。丸洗い可能。
材質中身/オレフィン系エラストマー、カバー/ポリエステル
寸法(mm)700×280
質量(kg)1.5
規格スリム
洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレーブ×
松吉医科器械コード24-3463-03
1個
¥7,698
税込¥8,468
11日以内出荷
床ずれ防止のための体位変換と良肢位保持に。
材質(中身)特殊ウレタン、(中袋)綿100%、(カバー)ポリエステル
寸法(mm)500×200×100
アズワン品番8-6699-01
洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機×(カバーのみ○)
松吉医科器械コード20-6642-00
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。
また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、洗濯機OK
材質外カバー/綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)、中カバー/ポリエステル100% その他/綿70%、ポリエステル30%、中身/ポリウレタンフォーム
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可 (60℃)
側臥位(30・45・60・90度や前傾側臥位など)の頭頸部を安楽に保つことを目的にした枕です。蒸れにくいパイプビーズがベッド面と頸部の隙間を埋め、頬から後頭部にかけて保持し圧力を分散します。天地を返して2段階の高さ調整と、ビーズを移動させて自在に高さ調整が可能です。
仕様滅菌・消毒方法:オートクレーブ可(120℃)、熱水消毒可(80度・10分)、次亜塩素酸消毒可
材質側地/綿100%、詰め物/パイプビーズ(ポリプロピレン)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×380×150
アズワン品番7-8476-01
洗濯方法洗濯可(弱流)/脱水可/乾燥可(40℃・ネット使用(低速回転))
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
関連キーワード