24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーエイライトメジャーマット3M
厚さ4mmPVC発泡シートはクッション性に優れ、着地時の衝撃をやわらげます丸めて収納出来ます
用途体力測定 材質PVC発泡 厚さ(mm)1 質量(kg)約3 寸法(幅W×長さL)(cm)100×350 幅(m)ライン:0.5~1(10cm間隔)、1~3(5cm間隔) アズワン品番65-0543-55
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷

床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg)約1.5 測定範囲(cm)0.0~99.5 最小表示単位0.5cm 電源単4型マンガン乾電池 高さ(cm)25・30(測定台/2段階切替)
1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。
表示LED4桁(回数はLED1桁) 表示内容全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能) 最小単位0.001秒 スタート方式自動または手動(設定可能) 測定回数5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約7
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トーエイライト長座体前屈測定器5
利用者一人で測定できる電池のいらない大型デジタル回転カウンター採用の簡単操作 25cmと30cmの2段階の高さ調節を実現 デジタル回転カウンター 直進性ゴムキャスター 組立しやすいガイド付 組立簡単、収納コンパクト
用途体力測定、組立式 仕様大型デジタル回転カウンター採用(1cm単位)ゴムキャスター付抗菌塗装処理 材質木製、抗菌クリア塗装(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ) 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×29.5×31 高さ調節2段階(25・30cm)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)1.3 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×397×605 測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位) 松吉医科器械コード02-3815-00
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

マグネットカーソル採用により、動きが滑らかで計測値でピタリと止まります。測定バーと足台は蝶番ピンを差し込むだけでセットできます。
材質スチール、ポリ化粧版 質量(kg)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×300×620 測定範囲(cm)-20.0~+38.0(0.1単位) 松吉医科器械コード24-6345-00
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)1.5 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365 測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位) 松吉医科器械コード24-2345-00
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

東京ニホスローリングメジャー
エコ商品
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向正回転 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高田ベッド製作所FR測定器
立位の状態からバランス能力を測定するファンクショナルリーチ測定器。身長に合わせて高さを自由に調節できる簡単設計。両側メジャー付き。
仕様サイズ:幅96cm×長さ35cm×高さ160cm 重量:9kg アズワン品番65-3371-16
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷

トーエイライト長座体前屈測定器1
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。 直進型キャスター方式でスムーズな測定を実現。 最高測定値の記録が残るマグネットプレート式採用。 抗菌塗装処理。置くだけで簡単測定(0~100cm、0.1cm単位)。
仕様カーソル高さノブボルト1本固定の3段階(20、25、30cm) 質量(kg)4 幅(cm)【T型カーソル】40 長さ(cm)104 全高(cm)34 アズワン品番61-9672-30 主材質木製抗菌仕上
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位) 質量(g)680 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62 アズワン品番0-7023-01 松吉医科器械コード02-3770-00
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
測定範囲(kg)0.5~80 電源単3電池×2本またはACアダプター 寸法(mm)約200×480×110 付属品固定ベルト・アナログ出力コード
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
質量(kg)3.7 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×3115×328 測定範囲(kg)20.0~300.0(0.5kg単位) 松吉医科器械コード02-3805-00
1個
91,980 税込101,178
翌々日出荷

測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属 質量(g)490 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲(kg)0~100(0.5単位) 材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属 質量(g)520
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

トーエイライトデジタル握力計TL2
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース 材質ポリカーボネート、ABS 質量(g)約390(電池含む) 方式ロードセル式 機能オートパワーオフ機能 電池単4乾電池2ヶ(約100時間) 測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応) 測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位) アズワン品番65-0543-85
1枚
24,980 税込27,478
欠品中

片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg)0.68 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62 測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位) 松吉医科器械コード23-6897-01
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)約0.7 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×172×817 測定範囲(cm)10.0~80.0(0.1単位) 松吉医科器械コード02-3820-00
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

トーエイライト長座体前屈測定器3
丈夫で組立が不要な一体式 高さ3段階調節式スライドテーブル メジャー部折りたたみ可能 抗菌塗装処理
質量(kg)4 仕上木製抗菌仕上 測定範囲(cm)0~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×30×34 塗装クリアー塗装仕上
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

測定値を液晶パネルにデジタル表示します。 小児から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
質量(kg)6.7 電源リチウム電池(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定部)95×144×605、(台部)454×352×402 測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位) 松吉医科器械コード19-2385-00
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン 材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP 質量(kg)16.5 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5 高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音性に優れたマグネットバイク 簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。 動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付 ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能 ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。 運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。 サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。 メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。 バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。 マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節) 身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能 時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能 体力評価機能付き マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現 タブレットトレーにタブレットを固定するフック付 タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。 体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載 踏み外しを防止するペダルバンド付 バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです! 移動用キャスター付き フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ アズワン品番68-1846-09
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

健康管理アプリへユーザー登録をする事で基礎代謝や理想体重・標準体重BMIなどを算出することができるフィットネスバイク。 AFB6119本機バイクをBlueToothで連携することで、日々の運動量を計測できる。離れて暮らす家族や両親をグループ化してデータの共有も可能。キャスター付きなので移動もラクラク。ペダルバンド付きで足の踏み外し防止。 ハンドル部分のセンサーで簡単に心拍測定できるグリップセンサー搭載。多彩なトレーニングメニュー搭載。運動後、1分間でどの程度心拍数が平常に戻ったかを6段階で評価する体力評価機能付き。
用途エクササイズ、運動に。 トレーニング/シェイプアップ/ダイエット/フィットネスバイク/マグネットバイク/エクササイズマシン/体力強化/バイク運動 材質スチール、ABS、PVC、PU、PP 質量(kg)23.5 定格消費電力(W)9.5 センサーグリップセンサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×92×123.5 負荷方式マグネット24段階 制限体重(kg)120
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷