7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュ生地の大判サイズで、全身をしっかりとふけます。清涼成分を強めに配合し、爽快感を追求しました。作業後の体を清潔に保ちます。
用途休憩中のリフレッシュに。作業後の体、首元などのふきとりに。 トラスコ品番437-4568 タイプ詰替用 シートサイズ(mm)300×350 香り無香料 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(70枚)
1,798 税込1,978
欠品中

42412 フェイス&ボディシート クールリフレ 70枚入 SARAYA(サラヤ) 動画あり
爽快!作業後のリフレッシュに!すっきり爽快に汗を拭き取るフェイス&ボディシート 汗やニオイ、ヨゴレをガッツリ拭きとって爽快!清涼成分メントールを配合、使用後も爽快感が持続します! 1枚でガッツリ!「超」大判 30cm×35cm!とっても大きいのでこれ一枚で顔もしっかり拭くことができます。
種類フェイス&ボディシート 仕様詰替用 トラスコ品番414-2292 質量(kg)1.3 シートサイズ(mm)300×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(70枚)
2,090 税込2,299
欠品中

肌にやさしいフェイス&ボディ用のクールシートで、低刺激のため、お子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。 超大判不織布で、顔も体もしっかりふくことができます。
用途作業後の体、顔などのふき取りに 種類冷却シート 仕様弱酸性~中性 トラスコ品番753-7123 質量(kg)1.78 シートサイズ(mm)300×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,790 税込3,069
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)高精度デジマチックマイクロメータ
エコ商品
圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
質量(g)405(防熱カバー付き:445) 測定範囲(mm)0~25 シリーズ293 電源リチウム電池CR20321個標準付属 最小表示量(mm)0.0001(0.0005に切り替え可能) 測定力(N)7~9 測定面(mm)大きさ:Φ3.2 平面度(μm)0.3 機能プリセット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、最小表示量切り替え機能、ファンクションロック機能、ON/OFF機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報 平行度(μm)0.6 位置検出方式電磁誘導式ABSロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)通常の使用状態約2 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):05CZA662(Bタイプ)接続ケーブル(2m):05CZA663(Bタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380B(Bタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)、02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790B(Bタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140B(Bタイプ)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピース&キューズG2TAM手指用洗浄液1000mL詰替え用
エコ商品
泡タイプのノンアルコール洗浄液だから全身にも使える。 洗い流さなくてよいので水がない環境でも使える。 臭いの問題や皮膚のトラブルの原因を取り除くので、お風呂に入れない場合でも使える。
用途水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに) 商品タイプ詰替え用 成分穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA 液性弱酸性 臭気無臭 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 効果その他
1箱(1000mL×12本)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ピース&キューズG2TAM手指用洗浄液18Lソフトタンク
エコ商品
泡タイプのノンアルコール洗浄液だから全身にも使える。 洗い流さなくてよいので水がない環境でも使える。 臭いの問題や皮膚のトラブルの原因を取り除くので、お風呂に入れない場合でも使える。
用途水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに) 商品タイプ詰め替え用 成分穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA 効果清浄、保湿 区分化粧品 液性弱酸性 臭気無臭 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(18L×1本)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ピース&キューズG2TAM手指用洗浄液500mLフォームポンプ
エコ商品
泡タイプのノンアルコール洗浄液だから全身にも使える。 洗い流さなくてよいので水がない環境でも使える。 臭いの問題や皮膚のトラブルの原因を取り除くので、お風呂に入れない場合でも使える。
用途水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに) 商品タイプ本体 成分穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA 液性弱酸性 臭気無臭 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 効果その他
1箱(500mL×24本)
42,980 税込47,278
7日以内出荷