「体積計」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター エレコム体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーターエレコム
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
測定データをアプリにかんたん転送、毎日の健康管理をもっと正確でスマートに。Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信でデータを自動転送する、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ELECOM Healthcare」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの13項目を確認できます。
用途Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信で測定データを専用アプリ「ELECOM Healthcare」(エレコム ヘルスケア)に転送できる、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。 筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などのより正確な測定が可能です。 専用アプリ「ELECOM Healthcare」で13項目(体重・体脂肪率・BMI・基礎代謝量・骨格筋率・内臓脂肪レベル・骨量・皮下脂肪率・FFMI・ボディタイプ・前回体重差・体脂肪量・骨格筋量)を確認できます。 本製品とスマートフォンをBluetooth接続してアプリ初期設定を行い、専用アプリ「ELECOM Healthcare」へのデータ転送・自動保存はWi-Fi通信で行います。手軽にアプリに接続して初期設定ができ、毎日の測定時も本体に乗るだけで簡単に記録できます。 専用アプリ「ELECOM Healthcare」は、カスタマイズ機能、視覚的な分析機能、アプリ連携などを備え、様々なヘルスデータを記録可能。日々の健康状態を可視化して、簡単に一括管理できます。 アプリのホーム画面に表示する項目や順番をお好みに合わせて細かくカスタマイズできるので、アプリを立ち上げた時に見たい情報を効率的に確認できます。 過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるので、体型の変化をより把握しやすく日々の成果を実感できます。目標に向けた具体的な数値を提示することで行動計画を立てやすくなり、モチベーション維持と目標達成をサポートします。 OS標準のヘルスケアを介してスマートウォッチでの健康チェックや、食事管理アプリ・運動アプリなどと連携して組み合わせることで、より広域に健康管理ができます。 自分の体型がひと目でわかる体型判断機能(ボディタイプ)をアプリに搭載。「健康管理の豆知識」にて、生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。 ※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。 体重の変化をより詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定を行います。 ※3kg以上~10kg以下:50g単位、10kg超え~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位 電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まる便利なステップオンタイプです。 専用アプリの登録さえ行えば、測定・記録データの登録人数に制限はありません。家族など複数人でご使用する際に便利です。 暗いところでも表示が見やすいLED表示を採用しています。 28cmまでの足のサイズに対応した、ゆとりのある広めの設計です。付属品取扱説明書×1、お試し用アルカリ乾電池 単4形×3質量(kg)約1.2(乾電池を除く)電源(V)DC4.5 単4形乾電池× 3規格計量法:家庭用特定計量器 丸正マーク精度体重計:3kg以上~10kg以下:±100g、10kg超え~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×約280×約25目量3kg以上~10kg以下:50g、10kg超え~100kg以下:100g、100kg超え~:200g保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40最大計量(kg)最大150(計量範囲:3~150電池寿命約3ヵ月 ※使用環境により異なります。対象地域5拠点Bluetooth5.1変調方式GFSK通信距離(m)10 ※通信距離は、通信するBluetooth(R)機器の性能やそれぞれのバッテリー残量、周囲の環境に依存します。使用周波数(GHz)2.4帯Wi-Fi無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※5GHz帯には非対応
体重計 体組成計 【内臓脂肪レベル/BMI/体脂肪率/骨格筋率/骨量/基礎代謝/など8項目測定】 自動認識 エレコム体重計 体組成計 【内臓脂肪レベル/BMI/体脂肪率/骨格筋率/骨量/基礎代謝/など8項目測定】 自動認識エレコム
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 より正確に内臓脂肪レベルの評価ができる”ECLEAR体組成計”です。 50グラム単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・基礎代謝など8項目を測定可能。※100kgを超えると100g単位となります。
用途MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。[産学連携プロジェクトロゴ]田中 名誉教授は、減量・体組成の変化と生活習慣病の関係を研究しており、 著書に「エクササイズ科学」等があります。 従来はCTで測定されていた内臓脂肪量をMRIで測定、体積をもって計算することで、 内臓脂肪レベルの評価の正確性を向上させることを提唱しています。[田中教授の写真]筑波大学大学院 スポーツ医学専攻田中喜代次 名誉教授 8項目を測定可能体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の8項目が測定可能です。[測定項目ロゴ] 50g単位で測定可能なので、細かい体重の変化にも気づけ、モチベーションの維持ができます。 ※100kgを超えると100g単位となります。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 足の大きな方でも安心の本体サイズです。 暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 専用アプリ「ELECOM Healthcare」に測定データを”手入力”することで、過去との比較やグラフ表示などができます。 手入力の記録は、カンタン3ステップ。(1)体組成計本体に乗り、体重・体組成を測定(2)スマホアプリ”ELECOM Healthcare”を開く(3)アプリホーム画面右下の「+」から測定結果を入力※基本情報を入力いただくと、体重・体脂肪率のみを入力するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定する必要はありません。付属品取扱説明書(本書)×1、お試し用乾電池単4形×3質量(kg)約1.4(乾電池を除く)電源(V)DC4.5単4形乾電池×3精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g身長(cm)100.0~250.0:0.5単位測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100kg超え~:100g保証期間1年間最大計量(kg)最大150電池寿命約6カ月※使用環境により異なります。適合地域5地域サイズ(mm)約幅300×奥行280×高さ25性別男/女時刻0:00~23:59(24時間表示)
ガス流量計 ジーエルサイエンスガス流量計ジーエルサイエンス
109,800税込120,780
1個(1個)
翌々日出荷
ガスの流量を瞬時に測定できる小型の体積流量計です。電池で動作するため、あらゆる場所に持ち運んで使用できます。
仕様測定可能:N2、Air、He、Ar、H2など (腐食性ガスと加湿ガス(水蒸気など)を除く)寸法(mm)チューブ:内径:3、外径:7(耐熱温度:200℃まで)測定範囲0.5~1200mL/min (表示範囲は-0.1~1400mL/min)質量(g)約240(電池含まず)使用温度範囲(℃)10~40(精度保証範囲は、15~30規格WEEE RoHS CE 適合機能バックライト オートオフ ゼロ調整 バッテリー残量表示大きさ76×135×35mm(突起部含まず)バッテリー単3アルカリ電池×2精度(mL)±3%または±0.3/minの大きい方(校正ガス:N2)
体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリアエレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。
用途測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。仕様【BMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます・BMIは計算値、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位/9段階判定※専用アプリで確認可、【FFMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認可、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨量】1~10kg:0.1kg単位※専用アプリで確認可、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認可能付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本質量(kg)約1.4(乾電池を除く)電源DC4.5V単4形乾電池×3本精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×25測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150)電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時)適合地域5拠点BluetoothVer.5.0変調方式GFSK通信距離(m)最大10※周囲の環境に依存します周波数帯域(GHz)2.4帯
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ PYREX(パイレックス)PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズPYREX(パイレックス)
3,298税込3,628
1個
予約販売
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:1mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:68mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-95
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ PYREX(パイレックス)PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズPYREX(パイレックス)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:5mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:80mm(approx.)●外径:17mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-97
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ PYREX(パイレックス)PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズPYREX(パイレックス)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:2mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:71mm(approx.)●外径:12mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-96
表面/体積抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)表面/体積抵抗測定用電極HIOKI(日置電機)
499,800税込549,780
1台
21日以内出荷
シート・フィルム・板状の生産品・素材・静電気防止床材の表面抵抗、体積抵抗測定に。材料を切り取らずにそのままの形状で測定可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタが必要です。
質量(kg)2.5ケーブル長(m)1外形寸法Φ100×223試験電圧1000V
量器用平栓(茶) 1589シリーズ コスモスビード量器用平栓(茶) 1589シリーズコスモスビード
999税込1,099
1個
24日以内出荷
量器用平栓(茶) 1589シリーズ コスモスビード量器用平栓(茶) 1589シリーズコスモスビード
1,298税込1,428
1個
24日以内出荷
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ PYREX(パイレックス)PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズPYREX(パイレックス)
24,980税込27,478
1ケース(6個)
63日以内出荷
No.9の共通テーパーストッパーが適合します。
仕様●パック入数:6/パック●ケース入数:6/ケース●ブランド:PYREX(R)●容量:10mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:9●高さ:105mm(approx.)●外径:20mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-3965-23
エクリア 体組成計 FS01シリーズ ブラック エレコムエクリア 体組成計 FS01シリーズ ブラックエレコム
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。 体重・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の7項目が測定可能です。 体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 専用アプリECLEAR APPでは、体重・体脂肪率を入力するだけで、BMI、内臓脂肪レベル、骨量、骨格筋率、基礎代謝が表示されます。体重はグラフで管理でき、日々の変化を記録することができます。 付属のカーペット脚を取り付けることで、柔らかい床で計測しても測定誤差が少ない仕様になっています。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階/高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって/本体パネル上「低」の3段階のLEDは/測定結果によらず常に点灯、【骨量】0.1kg単位、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本、カーペット脚×4質量(kg)約1.4(乾電池を除く)ブラック電源DC4.5V 単4形乾電池×3本精度【体重計】2.5~75kg:±100g、75~100kg:±150g、100~150kg:±300g身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×283×23測定単位2.5~100kg:50g単位、100kg~:100g単位計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)最大150電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女
電磁式積算体積計 SWシリーズ 愛知時計電機電磁式積算体積計 SWシリーズ愛知時計電機
529,800税込582,780
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
電池駆動なので、電源工事が不要可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない表示がデジタルで視認性も抜群
その他検針方法:現地直読み式精度±2%RD~導電率最小30μS/cm測定流体流体温度範囲(℃)0~40駆動源専用リチウム電池(10年)
対向電極 ホーザン対向電極ホーザン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
表面抵抗計用の電極です。 電極面はステンレス、裏面はポリカーボネートです。 静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます。 F-107と併用することで、体積抵抗も測定できます。
適合機種F-109/F-109-1/F-110/F-110-1質量(g)170外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×10×120取扱説明書(0.19MB)
体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定 エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定エレコム
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
製品本体の液晶画面を大きくし、測定データの一覧表示を可能にした”エクリア体組成計”です。 MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 100g単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・体脂肪率・骨格筋率・皮下脂肪率・基礎代謝など8項目を測定可能です。
最大計量(kg)150測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本保証期間1年間仕様【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30:1レベル単位、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日質量(kg)約1.6(乾電池を除く)電源DC4.5V単4形乾電池×3本身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×285×25計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女体重(kg)2.5~100:100g単位、100~:200g単位(前回値)
浮力実験用おもり ナリカ浮力実験用おもりナリカ
6,800税込7,480
1セット
3日以内出荷
おもりを1cmずつ沈めるとどのくらいの浮力が働く?浮力の理解が深まるおもり 目盛の付いた1×1×11cmの浮力実験用のおもりです。ばねはかりなどに浮力実験用のおもりを吊り下げて、水を入れたビーカーに目盛に従って沈めていきます。1cm沈めると体積は1cm3となり、浮力は、物体が押しのけた流体の重さに等しいというアルキメデスの原理を角柱を沈めた長さで簡単に体験することができます。 1×1×11cmの角柱で材質の違う3種類のおもりがセットになっています。 四面に目盛刻印付きで、どのくらい沈めたかがわかりやすくなっています。
材質アルミニウム、真鍮、ステンレス寸法(mm)10×10×110(突起部含まず)その他フック付き
電極(表面抵抗測定用・校正証明書付) ホーザン電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)ホーザン
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
フィルム、シート材などの表面抵抗測定用 体積抵抗の測定にも対応 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。 フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。 別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)(※校正証明書付商品です。) ご購入者名入りの校正証明書を作成します。(※会員登録内容と異なる名称での発行をご希望の場合は、必ず備考欄にご記載ください。) 校正証明書の発行は約10日を頂戴しております。(※常用標準器の校正状況によってさらに時間がかかる場合があります。)
寸法(Φ×mm)79×153適合機種F-109/F-110/F-207質量(kg)2.5抵抗値(Ω)10^3以下校正証明書一般校正
電極(表面抵抗測定用) ホーザン電極(表面抵抗測定用)ホーザン
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
フィルム、シート材などの表面抵抗測定用 体積抵抗の測定にも対応 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。 フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。 別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)
寸法(Φ×mm)79×153適合機種F-109/F-110/F-207質量(kg)2.5抵抗値(Ω)10^3以下アズワン品番65-1229-79
測量電卓すぐるくん5800ライト ハイビスカス(ランドアート)測量電卓すぐるくん5800ライトハイビスカス(ランドアート)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
現場で最低限必要なプログラムに絞り込んだモデル。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイドの中心点・幅杭、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算
用途土木・建築での測量座標計算付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書質量(g)150電源単4電池×1本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1RoHS指令(10物質対応)対応
測量電卓すぐるくん5800 ハイビスカス(ランドアート)測量電卓すぐるくん5800ハイビスカス(ランドアート)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
道路計算の得意な測量プログラム搭載。座標登録は最大で300点。付属の座標登録野帳で座標登録機能をサポート。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線偏角設置、単曲線要素、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイド極角設置、クロソイド要素、クロソイドの中心点・幅杭、円弧要素・逆算、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算、路線(クロソイド・単曲線)、座標登録管理
用途土木・建築での測量座標計算付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書質量(g)150電源単4電池×1本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1RoHS指令(10物質対応)対応
体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 専用アプリで管理 乗るだけ測定 コンパクト エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 専用アプリで管理 乗るだけ測定 コンパクトエレコム
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
目標体重設定機能と顔文字表示で毎日の変化が見える ” ECLEAR 体組成計 ” です。 MRI測定データに基づき体組成データを算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 目標体重設定機能搭載で測定後に目標との差を表示。 顔文字表現により体重の増減がひと目で分かります。 体重は100グラム単位で測定が可能。 体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝の4項目が測定可能です。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本質量(kg)約1.3(乾電池を除く)電源DC4.5V 単4形乾電池×3本精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×18測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~150kg:200g単位計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)最大150電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女
データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)データ転送グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70関連資料(1.74MB)メモリー数30
グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70関連資料(1.74MB)メモリー数30
メスシリンダープレミアム サンプラテックメスシリンダープレミアムサンプラテック
5,998税込6,598
1パック
翌々日出荷
ガラスの体積計許容誤差基準である「クラスA」に相当する精度を持つ高品質メスシリンダーです 全数検査にて社内基準に合格したもののみを製品としています 製品はアルミパックされ、輸送中のUV劣化などを最小限に抑えます
用途実験、工場使用トラスコ品番836-2214材質ガラス
メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 短形SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
体積計用TS平栓 茶 CL2046シリーズ climbing(クライミング)体積計用TS平栓 茶 CL2046シリーズclimbing(クライミング)
719税込791
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
体積計用TS平栓 白 CL2045シリーズ climbing(クライミング)体積計用TS平栓 白 CL2045シリーズclimbing(クライミング)
489税込538
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
レーザー距離計 モノタロウレーザー距離計モノタロウ(27件のレビュー)
6,980税込7,678
1台
当日出荷
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に測定範囲(m)0.05~40付属品ソフトケース、ストラップ質量(g)63使用温度範囲(℃)-5~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21測定精度±2.0mm機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件光源可視光半導体レーザー波長(nm)650測定単位1mm電池単4×2(別売)防塵防水性能IP54レーザークラスクラス2関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(3.5MB)
ガスフローメーター 三商ガスフローメーター三商
109,800税込120,780
1個
当日出荷
1200ml/minまでの幅広い測定レンジ。。体積流量計の為、ガス種を選択する必要がありません。混合ガスの測定も可能。。オートパワーオフ機能付。
測定ガスN2、Air、He、Ar、H2測定範囲0.5~1200ml/min電源単3アルカリ乾電池2個測定精度±3%または±0.3ml/minの大きい方(校正ガス:N2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×135×35(突起部含まず)
マスフローコントローラ フジキンマスフローコントローラフジキン
1個
欠品中
1sec以下の高速応答流量制御・モニタリングソフト多種通信ほ方法に対応
用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。通信方式(VDC)アナログ:0~5作動圧力(kpa)(最大)400電源電圧±15使用温度範囲(℃)5~50材質Oリング:FKMバルブ種類NC継手接続:1/4F900RoHS指令(10物質対応)対応
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)
549税込604
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 極太大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 極太大穴SIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1箱(10本)
3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205
メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴SIBATA(柴田科学)
579税込637
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
669税込736
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
569税込626特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
649税込714
1本ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
サンプラ(R) TPX(R) メスシリンダープレミアム サンプラテックサンプラ(R) TPX(R) メスシリンダープレミアムサンプラテック
2,598税込2,858
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
「サンプラTPXメスシリンダープレミアム」はガラスの体積計許容誤差基準である「クラスA」に相当する精度を持つ高品質メスシリンダーです。全数検査にて社内基準に合格したもののみを製品としています。製品はアルミパックされ、輸送中のUV劣化などを最小限に抑えます。
材質ポリメチルペンテン目盛あり
体積計用TS平栓(共通摺合せ平栓) アズワン体積計用TS平栓(共通摺合せ平栓)アズワン
479税込527
1個
当日出荷
バイオピペット(ロング) SIBATA(柴田科学)バイオピペット(ロング)SIBATA(柴田科学)
579税込637
1本
翌々日出荷
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8全長(mm)350目盛あり材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-2仕様ロングピペットの種類バイオピペット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら