527件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体育館などの広いフロアのから拭きに適した丈夫なモップです。
用途モップ、大型モップ、から拭き用、体育館などに 種類化学モップ 材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100% 全長(mm)1470 柄径(Φmm)26.1
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汗に強い皮膜と運動しやすい最適な滑りにくさを実現。
用途体育館床用アクリル系フロアポリッシュ 標準使用量約1800平方メートル/1缶
1個(18L)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体育館モップの替糸スペア。
用途モップスペア、モップ替え糸、体育館モップ用 種類化学モップ 材質糸:綿・スフ混、布:綿100%
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MR-171-420-0 体育館シート 巻取機 テラモト 動画あり
面倒な体育館シートの巻き取りを簡単にして作業負担を軽減します。
用途フロアシート専用巻取機、体育館で使用 材質スチールに粉体塗装 全長(mm)(シートバー)1940 質量(kg)本体:約17、シートバー(1本):約2、ハンドル:約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約1724×706×916 パイプ径(Φmm)25.4(ハンドル含まず)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ミヅシマ工業体育館モップ90cm
種類化学モップ トラスコ品番802-0460 材質ハンドル:ABSコーティングパイプ直径25mm、糸:特紡糸 質量(kg)1.84
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷

から拭き・水拭き用モップのスタンダードモデルです。
用途学校の体育館や多目的ホール等の清掃用に 柄長さ(mm)1350 柄径(Φmm)2.5×1350 幅(mm)900(モップ)
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

滑り止め効果を持つ体育館床用コンディショナーです。 クリーン効果があり、常に体育館床面を競技に最適な状態に保ちます。 水溶性ですので火気に対して安全です。 特別な技術等はいらず、誰でも簡単に使用できます。 埃や砂塵を取り除き適切な床状態を維持できます。
用途体育館競技用滑り止め、コンディショナー。 液性弱アルカリ性 滑り止め効果コーティングモップで床面を拭くだけで滑り止め効果を出せます
1個(4L)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体育館の滑り止め用の床ワックスがシューズのソールに付着して滑りやすくなるのを防ぎます。使いやすいムースタイプなのでスプレー後、ふき取るだけで付着したワックスを落とせます。
容量(mL)300 材質ポリキオシエチレンアルキエーテル
1缶(300mL×1缶)
999 税込1,099
当日出荷

滑りにくく、何回も使用できる床養生シートです。ハサミで簡単にカットできます。
用途靴を履いたままの体育館、イベント、選挙投票所、通路などの床面養生に ライトグリーン 厚さ(mm)0.35 長さ(m)10 防炎性能試験番号E0050039 幅(m)1.37
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

CONDOR(山崎産業)ニューフロアシート
体育館など床面を保護するシート。完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)、基布/ポリエステル 表面/ライトグリーン、裏面/ライトブルー 幅(mm)1370
1巻(25m)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

体育館履きに、アサヒグリッパー 37。男女兼用で、体育館履きとしておすすめのスニーカーです。インソールは取り外し可能で洗えるので、清潔に保てます。かかと部分に"特殊スポンジ"を使用。衝撃を吸収し、足の障害を予防します。また、すばやい運動にも対応できます。日本人の足型に合わせた「オブリークラスト設計」。つま先部を左右非対称にしており、シューズ内で足趾を自然に動かせます。それにより正しいアーチが形成され、健康な足もとを維持。疲れにくい、快適な歩行を実現します。
形状ロータイプ ホワイト/ネイビー 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 甲被タイプひもタイプ 足囲4E 靴タイプスニーカー
1足
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。 耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。 消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 Pタイル・長尺シートほか化学床全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。 標準使用量360m2/4L
1本(4L)
7,598 税込8,358
当日出荷

体育館・スポーツ施設等に最適な耐スリップ特性を実現。耐久性も抜群。
用途体育館等でウレタン樹脂塗装された木床などに使用します。 液性樹脂ワックス 使用可能面積1800m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
17,980 税込19,778
当日出荷

山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に 材質ゴム 厚さ(mm)3 質量(kg)約40 (表)緑、(裏)黒 寸法(m)1×10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライト体育館モップ
から拭きに適した丈夫なモップです。
用途体育館、フロア、廊下などの広い場所の床清掃に 材質フレーム:木製、柄:スチール/ポリエチレン被膜(直径26.1mm×長さ150cm)
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトアルミ体育館モップ120
から拭きに適した丈夫なモップです。
用途体育館、フロア、廊下などの広い場所の床清掃に 質量(kg)2 幅(cm)120 柄径(Φmm)254 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)スチール(塩ビ被膜) 材質(フレーム)アルミ
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックハウス症候群疑惑物質を原料として一切含みませんので、より安心して使用が出来る、体育館用樹脂仕上剤です。耐スリップ性、耐久性にすぐれ、低臭ですので、学校の体育館のフロアメンテナンスに最適です。
用途体育館 液性樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌日出荷

から拭き・水拭き用モップのスタンダードモデルです。
用途学校の体育館や多目的ホール等の清掃用に 柄長さ(mm)1350 柄径(Φmm)2.5×1350 幅(mm)1200(モップ)
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

用途フロアシート専用 材質スチールに粉体塗装、グリップ:PVC 全長(mm)約1940 質量(kg)2 パイプ径(Φmm)25.4(ハンドル含まず) アズワン品番65-1853-40
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

種類化学モップ トラスコ品番802-0462 材質モップヘッド:アルミ型材、ハンドル:アルミパイプ、ループ上不織布・混紡糸 質量(kg)1.8
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

体育館モップ90cm専用スペア糸です。
用途体育館施設の掃除 種類化学モップ トラスコ品番802-0461 材質糸:特紡糸 寸法(mm)取付部:900 質量(kg)0.56
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

ミヅシマ工業体育館モップ 60cm
種類化学モップ トラスコ品番802-0458 材質ハンドル:ABSコーティングパイプ直径25mm、糸:特紡糸 質量(kg)1.52
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

トーエイライト体育館安全ミラーV3
飛散防止シート貼安全ガラスミラー採用。スポーツのフォームバランス・スタイル作りに便利なキャスター付大型ミラー
材質ミラー:ガラス(飛散防止シート貼)、枠部:アルミ成形、土台部:スチール 質量(kg)35 サイズ(cm)キャスター:5(ストッパー付2個) 寸法(cm)幅126.5×高さ207.5×奥行46、ミラー寸法:幅122×高さ183×厚さ0.5
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス  7L ヤブ原産業 動画あり
「ANZENノンワックス」は体育館床が痛む原因となる水分を一切含まないウォーターレスのメンテナンス剤です。体育館の床は、適切なメンテナンスを行わなければ表層のウレタン塗装が劣化し滑りやすくなっていきますが、この「ANZENノンワックス」を使用することで、スポーツに適したグリップ力を回復させて、ウレタン塗装と同等程度のグリップ力を発揮します。けがの防止および施設の長寿命化を実現するための次世代のメンテナンス剤として、学校体育およびスポーツ業界の安全確保に貢献いたします。 (1)体育館でワックスが使用禁止になった原因である、水分を一切含みません (2)滑りやすくなった床面をスポーツに適したグリップ力に回復させます (3)シックスクール対応で有害物質を含まない、認定体育用品なので安心 (4)使い方はワックスと同じで、専門業者に依頼せず誰でも簡単に使用可能 (5)m2あたりたったの226円で、ウレタン塗装の1/15程度と低コスト
用途・体育館用フローリングの定期的なメンテナンスに。・体育館用フローリングが経年劣化で滑りやすくなった時に。・大事な試合の前に。 関連資料(4.84MB) 取扱説明書(0.39MB) 商品タイプ業務用
1缶(7L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

種類化学モップ トラスコ品番802-0463 材質ループ上不織布・混紡糸 質量(kg)0.42
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷

から拭き・水拭き用モップのスタンダードモデルです。
用途学校の体育館や多目的ホール等の清掃用に 柄長さ(mm)1350 柄径(Φmm)2.5×1350 幅(mm)600(モップ)
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷

最大12本のシートバーが掛けられる専用ハンガー。
用途フロアシート専用 材質スチールに粉体塗装 質量(kg)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1770×980×1188
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・ギラツキのない発光面。
用途工場・体育館等の照明 使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60) 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液湿気硬化タイプの接着剤です。 低粘土タイプですので、塗工性に優れ、広い面積の床施工に適しています。
用途体育館木床用(木質下地~木床施工用) 合板・ハードボード等木質材料と木造下地の接着、釘打ち併用接着 仕様健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合 タイプウレタン樹脂系 配合不要 主成分ウレタン樹脂 標準塗布量300~800g/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 主なワークパーツ
1箱(10kg×2缶)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス お試しセット 100ml ヤブ原産業 動画あり
「ANZENノンワックス」は体育館床が痛む原因となる水分を一切含まないウォーターレスのメンテナンス剤です。体育館の床は、適切なメンテナンスを行わなければ表層のウレタン塗装が劣化し滑りやすくなっていきますが、この「ANZENノンワックス」を使用することで、スポーツに適したグリップ力を回復させて、ウレタン塗装と同等程度のグリップ力を発揮します。けがの防止および施設の長寿命化を実現するための次世代のメンテナンス剤として、学校体育およびスポーツ業界の安全確保に貢献いたします。 (1)体育館でワックスが使用禁止になった原因である、水分を一切含みません (2)滑りやすくなった床面をスポーツに適したグリップ力に回復させます (3)シックスクール対応で有害物質を含まない、認定体育用品なので安心 (4)使い方はワックスと同じで、専門業者に依頼せず誰でも簡単に使用可能 (5)m2あたりたったの226円で、ウレタン塗装の1/15程度と低コスト
用途・体育館用フローリングの定期的なメンテナンスに。・体育館用フローリングが経年劣化で滑りやすくなった時に。・大事な試合の前に。 関連資料(4.84MB) 取扱説明書(0.39MB)
1缶(100mL)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

CONDOR(山崎産業)マイクロクロス木床用
エコ商品
体育館やフローリングになじむ木床タイプです。厚手クロスで凹凸のある床面も簡単に拭き取れます。
種類フローリングモップ 仕様カラ拭き 材質ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 105 026
1箱(30枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。 本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部> 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本 アズワン品番65-2197-16
1個
199,000 税込218,900
7日以内出荷

体育館モップ120cm用のスペアモップになります。
用途体育館モップの交換用に 幅(mm)1200(モップ)
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ノルメカエイシア縦横置き型多目的TYテント
緊急災害時に避難所として体育館などが使用される場合の間仕切りとして使用可能な、画期的で多目的対応可能なパーテーションタイプのテントです。 複数組み合わせることで、1人から多人数まで対応が可能です。
ブルー
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

体育館履きとしてオススメ!男女兼用スニーカー、アサヒグリッパー 32。男女兼用で、体育館履きとしておすすめのスニーカーです。かかと部分に"特殊スポンジ"を使用。衝撃を吸収し、足の障害を予防します。また、すばやい運動にも対応できます。インソールは取り外して洗えるので、清潔に保てます。汚れにくい靴底なので、色落ちがしにくくなっています。
形状ロータイプ ホワイト/ブルー 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 甲被タイプひもタイプ 足囲4E 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

体育館や廊下などのゴミ類を、押し集めて清掃できます。
種類化繊ホウキ 奥行(mm)約45 毛丈(mm)約55 材質(ハンドル)天然木 材質(ヘッド)スチール 材質(ホーキ穂)パキン40%・パ-ム30%・ポリプロピレン(PP)30%
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)