体育館・スポーツ施設等に最適な耐スリップ特性を実現。耐久性も抜群。
用途体育館等でウレタン樹脂塗装された木床などに使用します。
液性樹脂ワックス
使用可能面積1800m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
ウレタンコートされた木床に最適。
特に耐スリップ性にすぐれています。
体育館や学校の教室など安全性が要求されるフロアに。
用途体育館用樹脂ワックス。
pH8.5
成分アクリル系樹脂エマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重1.02
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)2.0
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
スベランで体育館使用前にモップ拭きすると、滑り止め、ホコリ止め、クリーニング効果を発揮!塗布してすぐに使える。
用途表面加工済みフローリングの滑り止め及びホコリ止め
成分アモルファスシリカ、ポリオキシアルキシレン、香料、水
標準使用量約2000m2/L
繰り返し・詰め替え対応
滑り止め効果を持つ体育館床用コンディショナーです。
クリーン効果があり、常に体育館床面を競技に最適な状態に保ちます。
水溶性ですので火気に対して安全です。
特別な技術等はいらず、誰でも簡単に使用できます。
埃や砂塵を取り除き適切な床状態を維持できます。
用途体育館競技用滑り止め、コンディショナー。
液性弱アルカリ性
滑り止め効果コーティングモップで床面を拭くだけで滑り止め効果を出せます
ウレタン樹脂などでシールされた木床用の樹脂仕上剤です。
滑りにくく、耐久性が高いので体育館床に最適です。
用途体育館
液性樹脂ワックス
標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
汗に強い皮膜と運動しやすい最適な滑りにくさを実現。
用途体育館床用アクリル系フロアポリッシュ
標準使用量約1800平方メートル/1缶
特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。
耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。
消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量360m2/4L
1本(4L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床材の表面保護および艶だし
液性アルカリ性
タイプ水性
標準使用量約1200m2/18L
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
「ANZENノンワックス」は体育館床が痛む原因となる水分を一切含まないウォーターレスのメンテナンス剤です。体育館の床は、適切なメンテナンスを行わなければ表層のウレタン塗装が劣化し滑りやすくなっていきますが、この「ANZENノンワックス」を使用することで、スポーツに適したグリップ力を回復させて、ウレタン塗装と同等程度のグリップ力を発揮します。けがの防止および施設の長寿命化を実現するための次世代のメンテナンス剤として、学校体育およびスポーツ業界の安全確保に貢献いたします。
(1)体育館でワックスが使用禁止になった原因である、水分を一切含みません
(2)滑りやすくなった床面をスポーツに適したグリップ力に回復させます
(3)シックスクール対応で有害物質を含まない、認定体育用品なので安心
(4)使い方はワックスと同じで、専門業者に依頼せず誰でも簡単に使用可能
(5)m2あたりたったの226円で、ウレタン塗装の1/15程度と低コスト
用途・体育館用フローリングの定期的なメンテナンスに。・体育館用フローリングが経年劣化で滑りやすくなった時に。・大事な試合の前に。
関連資料(4.84MB)
取扱説明書(0.39MB)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1缶(7L)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
体育館の滑り止め用の床ワックスがシューズのソールに付着して滑りやすくなるのを防ぎます。使いやすいムースタイプなのでスプレー後、ふき取るだけで付着したワックスを落とせます。
容量(mL)300
材質ポリキオシエチレンアルキエーテル
1缶(300mL×1缶)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
体育館専用の樹脂仕上剤。
適度なノンスリップ性を保ちながら、床面を激しい運動により摩耗か守ります。
用途塗装木質系床材の保護・つや出し
タイプエコパック
希釈倍率原液使用
標準使用量190m2/2kg
繰り返し・詰め替え対応
1箱(2kg×9袋)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
砂や埃から体育館の木床を守る
ウレタン塗装床の大敵である砂・ゴミ・埃を除去する日常メンテナンス用「除塵剤」です。
除塵力と清掃効率を重視しており、埃を吸着しやすく、かつベタつきを抑えた軽やかなモップ運びを実現します。
無臭性と速乾性があり施設使用前後の除塵作業を速やかに行えることで、利用者の方に常に快適な環境をご提供いただけます。
体育館でよくあるヒールマーク(シューズ痕)も、水を使わずに簡単に拭き取り除去が可能です。
※毎日使用しても、1,000m2で3~5ヶ月間ご使用いただけます。
※既に樹脂ワックスを塗っている場合は使用できません。
★以下4物質の使用「0」!利用者の健康を重視しています★
・環境ホルモン疑義物質
・PRTR法(化学物質管理促進法)規制該当物質
・シックスクール関連 室内空気汚染物質
・学校環境衛生基準該当物質
標準使用量1000m2/0.5~1L
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)4
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製のモップ本体です。少し浮いた両端にワックスが保留され、ムラなくワックス掛けができます。
用途ワックス用モップ、モップ本体
トラスコ品番432-0883
材質頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
幅(mm)約400
全長(mm)約1504
モップ寸法(mm)160×420
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
柔らかい塗膜を形成し、通常の樹脂ワックスに比べ、滑り難い特性を持つ製品。
適度な滑り止め効果が求められる、体育館等のウレタンコーティングの保護に特にお勧めの製品。
体育館の他、教室、通路等にもご使用ください。
シックハウス・シックスクール疑惑物質(厚生労働省指針値対象13品目)を原料として使用しておりません。
学校環境衛生基準検査対象物質(文部科学省)を原料として使用しておりません。
環境ホルモン疑義物質を原料として使用しておりません。
PRTR法非該当製品。
JFPA(日本フロアーポリッシュ工業会)F☆☆☆☆登録認定製品。
用途ウレタンコーティングの床材、フローリング、化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1500m2/18L
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
木床用(塗装床)教室・体育館用樹脂ワックス。
ノンスリップ性でシックスクール・シックハウスに対応した商品です。
住環境対策品(F☆☆☆☆)
標準使用量約1500m2/18L
シックハウス対応が必要な学校や保育所・幼稚園のフローリングに最適。
用途アクリル系フロアポリッシュ
標準使用量約1800平方メートル/1缶
白木の木目を損ねることなく表面を保護します。ポリシャーで磨くことにより白木の美しさをよりひきたたせることができます。
用途木床用ワックス
液性アルカリ性
質量(kg)19.8
標準使用量約650m2/18L
繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
「ANZENノンワックス」は体育館床が痛む原因となる水分を一切含まないウォーターレスのメンテナンス剤です。体育館の床は、適切なメンテナンスを行わなければ表層のウレタン塗装が劣化し滑りやすくなっていきますが、この「ANZENノンワックス」を使用することで、スポーツに適したグリップ力を回復させて、ウレタン塗装と同等程度のグリップ力を発揮します。けがの防止および施設の長寿命化を実現するための次世代のメンテナンス剤として、学校体育およびスポーツ業界の安全確保に貢献いたします。
(1)体育館でワックスが使用禁止になった原因である、水分を一切含みません
(2)滑りやすくなった床面をスポーツに適したグリップ力に回復させます
(3)シックスクール対応で有害物質を含まない、認定体育用品なので安心
(4)使い方はワックスと同じで、専門業者に依頼せず誰でも簡単に使用可能
(5)m2あたりたったの226円で、ウレタン塗装の1/15程度と低コスト
用途・体育館用フローリングの定期的なメンテナンスに。・体育館用フローリングが経年劣化で滑りやすくなった時に。・大事な試合の前に。
関連資料(4.84MB)
取扱説明書(0.39MB)
1缶(100mL)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。
ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。
ヘッドは180度に折りたため場所を取らず収納することが出来ます。
用途体育館・展示会場・商業施設のフロアやホールなど広い範囲の床そうじに便利です。
材質パイプ柄・ヘッド部:スチール、モップ部:糸(綿・スフ混)・布(綿100%)
長さ(mm)1370
色オレンジ
取扱説明書(0.6MB)
繰り返し・詰め替え対応
替え糸のみ、本体は別売です。オフィス・店舗・学校・体育館・ビル・ご家庭などのから拭き、水拭き、ワックス掛けにご使用いただけます。市販されているほとんどのモップの替糸として、ご使用いただけます。
材質綿、ポリエステル、レーヨン
質量(g)約190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×190×15
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
替え糸のみ、本体は別売です。オフィス・店舗・学校・体育館・ビル・ご家庭などのから拭き、水拭き、ワックス掛けにご使用いただけます。市販されているほとんどのモップの替糸として、ご使用いただけます。
材質綿、ポリエステル、レーヨン
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×190×15
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127
定格電圧(V)単相100
羽根枚数4
モーター開放型
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)62/76
風量調整3段階切換
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
羽根寸法(cm)43.5
1台
¥9,980
税込¥10,978
当日出荷
油性1液特殊変性ポリウレタン塗料ですので、耐久性・耐摩耗性に優れた床用ワニス(ニス)です。
体育館・公民館・公共施設の木質床のニス仕上げや一般戸建ての木質パネルフロアや階段・廊下のニス塗りにお奨めです。
塗膜は肉厚で美しい上質なツヤがあり、汚れや傷から保護しますので、ワックスがけの必要もありません。
また、ワックスに比べ滑りにくいため幼稚園・保育園・介護施設の木質床に最適です。
フローリングはUV・セラミックス加工、その他特殊加工されたものには付着しませんのでご注意ください。
用途木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具など
色クリヤー
主な用途屋内木部全般
希釈剤テレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈
危険等級Ⅲ
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約6
危険物の性状非水溶性
ウレタンの特性を生かした、木床用樹脂ワックスです。体育館の床面の様な苛酷な条件下でも、優れた耐久力を発揮します。又、優れたノンスリップ性は、スポーツ時のスリップによる転倒事故を防ぎます。
塗布量75m2/L
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
関連キーワード