サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
11項目を同時にチェックできる体組成計です。(体脂肪率、水分、マッスル率、骨質量、基礎代謝、BMI、タンパク質、皮下脂肪、内臓脂肪、理想体重、体重)
最大12名を登録できるので家族全員の情報を登録することができます。
体重計に乗ると自動で電源ON、測定後約10秒で自動で電源オフするので、電源の切り忘れがなく電池がムダになりません。
LCD液晶ディスプレイで読みやすい。
最大軽量180kg、最小表示0.1kg。
付属品単4電池×2(テスト用)
材質強化ガラス、ABS、ゴム
質量(kg)約1.1
電源単4電池×2
測定項目体脂肪率、水分、マッスル率、骨質量、基礎代謝、BMI、タンパク質、皮下脂肪、内蔵脂肪、理想体重、体重
精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg
最小表示(kg)0.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×260×22
測定範囲(kg)0.2~180
RoHS指令(10物質対応)対応
登録人数最大12名
スマートフォンアプリとの連携により最大99人分のデータの管理ができるスマート体重・体組成計です。
体重・BMI・体脂肪率・筋肉重量・内臓脂肪・水分・骨格筋率・骨質量・基礎代謝・脂肪重量・骨格筋重量・水分重量・タンパク質重量・タンパク質・皮下脂肪・脱脂体重と16項目の測定項目を備えています。
体重計に乗ることで自動的に電源ON、降りると自動的に電源オフで切り忘れの心配がありません。高精度センサーによる正確な測定が可能です。
高精度センサーによる正確な測定が可能。
付属品単4電池2本(テスト用)
材質強化ガラス、ABS、ゴム
寸法(mm)270×270×22
質量(kg)約1.2
精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg
表示LCDデジタル表示
最小表示(kg)0.1
電池単4乾電池×2
使用環境温度:0℃~40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa~106kPa
測定範囲(kg)0.2~180
保管環境温度:-20℃~60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa~106kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52
表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント
周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満
内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管
デューティー比0~100%
許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m
導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料単品カタログ(0.37MB)
歩数計とFMラジオが合体!毎日の健康管理や散歩をしながらラジオの視聴ができるから、外出時もこれ1台あればOKです。
大型クリップでベルトなどに簡単に取付られます。
専用両耳イヤホンが付属しているので、商品到着後すぐにご利用いただけます。
付属品ボリューム付イヤホン
寸法(mm)W62×H50×D18
測定範囲歩行距離(km):1~99,999
質量(g)33(電池含む)
電源ラジオ用:CR2032×1、お散歩計用:LR1130×1※モニター用電池が付属
表示歩数(歩):1~99,999、燃焼カロリー表示(kcal):0~9999.9
設定範囲歩幅設定範囲(cm):25~203、体重設定範囲(kg):23~136
受信周波数FMラジオ(MHz):76~90
出力端子イヤホン:3.5mmステレオミニプラグ※イヤホンは本製品に付属の専用イヤホン以外は使用できません
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
PCIe - シリアル変換:シリアルRS232C(DB9)デバイスをコンピュータに接続するPCシリアルカード。高性能16C1050 UARTに対応。PCI Express DB9カードにはステータスを示すLEDを搭載し、動作状況を監視。優れた互換性:バーコードリーダー、スキャナー、レシートプリンター、体重計、PLC、医療機器などとの接続に理想的なUART PCIeシリアルインターフェースカード。ピン9を介して5Vまたは12V電源を供給。ロープロファイルブラケット付属。用途: サーバールーム、産業用制御、オートメーション、物流、研究所などのITアプリケーションに理想的なPCIeシリアルカード。従来ハードウェアの継続利用が可能。DB9ポートはねじロック式シリアルケーブルに対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB9(D-Sub、9ピン、オス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express バージョン 2.0×1●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8、9●FIFO:256バイト●フロー制御:ハードウェアとソフトウェア●パリティ:Even、Odd、None、Space、Mark●材質:スチール●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:5~95% RH●システム要件:PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター●色:イエロー●製品長さ:73mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:42g●付属品:ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
関連キーワード