シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄
最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg
本体質量(kg)約 1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273
計量範囲130 kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE
質量(kg)約0.99
色ホワイト
電源DC3Vまたは単3形乾電池×2
ケース入数6
目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5
測定範囲(kg)最大150
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)0.3~200
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)約2.6
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
電源単3乾電池×4本(別売)
精度±0.05kg
材質(台)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト有
取扱説明書(2.4MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄
最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg
本体質量(kg)約 1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273
計量範囲130 kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本
材質ABS、AS
寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1100(乾電池含む)
種類ヘルスメーター
電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用
ひょう量(kg)150
最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
最小表示(g)100
本体質量(kg)約1.1(電池含)
文字高(mm)52
消費電流(mA)最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ
計量方式電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
計量精度1~150kg
表示部LCD表示
表示数字(mm)17×32
表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
防塵防水性能IP50準拠
電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
消費電力(mW)36
適合日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)
使用温度範囲(℃)-10~40
周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×354×795~815
質量(kg)約10.5(乾電池含まず)
最大風袋量(kg)150(減算式)
目量(kg)0.05
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。
ひょう量(kg)150
最小表示(kg)0.02
種別デジタル台はかり
質量(kg)24
タイプ取引証明以外用
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高25mm
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770
機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
ひょう量単位kg
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バックライト付で見やすい。
安心の強化ガラス使用。
本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。
文字高52mmの大型表示。
付属品単4乾電池2本
材質ABS、PE、強化ガラス
寸法(mm)幅320×高さ24×奥行300
質量(kg)約1.7(乾電池含)
色メタリックブルー
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス
質量(g)約1700(電池含む)
種類ヘルスメーター
電源(V)DC3V 単4形乾電池2本
ひょう量(kg)150
電源DC3V、単4乾電池2本使用
最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)
消費電流(mA)最大20
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
主材質ガラス、ABS、PE
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×24
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
文字高46mmの大型LED表示。
すっきりと洗練されたシンプルデザイン。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象
付属品単3乾電池×4本
トラスコ品番765-8630
材質ABS、AS
寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278
質量(kg)1.1(乾電池含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1100(乾電池含む)
電源(V)DC6、単3乾電池×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単3形乾電池4本
最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目体重
最小表示(g)100
文字高(mm)46
消費電流(mA)最大60
最小目盛100 g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様ISO9001対象
材質ABS、AS、PP、鉄
寸法(mm)幅292×高さ60×奥行278
質量(kg)1.9
色ブラック
測定範囲0 ~ 130kg
材質(本体)ABS、AS、PP、鉄
質量(g)約1900
ひょう量(kg)130
最小表示1kg
測定項目体重
最小表示(g)1000
最小目盛1 kg
保証期間1年
最大計量(kg)130
最小目盛(g)1000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×292×60
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ
適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル
材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
質量(kg)約11(乾電池込)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815
表示部LCD表示
目量(kg)0.05
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)
計量方式電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)
防塵防水性能IP50準拠
表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
最大風袋量(kg)150(減算式)
消費電力(mW)36
表示数字(mm)17×32
計量範囲1~150kg
計量精度1/3000
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類自動はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)350×250
材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ
寸法(mm)350×289×146
規格取引証明以外用
質量(g)5000
ひょう量単位kg
集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ
適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル
材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
質量(kg)約11(乾電池込)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
ケーブル長(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258
表示部LCD表示
目量(kg)0.05
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)
計量方式電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)
防塵防水性能IP50準拠
表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
最大風袋量(kg)150(減算式)
消費電力(mW)36
表示数字(mm)17×32
計量範囲1~150kg
計量精度1/3000
集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ
計量方式電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
表示部LCD表示
表示数字(mm)17×32
表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
防塵防水性能IP50準拠
消費電力(mW)36
適合日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)
使用温度範囲(℃)-10~40
周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258
質量(kg)約10.5(乾電池含まず)
ケーブル長(m)3
最大風袋量(kg)150(減算式)
目量(kg)0.05
ひょう量200kg/目量50gの高ひょう量タイプ
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。
単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)200
電源単1乾電池×4本(付属)
定格電圧(V)DC6
目量(g)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805
検定検定品(日本国計量法新検則)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
最大風袋量(kg)200
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
ひょう量120kg/目量20gの高精度タイプ
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。
単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)120/150
電源単1乾電池×4本(付属)
定格電圧(V)DC6
目量(g)20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805
検定検定品(日本国計量法新検則)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
最大風袋量(kg)120/150
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
手すりを持ったままで、正確に測定できる。
病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。
転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。
すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。
見やすい大型液晶
計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)120/150
電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
定格電圧(V)DC6
目量(g)20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5
検定検定品
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350
最大風袋量(kg)120/150
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
セパレート型で200kg/50g(高ひょう量)に対応したデジタル体重計
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)200
電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
定格電圧(V)DC6
ケーブル長(m)3
目量(g)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6
検定検定品(日本国計量法新検則)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
最大風袋量(kg)200
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
セパレート型で120kg/20g(高精度)に対応したデジタル体重計
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)120/150
電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
定格電圧(V)DC6
ケーブル長(m)3
目量(g)20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6
検定検定品(日本国計量法新検則)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
最大風袋量(kg)120/150
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
手すりを持ったままで、正確に測定できる。
病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。
転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。
すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。
見やすい大型液晶
計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)120/150
電源単1乾電池×4本(付属)
定格電圧(V)DC6
目量(g)20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5
検定検定品
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350
最大風袋量(kg)120/150
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)
材質本体/ABS、測定部/強化ガラス
質量(g)1300
ひょう量(kg)150
電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg
精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280
計測範囲5~150kg
電池寿命1年
精度保証温度(℃)23.5±5℃
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き
用途ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。
スーツケースの重さ
発送する荷物や郵便物の重さ
まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重
ペットの体重
ひょう量(kg)150
材質ABS、PE、強化ガラス
目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
電源DC6V単4形乾電池(R03)×4本
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本
設定項目地域:5区分
機能ステップオン機能
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
質量(g)約1500(乾電池含む)
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス
電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
保証期間1年
最小目盛(g)50
最小目盛50g
最大計量(kg)150
最小表示(g)50
高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス
種類デジタル体重計
質量(kg)約11
電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)
検定検定品
載台寸法(mm)354×354
本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
質量(kg)2.2
種類デジタル上皿はかり
電源単2乾電池×4本(別売)
センサーロードセル方式
検定国家検定品
保護等級IP65
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
関連キーワード