カテゴリ

  • ヘルスケア(8)
    • 体組成計(8)

「体重計・体組成計」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量 YAMAZEN(山善)体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量YAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
体重、体脂肪率、基礎代謝量、BMIの4つの機能であなたをサポート乗るだけスイッチON,オートOFF機能。ガラストップ、タッチセンサー式ボタン採用。コンパクト設計で場所をとらない
用途毎日の健康管理に。体重計 デジタル 体組成計 体脂肪計 ヘルスメーター 体脂肪率 基礎代謝量 個人設定 BMI 健康維持 シンプル ダイエット 健康 内臓脂肪 体脂肪 体組計仕様●体脂肪率表示・単位:5-65%(0.1%単位)●体重表示・単位:3-100kgまで100g単位、100kg超-136kgまで200g単位●基礎代謝量表示・単位:0-9999kcl(1kcl単位)●肥満指数(BMIレベル)表示:低い・標準・高いの3段階※詳しい肥満指数については付属の取扱説明書の参考基準表をご確認ください質量(g)960電源(V)単形乾電池(1.5×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.7×2.3電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数【10名】、性別【男性・女性】、身長【75-225cm】、年齢【10-85才】取扱説明書(2.34MB)
体重計 体組成計 自動認識機能付 MRI測定 50g単位 Wi-Fi スマホ連動 エレコム体重計 体組成計 自動認識機能付 MRI測定 50g単位 Wi-Fi スマホ連動エレコム
9,090税込9,999
1個
翌々日出荷
乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送できる、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。 筑波大学との産学連携により、内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などの7項目で精度の高い測定が可能。 50g単位の体重表示ができ、体重変化が詳細に把握できます。 7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。 体重変化が詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。 自動認識機能は、最大4人まで登録可能です。 付属のカーペット脚を取り付けると、柔らかい床で測定しても体重の誤差が少なくなります。 (より精度の高い測定には、平らで硬い床で測定してください) 暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。 お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。 足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 専用アプリ「ECLEAR plus」では、測定した全項目と目標体重を一画面で管理できます。 お好みで体重と体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。 過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化を把握しやすいです。
仕様【体重差】-9.9kg~9.9kg:100g単位、【BMI】0.4~99.9:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階/高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって/本体パネル上「低」の3段階のLEDは/測定結果によらず常に点灯、【骨量】1~10kg:0.1kg単位、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位、【ユーザー登録数】4人付属品お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4質量(kg)約1.5(乾電池を除く)電源DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクタ搭載)精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×290×32(脚含む)対応【無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)】対応メモリー本体記録メモリ最大30回分(各ユーザー)測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100 kg超え~150kg以下:100g計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)2.5~150電池寿命約6カ月(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女
デュアル周波数体組成計 DC13C タニタデュアル周波数体組成計 DC13Cタニタ
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
靴を脱がずにそのまま乗って計測できる。 全身の体組成を約10秒で測定可能。 測定結果は外部入出力が可能で、内蔵プリンターから印刷も可能。 本商品では、手から電流を流して計測するため、靴や靴下を履いたままで手軽に素早く計測することができる、体重計一体型の両手間計測体組成計です。
付属品ACアダプター、電源コード、取り付けネジ4個、マット3枚、取扱説明書、組み立てガイド、操作手順ガイド、保証書、プリンター用紙1巻材質ABS、ステンレス、鉄使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)36ひょう量(kg)(最大計量)200電源ACアダプター(12V 3A)最小表示2~100kgまで0.1g、100~200kgまで0.2kg測定方式体重:電気抵抗線式本体質量(kg)約12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)568×1027×603測定方法デュアル周波数(2周波数)入力【体型】スタンダード/アスリート、【年齢】6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)、【性別】女性/男性、【身長】入力範囲90~249.9cm機能音声:なし用紙専用感熱式プリンター用紙測定周波数6.25kHz/50kHz測定電流500μA以下表示項目(表示/印字)体重、体脂肪率、脂肪量、徐脂肪量、筋肉量、筋肉率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など保証期間1年材質(電極)ABSメッキインターフェイス外部:USBポート、RS232Cポート測定部位全身(4電極BIA法)取扱説明書(3.03MB)測定範囲(Ω)150.0~1500.0(0.1Ω単位)出力装置感熱式プリンター(内蔵)
体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定 エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定エレコム
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
製品本体の液晶画面を大きくし、測定データの一覧表示を可能にした”エクリア体組成計”です。 MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 100g単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・体脂肪率・骨格筋率・皮下脂肪率・基礎代謝など8項目を測定可能です。
最大計量(kg)150測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本保証期間1年間仕様【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30:1レベル単位、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日質量(kg)約1.6(乾電池を除く)電源DC4.5V単4形乾電池×3本身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×285×25計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女体重(kg)2.5~100:100g単位、100~:200g単位(前回値)
体組成計 スマホアプリ連動 YAMAZEN(山善)体組成計 スマホアプリ連動YAMAZEN(山善)
10,900税込11,990
1台
4日以内出荷
表示部は見やすい大きなデジタル表示。登録人数10人。スマホアプリと連動して乗るだけで15項目を一気に測定。アプリと連動して毎日の健康管理を簡単に!厚さ24mmの薄型設定なので、ちょっとした隙間に収納可能。お手入れしやすくスタイリッシュなガラストップ仕様。保護者が赤ちゃんを抱いて乗ることで赤ちゃんの体重を測定できる「赤ちゃん測定」の機能付き。
用途体重計、体組成計として。毎日の健康管理に。ガラストップ コンパクト スマホ連動 ヘルスメーター 体脂肪 筋肉量本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×28×2.4質量(kg)1.3電源単4形乾電池(1.5V)×3本(別売)測定項目体重、体脂肪率、皮下脂肪率、体水分率、筋肉量、たんぱく質率、骨量、基礎代謝、骨格筋率、内臓脂肪レベル、BMI、身体年齢、FFMI、除脂肪体重、安静時心拍数
体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 専用アプリで管理 乗るだけ測定 コンパクト エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 専用アプリで管理 乗るだけ測定 コンパクトエレコム
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
目標体重設定機能と顔文字表示で毎日の変化が見える ” ECLEAR 体組成計 ” です。 MRI測定データに基づき体組成データを算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 目標体重設定機能搭載で測定後に目標との差を表示。 顔文字表現により体重の増減がひと目で分かります。 体重は100グラム単位で測定が可能。 体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝の4項目が測定可能です。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本質量(kg)約1.3(乾電池を除く)電源DC4.5V 単4形乾電池×3本精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×18測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~150kg:200g単位計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)最大150電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女
体組成計 BC764 タニタ体組成計 BC764タニタ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
充実した機能でお手頃価格の体組成計エントリーモデル
用途健康の為に体重計から体組成計に買い替えをお考えの方。手軽に健康管理を行いたい方。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)×4本)材質ABS、AS、PE、PET、ステンレス寸法(mm)幅278×高さ36×奥行285質量(kg)約1.2ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス質量(g)約1200(乾電池含む)電源(V)DC6V 単3形乾電池(R6)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池(R6)×4本測定項目体脂肪率・BMI・筋肉量・内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・前回値表示・登録人数5名+ゲストモード最小表示(g)100単位(0 kg~100 kg)、200単位(100kg~150 kg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×36×285最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅278×高さ36×奥行285
体重体組成計 YAMAZEN(山善)体重体組成計YAMAZEN(山善)
4,988税込5,487
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
用途体重計、体脂肪計、体組成計、ヘルスメーターとして。質量(kg)1.63電源単4形乾電池(1.5V)×3本機能前回測定値メモリー機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×270×25表示単位【体重】2~100kgまで:100g単位、100~135kg:500g単位、【体脂肪率】1.0~60.0%:0.1%単位、【体水分量】20.0~75.0%:0.1%単位、【筋肉量】10.0~50.0%:0.1%単位、【基礎代謝量】1~9999kcal:1kcal単位、【骨量】1.0~3.5kg:0.1kg単位電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数【5名】、性別【男性・女性】、身長【80~240cm】、年齢【6~100才】取扱説明書(2.62MB)
体組成計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら