加圧式ボールペンリフィール内蔵。
濡れた紙にも!
上向き筆記OK!
速書きでもカスレない!
氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)16.6
最大径(Φmm)12.4
材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)
全長(mm)144
質量(g)13
シリーズパワータンク
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号18 112 199
入数(本)1
濡れたところに書ける油性マーカー。
つぶれにくい強芯!日光につよい!水に流れない!ザラついたアスファルトにも書ける!どんな素材にも傷めず書ける!
ノンキシレンの為、マーキングした部材を傷めず・溶かしません。(このことにより、発砲スチロールや塗料の上からでもマーキングが可能となりました。)
特許取得により、オンリーワン商品となります。
硬芯仕様にて、アスファルトなどの硬い面への筆記も可能。
用途金属・プラスチック・ガラス・発砲スチロール・木・布など
長さ(mm)145
直径(Φmm)15
タイプ油性
線幅(mm)2
鋼材グレードなどの色分けができます。
不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。
耐光性に優れています。
耐水性に優れています。
風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。
ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。
ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング、名前書き用
ボルト、タッピングマーク
長さ(mm)142
タイプインキ油性顔料
線幅(mm)2
ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番250-3563
材質樹脂
全長(mm)165
色黒(2B)
タイプノック式
芯径(mm)2.8
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15
全長(mm)140
質量(g)約17.6
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)約2
インク油性
材質(ペン芯)アクリル
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ使い切り本体
インク色くろ
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
エコマーク認定認定
線幅(mm)約0.4
インク水性顔料
グリーン購入法適合
線の太さ細字
エコマーク認定番号18 112 101
1本
¥76
税込¥84
欠品中
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品替芯1本(本体装着)
質量(g)12
芯径(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。
顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。
軸は樹脂・ラバーグリップ付。
エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式ノック式
替芯JF-0.5芯
インクジェルインク
商品タイプ本体
全長(mm)141.0
質量(g)9.7
最大径(Φmm)11.2
先端ボール径(mm)0.5
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)13.0(最大径)
全長(mm)140
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
タフなペイントでどんなところにもペンキのようにクッキリ濃く書ける。タフなインクで水に濡れたところにも書ける。タフなペン先はアスファルトなどのざらついた表面でもつぶれにくい。雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングができます。環境に優しいインクだからどんな素材にも安心して使えます。
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)2
材質(本体)アルミ
質量(g)21
材質(軸)先軸/PP
材質(キャップ)PP
寸法(Φ×Lmm)15×145
インク油性顔料(ノンキシレン)
入数10本
RoHS指令(10物質対応)対応
線の太さ中字
価格訴求を追求したお買い得品です。太くて、熱に強い2.0mm芯。夏場の車内などでも溶けにくいです。
芯径(mm)2.0
商品タイプ替芯
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)2.2~2.8
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8
商品タイプ使い切り本体
通常のシャープペンシルの約3倍の2kg までの荷重に耐えられる芯の保持力があります。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番665-2110
材質樹脂
色黒(2B)
タイプノック式
芯径(mm)2.8
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g)約16
タイプシングル
シリーズアートライン
線幅(mm)1.5
インク油性
入数1本
対応オプション補充インキ:KRW-20
寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114
商品タイプインク補充式本体
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。
用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。
サイズ140mm×80mm
質量(g)8
色数単色
2018年トラスコ掲載ページ10 0335
商品タイプ本体
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)1
インク不透明油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細
何にでも書ける「ゲルチョーク」は、素材を選ばず、水や雨に濡れたところにも書ける固形マーカーです。
筆跡が濃くはっきり書けて、コントラストが良好。
表面が平滑でインキが浸透しなければ、水で軽く湿らせたウエス等で簡単に消せます。
水中で書けたり、油のついた面にも書けます。
6色(白、黒、赤、黄、青、緑)ラインナップあり、用途によって使い分けできます。
携帯しやすいクリップ付きで、ペンポケットに収納できます。
替芯交換タイプなのでホルダーは再利用できます。
本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。
使用方法尾栓を矢印の方向に回転させると芯が出ます。ご使用後は尾栓を逆回転させて芯をホルダー内に収納してください。
全長(mm)121
タイプ回転繰り出し式(専用替芯をご使用下さい)
材質(軸)樹脂
芯径(mm)6
最大径(Φmm)16
芯材油性顔料
商品タイプ本体
雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。
水まわりの作業にも使用可能。
アスファルトに書いても潰れにくいです。
従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。
染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。
ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。
塩ビや発泡剤も溶かしません。
屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜)
日光、風雨にさらされるところ
クラフト関係(発泡スチロールなど)
インク色赤
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)1.8~2.5
エスコ品番EA765MT-2
インク油性
線の太さ中字
1セット(10本)
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。
キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。
長さ(mm)125
質量(g)26
商品タイプ使い切り本体
水書用紙に水で字を書ける書写用みず筆。時間が経って乾くと消えるので、何度でも書いて練習することができます。筆ペンのロングセラー「ぺんてる筆」にも使われている、ナイロン繊維の穂先です。かすれることなく、しっかりとした字を書けます。摩耗しにくい丈夫な穂先で、毛先が割れることなく字を書き続けることができます。小学校低学年が使うことを意識し、通常より短い穂先にしています。色つきの穂先なので、水書シートの上で見やすく筆記できます。正しい持ち方で筆記できるように、握り位置に指位置のガイドシールが貼ってあります。専用の名前シール3枚が付いています。
質量(g)7
本体寸法(mm)13×13×188
穂先(mm)3.75~4.1×12.5~14.5
線の太さ中字
1本
¥319
税込¥351
翌々日出荷
水書用紙に水で字を書ける書写用みず筆。時間が経って乾くと消えるので、何度でも書いて練習することができます。筆ペンのロングセラー「ぺんてる筆」にも使われている、ナイロン繊維の穂先です。かすれることなく、しっかりとした字を書けます。摩耗しにくい丈夫な穂先で、毛先が割れることなく字を書き続けることができます。小学校低学年が使うことを意識し、通常より短い穂先にしています。色つきの穂先なので、水書シートの上で見やすく筆記できます。正しい持ち方で筆記できるように、握り位置に指位置のガイドシールが貼ってあります。専用の名前シール3枚が付いています。ひらがな・マス目のみ・無地の3種シートと書写用みず筆がセット。シートサイズは176mm×250mm。B5サイズの教科書に挟んでも、はみ出しません。
セット内容書写用みず筆(中字)1本、水書用紙3枚、名前シール
1セット
¥799
税込¥879
翌々日出荷
関連キーワード