137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水・余水ホース3mと100メッシュ円筒型ストレーナーのセット
トラスコ品番205-1144 質量(kg)3 呼称吸水1/2 余水3/8 3mm
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)吸余水ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用 最高使用圧力-95kPa~0.3MPa 輸送物温度範囲(℃)0~50 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:赤 外被構造筋入 補強層合成繊維
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十川産業余水管(赤)
長さ(m)60 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水/農薬 特性耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動力噴霧器用吸入ホース
用途交換用として 耐圧(MPa)3.5 ホース長さ(m)3 関連資料(10.1MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PA-272 工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ホース3m(金具付) 工進 動画あり
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

高圧洗浄機専用吸水ホースとフィルターのセットです。貯め水を吸水する際に使用します。
トラスコ品番413-0511 適合機種FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5 ねじの呼びG1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


十川産業吸水管(赤)
長さ(m)60 材質軟質ポリ塩化ビニール 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃) 使用流体水、農薬
1本
30,980 税込34,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番JCE-1408U-AAA-1 関連資料(0.76MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品
用途部品の交換に 関連資料(1.02MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(16.61MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH100-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH50-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(1.17MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SLS-10-AAA-0 関連資料部品展開図(0.44MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 SLS-15-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SLS-15-AAA-0 関連資料部品展開図(0.44MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。 吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/min)22.3 トラスコ品番102-6512 セット内容ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)517 質量(kg)58.5 高さ(mm)526 奥行(mm)634 燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)10 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH50H85-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 LS-15H-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番LS-15H-AAA-0 関連資料部品展開図(0.56MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 SLS-15HN-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SLS-15HN-AAA-0 関連資料部品展開図(0.45MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 LS-7S-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番LS-7S-AAA-2 関連資料部品展開図(0.61MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 SLS-10N-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SLS-10N-AAA-0 関連資料部品展開図(0.44MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 SLS-15H-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SLS-15H-AAA-0 関連資料部品展開図(0.45MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SLS-15N-AAA-0 関連資料部品展開図(0.44MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 LS-7-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番LS-7-AAA-2 関連資料部品展開図(0.61MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 LS-10-AAA-3 部品
用途部品の交換に 適合品番LS-10-AAA-3 関連資料部品展開図(1.08MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 LS-15-AAA-3 部品
用途部品の交換に 適合品番LS-15-AAA-3 関連資料部品展開図(1.08MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグ
規格PF3/8チヨウネジナカシン 部品名称ホースセツゾクカナグ 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.63MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.61MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(1.19MB) 図解NoMS171EMK-1 付属品部品_No.9、MS170EC-M H 付属品部品_No.8、MS170ECM-R 付属品部品_No.8、MSW1008-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS171EMM-2-A 付属品部品_No.9、MSW-70-K 付属品部品_No.3、MSW-70-M 付属品部品_No.3、MKW110-MC 付属品部品_No.4、MBW22GP-M 付属品部品_No.3、MSW-71-M 付属品部品_No.6、MKW1010MD 付属品部品_No.8、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1010-BP 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.3、MSW-71-K 付属品部品_No.6、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.7、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.7、MS171EMM 付属品部品_No.9など
1個
619 税込681
7日以内出荷

PA-369 エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m 工進 動画あり
パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
用途パイプ内を洗浄したい時に 適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK 質量(kg)1.1 アズワン品番64-9480-85 関連資料専用部品(7.4MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa)3.5/3.5 型式クリーン 電源(V)単相100 起動形式直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。 付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)66 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)4.0(エンジン) 騒音値(dB)63 吐出量(L/min)15 燃料タンク容量(L)6 高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~150(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
1個
649,800 税込714,780
当日出荷