24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 ホワイト 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約6.9 荷重範囲(kg)9.1~19.1 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100x100、75x75、200x100、200x200 伸縮範囲(cm)約60(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ49インチ 昇降範囲(mm)約290 可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル 動画あり
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm)28.5 材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)0.19 機能耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)50 適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。 精密機械工業。
1箱(100枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。 指先感覚が自然で細かな作業に適しています。 パウダーフリー(粉無し)タイプです。 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。 全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。 食品加工。 ブルー
1セット(100枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル 動画あり
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。 タイプ左右兼用 EN374規格Type B-KPT
1箱(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。手にフィットするため、細かな作業に適しています。パウダーフリー(粉なし)タイプです。ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途摘果作業、園芸・家庭菜園に介護、衛生対策に清掃作業に仕分け作業に水産(2次/最終)加工に検査作業に。 材質塩化ビニール 厚さ(mm)約0.05 クリア 加工すべり止めなし 全長(cm)23.0 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無無し エンボス加工なし 食品衛生法なし
1箱(100枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。精密機械工業。 材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) 厚さ(mm)0.08 クリア 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし
1箱
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。食品衛生法に適合しています。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)約0.06 パープル 全長(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無無し 食品衛生法適合
1箱(200枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)使い捨て手袋 お手軽手袋 NO806
エコ商品
厚みがある丈夫なタイプです。パウダーフリーでも着脱しやすくするため、内面に加工を施しています。取り出しやすいボックスタイプです。
用途清掃作業、塗装作業精密機械工業。 トラスコ品番125-9002 材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) 厚さ(mm)0.06 半透明 サイズM 質量(g)655 入数(枚)100 機能極薄手 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー
1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷

ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 ブラック 全長(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)使い捨て手袋 天然ゴム極うす手袋
脱ぎはめしやすい粉付です。 指先にフィットして素手感覚で使え、手の動きに順応しやすい極うすタイプです。 左右兼用タイプで経済的です。
用途食品加工、軽作業。
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入
エコ商品
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18 ブラック 電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満 加工スベリ止め:指先エンボス加工 全長(cm)30 体積抵抗率(Ωcm)1.0×108以下 表面抵抗率(Ω)1.0×106 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
用途食品加工、手先の細かい作業に。機械部品の組み立てなどの油作業用。 トラスコ品番244-2481 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)約0.08 ブルー サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし 食品衛生法適合
1箱
1,098 税込1,208
当日出荷

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。 細かな作業に適しています。 10箱入りのお得用パックです。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。 全長(cm)24
1ケース(10箱)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお徳用です。フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 トラスコ品番698-4465 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.1 ブルー サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17.4 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1セット(10箱)
12,343 税込13,577
当日出荷

ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 トラスコ品番835-4646 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 ブラック サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.1 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 入数(枚)100 全長(cm)24 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1セット(10箱)
9,936 税込10,930
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。精密作業に最適です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.06 入数(枚)100 全長(cm)24 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1セット(10箱)
10,277 税込11,305
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニスタービニール極薄手袋
エコ商品
ポリ塩化ビニール製で、水や油・汚れから手を保護します。 衛生的な粉なしタイプです。 柔軟性と軽量化により指先を使う細かな作業に適しています。 必要な時に気軽に使える使い捨て左右兼用タイプです。
用途印刷・塗装・油を使う細かな軽作業。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)0.08 半透明 入数(枚)100 機能防水・防汚・耐油・柔軟性・軽量 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし
1箱(100枚)
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルフォーインターナショナルニトリル手袋ブラック 70μ(粉なし)
エコ商品
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途DIY、料理、ヘラカラー、お掃除、介護用の使い手袋として 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.07 全長(mm)235±5 ブラック 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です。パウダーフリー(粉無し)タイプで衛生的です。指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。食品加工。印刷業。 仕様左右兼用 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 ホワイト 入数(枚)10 機能耐油、耐摩耗性 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし
1袋(10枚)
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックスタイプで取り出しやすい。経済的なポリエチレン製の使いきり手袋で、腕全体を覆うロングタイプなので、汚れやすい作業に最適です。 内エンボスタイプ。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、介護・福祉業 半透明 エンボス加工内エンボス 入数(枚)30 トラスコ品番354-8058 タイプロングタイプ
1箱(30枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策 種別つなぎ 仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)