22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業アシストベスト キングジム 動画あり
腰部分の背面に4本、側面に2本の薄型強力バネを装着。 強力メッシュ生地をテーピングしてさらにサポート力をアップ! ジッパーとホックのダブル仕様で、簡単に・確実にサポート力を向上させることが可能!
混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20 性別男女兼用
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


重量物を持ち上げたり長時間同じ姿勢による腰の痛みなどを軽減するアシストベストです。 背面腰部に装着された4本の強力バネが作業時の身体への負担を軽減します。 ベスト感覚でかんたんに着用でき、約300gと軽量です。
材質本体/ナイロン80%・ポリウレタン20%、コイルスプリング/スチール
1枚
13,000 税込14,300
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上半身全体に強化素材のバネが入っており、背中から腰にかけての曲げ伸ばしを強力にサポートします。ムレないメッシュ素材で通気性がよく、夏場の使用も快適です。内部で交差するベルトで身体に合わせて簡単調整。強力マジックテープでワンタッチでしっかり固定します。膝サポーターは取り外しもできます。身体にフィットする設計なので、シャツや制服・作業着の下に着たままで一日中過ごせます。装着は強力なマジックテープとバックルだけ。毎日の脱ぎ着が簡単です。中性洗剤で手洗いができます。汗をかいても安心。男女兼用です。
用途お仕事や作業の時の、腰への負担軽減に。建設業・製造業・物流業・農業・整備業などに携わる方々に。介護・保育士の方々に。引っ越し、雪かきなど現場作業の際に。 本体高さ(mm)30 本体質量(g)750 材質ストレッチメッシュ(ナイロン80%、ポリウレタン20%)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業 仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100] タイプソフトフィット アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉 供給方式手動式空気入れ 本体質量(kg)3.8(カバー含まず) 保護等級IP56 保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長) 使用環境温度(℃)-30~50 駆動源圧縮空気
1台
136,000 税込149,600
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。 材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール) タイプ男女兼用
1着
48,000 税込52,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3タイプの作業負担別コンプレッションウェアです。 物を持ち上げる動作や支える動作、手を拳上する動作など、使用状況に応じてサポートベルトを調節できます。 腿裏のサポートベルトで屈伸運動や階段の昇降をサポートします。 下半身は前開き構造でお手洗いもスムーズです。 インナーマッスルとアウターマッスルの両方をサポートします。 吸汗速乾素材で長時間使いやすいです。 抗菌消臭素材です。 蓄熱放熱素材でオールシーズン使用していただけます。
用途建設業に携わる方の負担軽減に 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン グレー×ブラック タイプT(背中サポート)、X(肩サポート)、XB(持ち上げサポート) 上腕周り(cm)25~33
1着
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業アシストスーツX キングジム 動画あり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ 仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100] タイプタイトフィット アクチュエータの種類McKibben型人工筋肉 供給方式手動式空気入れ 本体質量(kg)3.8(カバー含まず) 保護等級IP56 保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長) 使用環境温度(℃)-30~50 駆動源圧縮空気
1台
136,000 税込149,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネの力で作業をアシストする無動力のアシストスーツ。重量物のアシスト機能。中腰作業のアシスト機能。8本のスプリングで作業負担を大幅に軽減。
ブラック 混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20
1枚
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背筋使用率38%以上軽減。持ち上げる、おろす、積み上げるなど作業をアシスト。
用途多機能サポートベルト 種別全身用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

腰が楽、動作も楽。いつものツラい前屈作業が変わる。 荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験では、ラクニエを着用することで、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。 これらの2つの筋肉がサポートされることで、前屈作業がラクになります。 機能性に特化し極限まで素材をそぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。 一度自分ぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。 サポート力を生み出す特殊な弾性生地は、5万回の伸縮を繰返しても約90%の張力を維持。 車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。 職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。 お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性に優れていているので、毎日のお手入れもラクラク。 胸ベルトの長さ調節部を、スライド式調節パーツから5連のスナップボタンに変更しました。
付属品ラクニエ専用ポーチ付き 材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタール ブラック 質量(g)約250 適合部位腰部
1着
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腕上げ作業が楽になるマッスルスーツです。腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを感じることなく、しっかりと作業に集中することができます。広い稼働域による自由な動作とさまざまな作業ツールとの併用も実現、電力不要で屋内外を問わず活躍します。カバーは着脱式で洗濯もOK。利用シーン例。・農業:果樹栽培(ぶどう・梨など)の摘粒/摘果・収穫・剪定に。・建築・土木:蛍光灯や天井パネルなどの取り付け、施工・塗装作業に。・検査・管理:打音検査や建物、施設の点検、空調機器等のメンテナンスに。・製造:自動車の下回りの組み立てなど、高さのあるラインでの作業に。6つの特長。1.電力不要:電力不要なガススプリング駆動。使う場所、稼働時間に制限なし。2.多様な動作に対応:上下だけでなく左右、斜めにもスムーズに動く広い可動域。3.しっかりアシスト:最大補助力は約4.5kgf(片腕)。ガススプリング交換でよりやさしいアシストにも調節可能。4.装備品併用OK:フルハーネス、道具入れ、ファン付き作業着など作業ツールとの併用も意識した設計。5.簡単装着&軽量:簡単15秒装着で手間なく使える&重量 3.2kg(カバー含む)と軽量。6.防塵・防水:屋外での利用や雨天に左右されることなく使用可能
用途マッスルスーツ、アシストスーツとして。腕上げ作業/着用型ロボット/補助/肉体労働/農作業/家庭菜園/重労働/雪かき/災害/被災地/復旧作業/災害廃棄物/介護/職場改善/物流/倉庫/荷物運搬/作業支援/高齢者/男性/女性/軽量 保証期間1年 使用環境温度(℃)-20~50
1着
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正しい姿勢を保ち、凝りをほぐします 空気圧の適度な圧力で腰を包むことにより、正しい姿勢を保ち、同時に緊張して固くなった腰の筋肉を柔らかくして凝りをほぐします。 腹圧を上げて、腰を支えます 縦状のエアーチューブが腰筋を支え、腹圧を上げるので腰にかかる荷重を分散させます。 腰を保温し、血行を促します エアーチューブ内の空気が体温で暖まり、保温効果が得られます。また空気圧が適度な刺激を与え、腰全体の血行を促し、疲れを取ります
用途腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに ネイビーブルー 幅(cm)23.5 材質ナイロン 質量(g)272
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネの力で作業をアシストする無動力のアシストスーツ。重量物のアシスト機能。中腰作業のアシスト機能。8本のスプリングで作業負担を大幅に軽減。
ホワイト 混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20
1枚
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様油圧式 脚高(mm)80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネの力で強力アシスト!!一般的なサポーターと違い、中腰作業、重量持ち上げ、前かがみになって立ち上がる動きなどをバネの力でアシストします。腰から背中をカバーするベストタイプ。背筋力20%向上 ※効果には個人差があります。通気性が良くムレにくいメッシュ素材、夏の暑い時期にも対応。オールシーズンタイプ。前後の曲げ・左右へのねじりに対応!! 特殊スプリングプレート内臓
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)