質量(g)約56
RoHS指令(10物質対応)対応
綿とポリエステル混合素材で丈夫かつやわらかベルト。
ローラーバックルで好きな位置に調整できるタイプです。
ベルト先端には補強用の金属カバーが付いています。
用途作業時のワークパンツのベルトとして
混率(%)綿35、ポリエステル65
強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工
ロングサイズ
ベルト長さ(mm)1430
バックル金属(1本ピン)
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)約69
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー独自の三層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げました。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。作業ベルトとしてはもちろん、普段着のカジュアルベルトとしてもお使い頂けます。
ベルト長さ(mm)1200
仕様こしが強くへたらないベルト布地クッション性が高く、吸水性のほとんどない芯材。弾力性に富み、降雨時でも水を含まず、軽快な状態を保ちます。剛性の高い840Dナイロン地を更にビニール引きすることでしなやかでありながら、より堅牢な仕上げにしました。
材質P.P樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)
適応胴囲(cm)105
留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ。耐久性、固定力のあるダブルピン。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア
材質ナイロン
ベルト幅(mm)38
サイズ(cm)110
長さ(cm)110
バックル2ピン
高さ(cm)1.5
縦(cm)117
有効ウエストサイズ(cm)90
横(cm)5.5
こんなお得な商品も!

GIベルト
モノタロウ
¥299
税込¥329
しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
ベルト幅(mm)48
仕様ワンタッチバックル(強化PC製)
材質ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り)
ウエスト(cm)70~110
RoHS指令(10物質対応)対応
コーディネートの幅が広がる。新登場のベルトは多彩なカラーも魅力。日本製だからこその高品質を実現。
バックル部分:さびにくい黒ニッケル使用
ベルト穴:ほつれにくい超音波カット
サイズF
サイズ(cm)4×120(8つ穴)
バックルが無いので、しゃがんでもお腹まわりが窮屈でなく快適で動きやすい。ズボンのベルトループに引っ掛けて止めるだけ。本体はゴムなので腰周りにピタッとフィットしてズレを防止。ベルトループ止め部分の幅 : 35mm ゴムの幅 : 30mm
サイズF
材質レーヨン、鉄、ポリウレタン
適応胴囲(cm)約62~約112
同メーカー独自の3層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げたワンピンタイプのソフトベルトです。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。作業ベルトとしてはもちろん、普段着のカジュアルベルトとしてもお使い頂けるワンピンバックルベルトです。
用途作業用ベルト。
材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、ナイロン生地
色ワイン
寸法(長さL×幅W)(mm)1200×48
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ストレッチ(伸び率10%)。
用途ビジカジ、作業、普段使い、カジュアル
サイズF
伸縮するゴム素材でしっかりフィットします。
しゃがむ作業など動きに合わせて伸びるので腰に圧迫感がありません。
ピンホールが無くメッシュ状なのでどこでも留められます。
用途一般作業全般。
仕様テープカット不可
サイズF
ウエスト(cm)120まで
ロゴ総柄プリント。
用途一般使用、カジュアル、軽作業
サイズF
バックル1ピン
微調整可能!ワンタッチでぴったりフィット!
5mm間隔で、簡単に好きな位置で留められます!
食べ過ぎたときでも、体形が変わっても、快適に使用可能です!
仕様●適応ウエストサイズ:最大約122cm●材質:床革、PU、PA6、亜鉛合金●内容:ベルト本体・バックル・取扱説明書
アズワン品番68-4067-59
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
オートロック機能で好みのフィット感に微調節可能なベルトです(31段階6ミリ単位で調節可能)。バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。
用途作業全般、普段使いに。
材質合成皮革
長さ(mm)1150
幅(mm)34
適合サイズ(mm)(最大)1030
バックルラチェット式
DOGMAN(ドッグマン)のカジュアルベルトコレクションの一つであるカジュアルベルト。重厚感があり独特の形状をしたバックル部分には「DOGMAN」の刻印があります。カジュアルスタイルにも合わせやすいDOGMAN初のベルトです。本体部分もバックルに負けない丈夫なデザインになっています。色はベージュ、グレー、クロから選べます。
用途ワークウェア(ベルト)
種別ベルト
色紺
バックル金属(2本ピン)
材質ナイロン
質量(g)約210
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)1130
混率(%)(ベルト部)ナイロン100
ベルト色紺
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
柔らかクッション付で腰の痛み・疲れを和らげます。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部の食い込みによる痛みを軽減します。クッション付の為、体への着用感がソフトで、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。ベルトの長さ調整部に、便利なホールキーホルダーが付いています(2重リング1ケ付)。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。
仕様ワンタッチタイプ
材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)
柔らかクッション付で腰の痛み・疲れを和らげます。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部の食い込みによる痛みを軽減します。クッション付の為、体への着用感がソフトで、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。スライドバックルは引っ張られるほど強く固定され、ハードな作業にも耐えうることのできる強力タイプです。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。
仕様スライドタイプ
材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)
色青
寸法(長さL×幅W)(mm)1200×48
1本
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
超軽量タイプ。
脱着が簡単な上、新しいデザインで装着感も抜群。
金属製のバックルより軽くて使いやすい。
バックルスライドバックル
材質ナイロン
質量(g)約100
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(mm)1080
混率(%)ナイロン100
RoHS指令(10物質対応)対応
PP樹脂加工ベルト・発泡ポリエチレン・840Dナイロン地(裏ビニール加工)にる3層構造で、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げました。柔らかクッション付きで「腰の痛み、疲れ」を和らげます。クッションがベルトの締付けを和らげ、従来品に有りがちだったナロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付きのため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。
用途作業用のベルトに
仕様3層構造
長さ(mm)約1,200
幅(mm)48
タイプワンピンスタンダード
同メーカー独自の3層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げたベルトです。着脱簡単なワンタッチバックルベルトです。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。ベルトの長さ調整部に、便利なホールホルダーが付いています(2重リング1個付)。胴回り1100mmまで対応しています。
用途作業用ベルト。
材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、ナイロン生地
色ワイン
寸法(長さL×幅W)(mm)1300×48
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
大工・仮枠工事・造園作業他様々な作業時で使えます。着脱簡単なワンタッチバックルタイプです。バックルはスチール製(メス側)でハードな作業にも耐えます。強度があってしなやかなベルトです。
用途大工、仮枠工事、造園作業他に
ベルト寸法(mm)(約)48×1300
バックルスチール製(メス側)ワンタッチバックル使用
仕様着脱簡単なワンタッチバックルタイプ
作業ズボン、安全帯のベルトや金網格子等にハンガー部で固定し、クリップに作業用手袋、ヘルメットやゴーグル等を取り付けるユニークなストラップです。ハンガー部は最大厚7mm×幅50mmまでのズボン、ベルトやジーンズ等の硬い厚手ポケットに取り付け可能です。作業時に挟んだ手袋等が外れず、しかもすぐに取り出せるため作業効率が上がります。軽量、小型、シンプル構造のため、ベルトに取り付けたまま作業しても邪魔になりません。クリップは最大開口幅10mmで、上部の2mm穴に紐を通すことでストラップ自体の紛失も防止します。
アズワン品番62-6248-38
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
フルハーネスを着用すると、ハーネスベルトが作業服の胸ポケットやズボンのポケットに重なる為、ポケットの形状によっては小物収納ができなくなります。フルハーネス用ポーチは簡単に着脱が可能で、スマートフォンやフィールドノート(野帳)も入るサイズとなっています。収納以外にもフルハーネスランヤードのフックを掛ける為のフックハンガーも付いている為、ポーチ側にフックを休止する時にも不自由なく掛ける事が可能です。ポーチ内側には落下防止用D環が付いており、市販のストラップを繋げる事でスマートフォンの落下防止として使用可能です。
セット内容ポーチ・固定用バックル・フックハンガー
材質ポリエステル(ポーチ)
質量(g)(バックル等を含む)1289
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180
収納可能質量(kg)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
。品名も歴史を感じさせる「米式ワンタックズボン」です。現在の綿100%スラックスには珍しい太いベルトループも特徴のひとつとなっています。用途:作業全般
材質綿100%
色ブルー
番号コード:860-8401
股下(cm)76
アズワン品番65-8493-10
1本
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
関連キーワード