21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式安全ピン 材質フェルト(ビニールカバー/安全ピン付) 寸法(mm)65×65
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×60×0.7 材質軟質ラミ 仕様安全ピン付 区分安全保安用品 取付方式安全ピン
1枚
特価
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途役職等を表示するために使用します。 仕様安全ピン付 材質軟質ビニール 取付方式安全ピン
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グリーンクロス役職表示ワッペン
役職表示してあるワッペンです。 シンプルでわかりやく表示してあります。
用途ワッペン 取付方式安全ピン 仕様スポンジ入りワッペン、安全ピン付 寸法(幅W×高さH)(mm)70×80
1枚
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付方式安全ピン 材質フェルト(ビニールカバー/安全ピン付) 寸法(mm)65×65
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 材質軟質ビニール 仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重 質量(g)21 寸法(縦×横)(mm)95×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JSグループワッペン
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製、ウェルダー加工(安全ピン付) 寸法(mm)75×60(安全ピン付) 取付方式安全ピン
1セット
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ひときわ目をひく、ソフトタッチの立体ワッペン。フェルト地をビニールで特殊加工した手触りのよい立体ワッペン。柔らかくて、丈夫です。
付属品安全ピン付 材質フェルト地軟質エンビ特殊立体加工 形状ウェルダーワッペン 寸法(縦×横)(mm)73×67 仕様裏面安全ピン付
1枚
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式安全ピン 材質フェルト(ビニールカバー/安全ピン付) 寸法(mm)65×65
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通気性の良いメッシュ素材を使用しています。職務をわかりやすく表示しています。
取付方式マジックテープ安全ピン 仕様マジックテープ安全ピン 寸法(幅W×高さH)(mm)430×90
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JSグループワッペン
用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的 材質反射布製、裏面ベルセード、周囲縫製 安全ピン1個付 寸法(mm)85×80 取付方式安全ピン
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

日本緑十字社バッジベース
ヘルメット用ステッカーを貼ると、バッジに早変わり。
材質硬質塩ビ(裏ピン付) トラスコ品番815-1459 寸法(mm)35×25×1 質量(g)18 日本緑十字社品番233900
1組(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1パック(10枚)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1枚ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)。本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個 材質ケース・黒球/ABS樹脂 寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40 質量(g)約70 電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属 使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s 温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0 湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0 温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0 湿度測定範囲(%)10.0~95.0 表示桁数最小:0.1 サンプリング約20秒 電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 アズワン品番4-1659-11 音量(dB)約75 WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
1個
6,790 税込7,469
欠品中

材質軟質塩化ビニール 寸法(mm)幅85×長さ400 質量(g)約45 タイプ長さ調節具付きバンド式
1枚
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●JIS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策 付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、 測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH 質量(g)約95(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ 測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外) 分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH 温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50 使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 測定間隔約20秒毎 音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節 取扱説明書(0.4MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45
1台
3,998 税込4,398
取扱い終了

寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×60×0.7 付属品安全ピン付 材質軟質ラミプレート 質量(g)7 取付方式安全ピン
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)