バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)
色グリーン
高さ(mm)740
均等荷重(kg)1200
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
バイスでワークを固定して作業ができます。
材質本体:スチール
色ヤンググリーン
高さ(mm)600~810
奥行(mm)600
均等荷重(kg)500
材質(天板)ダップ化粧
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
バイス不要時は作業台天板の下部に収納することができる為、邪魔にならず作業面を有効に利用できます。
使い易い位置に左右自由に取付けられます。
前面・背面どちら側にも取付けられます。適用作業台(奥行750、800、900タイプ)◆中量作業台KVタイプ(均等耐荷重1200kg)◆重量作業台KWタイプ(均等耐荷重2000kg)
口径125のバイスをKVタイプに取付ける場合は、1200×750mm以上の作業台に取付けご使用下さい。取付け可能バイスは口金呼び寸法125以下。
付属品キャビネット取付金具2本付
質量(kg)7.8
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
適合寸法(mm)900用
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.25MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
バイスでワークを固定して作業ができます。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色ヤンググリーン
高さ(mm)689~899
奥行(mm)600
均等荷重(kg)250
車輪100Φゴムキャスター
材質(天板)ダップ化粧
グリーン購入法適合
バイスでワークを固定して作業ができます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様下棚:HLT型(1枚)
色グリーン
高さ(mm)740
奥行(mm)750
間口(mm)900
均等荷重(kg)1200
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
身軽にすいすい作業もリズミカル、バイス台におすすめです。足踏みだけで自由に移動します。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
材質本体:スチール製、天板:木製、下棚:木製
高さ(mm)750
奥行(mm)750
キャスターゴム車輪100Φ(固定車・自在車各2コ)
材質(天板)プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)+側面樹脂エッジ
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)800(固定使用時)
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
バイス取付可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合
中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)。オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)。脚部はグリーン色です。
高さ(mm)740
均等耐荷重(kg)1200
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(GN)
グリーン購入法適合
付属品キャビネット取付金具2本付
質量(kg)7.5
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)750・800用
取扱説明書(0.61MB)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。
仕様バイス取付可能
材質(底板)合板製
天板厚さ(mm)38
グリーン購入法適合
工程数の少ない組立てや、長尺物、大型製品の組立てに合った大型作業台です。グループや班単位の作業に抜群。引出しは、W2400で最大8個W1800で6個付けられます。回転台付リードバイス(口幅125mm)同時発注時のみ取付穴を加工して出荷します。\15400UPメーカーで取付け致します。脚部はグリーン色です。
高さ(mm)740
奥行(mm)1200
材質(天板)ダップ化粧
均等耐荷重(kg)1500
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(GN)
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また、表面は滑らかで硬く、反りや割れに強くなっています。
高さ(mm)740
奥行(mm)750
均等荷重(kg)3000
材質(天板)ダップ化粧
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(GN)
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
高さ(mm)740
奥行(mm)750
均等荷重(kg)3000
材質(天板)リノリューム張
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(GN)
仕様アジャスター付き
天板厚さ(mm)28.0
グリーン購入法適合
材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
仕様アジャスター付き
天板厚さ(mm)29.0
グリーン購入法適合
材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
仕様アジャスター付き
天板厚さ(mm)29.0
グリーン購入法適合
材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
仕様アジャスター付き
天板厚さ(mm)28.0
グリーン購入法適合
材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
山金工業製ワークテーブル用オプション中間半面棚板です。※取付可能な作業台本体タイプは下記をご参照ください。別売りの棚受けセットと併せてご使用いただくと、天板下に中間棚を設置することが可能です。中間棚の取付位置は25mmピッチで変更可能。収納物の高さに合わせて、手に取りやすい位置にワークを収納でき便利です。天板下のデッドスペースを資材の保管・収納場所に有効活用できます。1枚使用で中間半面棚板に、2枚使用時は中間全面棚板として使用可能。均等耐荷重:1枚当たり25kg。【中間棚板の取付方法】。ワークテーブル脚部のスリット穴に、棚受を引っ掛け、棚受に中間半面棚板を載せます。※脚部にスリット穴のないワークテーブルには取付できません。また取付には別売りの棚受セットが必要です。【取付可能なワークテーブル】。・ワークテーブル300シリーズ「中間棚付き」タイプ。・ワークテーブル500シリーズ「中間棚付き」タイプ。・ワークテーブル800シリーズ「固定式」タイプ、「中間棚付き」タイプ。・ワークテーブルバイス専用タイプ。・ワークテーブルペダル移動タイプ。・ワークテーブルスーパータイプ「高さ740mm」タイプ、「高さ900mmタイプ」
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
グリーン購入法適合
1枚
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷から5日以内出荷
関連キーワード