12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金製 段数1 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法昇降面(mm)497 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 仕様完成品 段数1 天板寸法・幅(mm)450
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ低床作業台 LFP
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。 配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。 アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。 縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。 LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足踏台(すべり止め加工) サカエ 動画あり
サカエ足踏台(すべり止め加工)
エコ商品
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)スチール 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン樹脂 段数1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として 材質ポリプロピレン樹脂
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 仕様完成品 材質アルミ 段数1 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。 最大使用荷重(kg)80 仕様完成品 段数1
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン樹脂 段数1
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。 連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。 仕様完成品 材質アルミ合金 段数1 最大使用荷重(kg)120 取扱説明書(2.2MB) 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)