天板に厚さ5cmの木製の作業台を配した大型のキャビネット。ワークベンチと収納可能なワークパネルを組み合わせ、作業の効率化が大幅にアップ。ハンドルはアルミ製。移動中には引き出しが開かないような工夫がなされている。ワークトップ(ブナ材)はニス仕上げにより耐水性が向上。
質量(kg)160
高さ(mm)1400
奥行(mm)700
間口(mm)1200
材質(天板)木
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
91日以内出荷
高さ900~1200mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応!
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)900~1200
材質(本体)スチール
奥行(mm)700
材質(天板)特殊アクリル系樹脂
色(天板)ダークグレー
天板厚さ(mm)30
均等耐荷重(kg)350
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.69MB)
色(脚部)ダークグレー
木製天板デスク US-W 120度型ワーク机。L型天板の角度を120度にしたデスクです。120度のため3台で円形対面レイアウトが可能です。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
質量(kg)39.8
奥行(mm)【対応デスク】700タイプ
外寸法・幅(mm)1800
外寸法・高さ(mm)720
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)1389
サービス分類組立・設置・取付
木製天板デスク US-W 120度型ワーク机。L型天板の角度を120度にしたデスクです。120度のため3台で円形対面レイアウトが可能です。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
質量(kg)39.8
奥行(mm)【対応デスク】700タイプ
外寸法・幅(mm)1800
外寸法・高さ(mm)720
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)1389
関連キーワード