650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。
作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
色ホワイト
昇降方式金具調整式
ねじサイズM16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
50mmピッチで高さの調節が可能です。
下棚を設置することで物を置くことができます。
仕様下棚AELT型 2枚
色ホワイト
昇降方式金具調整式
ねじサイズM16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
50mmピッチで高さの調節が可能です。
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質キャスター金具:スチール
色ホワイト
種類キャスター付
キャスター75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個
材質(キャスター)ゴム
昇降方式金具調整式
ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
色(脚部)ホワイト(W)
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
用途座り作業・立ち作業に。
トラスコ品番301-5564
種別組立式
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式ねじ調整方式
昇降ピッチ(mm)35
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
トラスコ品番301-5629
種別組立式
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式ねじ調整方式
昇降ピッチ(mm)35
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
トラスコ品番301-5645
種別組立式
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式ねじ調整方式
昇降ピッチ(mm)35
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
用途座り作業・立ち作業に。
トラスコ品番301-5548
種別組立式
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式ねじ調整方式
昇降ピッチ(mm)35
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番301-5726
種別組立式
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式ねじ調整方式
昇降ピッチ(mm)35
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番301-5700
種別組立式
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式ねじ調整方式
昇降ピッチ(mm)35
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。仕分けに便利な2段引き出し付です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
引出し1列2段 F-2W カギあり
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。
引出し1列1段 F-1W カギあり
50mmピッチで高さの調節が可能です。
引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。
引出し1列1段 F-1 カギあり
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。上棚付で天板上の空間を有効活用できます。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
用途上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
棚(上棚)YUR-B型W
35mmピッチで高さ調節が可能です。
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
下棚の位置は前・中央・後に取り付け可能です。
色ダークグレー
引出し1列1段 F-1 カギあり
50mmピッチで高さの調節が可能です。
引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。
色グリーン
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
引出し1列2段 F-2 W カギあり
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
引出し1列1段 UDK-001 W カギあり
引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
色ホワイト
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
引出し1列1段 UDK-001 W カギあり
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。下棚を設置することで物を置くことができます。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
工具などを吊るす事により作業効率がアップします。
均等荷重(kg)150
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(無記号)
719~1019mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質キャスター金具:スチール 車輪:ゴム
ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
色(脚部)ダークグレー(DG)
RoHS2対応のリノリューム天板です。650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
昇降方式金具調整式
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番466-7841
種別組立式
棚(上)YUR-B型 W
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式ねじ調整方式
昇降ピッチ(mm)35
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番466-7883
種別組立式
棚(上)YUR-B型 W
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式ねじ調整方式
昇降ピッチ(mm)35
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な中間棚付、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板中間棚板1枚付き
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番285-0940
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番285-0915
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番285-0885
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
上下昇降可能な折りたたみ作業台です。
天板は上下昇降が可能です(ラチェット式・50mm×6段階)。
折りたたみが可能で収納に場所を取りません。
リフトロックキャスター付きでキャスターロック時の安定性に優れます。
高さ(mm)700~1000
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
奥行(mm)900
キャスターナイロン製リフトロックキャスター
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)100
高さ調節50mm×6段階
グリーン購入法適合
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番285-1059
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥61,980
税込¥68,178
30日以内出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番285-1130
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番285-1105
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番285-1024
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番285-0991
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番285-1164
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。
カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。
脚部はホワイト色です。
アジャスターはM16×P2.0です。
用途静電気を嫌う作業に最適です
材質マット:表 合成ゴム
色ホワイト
材質(キャスター)ゴム
アース線の長さ(m)3
昇降方式金具調整式
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
抵抗値(Ω)2×106
昇降ピッチ(mm)50
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-7492
種別組立式
色ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-7557
種別組立式
色ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-7654
種別組立式
色ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ