14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。 またアイボリー色を採用していますので、現場が明るくなります。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 付属品アース線 種類天板:改正RoHS指令(制限物質10種対応)帯電防止マット 電気抵抗(Ω)標準値:1×106以下 天板厚さ(mm)21 アース線の長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。 またアイボリー色を採用していますので、現場が明るくなります。高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!! 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 付属品アース線 種類天板:改正RoHS指令(制限物質10種対応)帯電防止マット 電気抵抗(Ω)標準値:1×106以下 天板厚さ(mm)21 アース線の長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。 またパールホワイト色を採用していますので、現場が明るくなります。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
用途電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)740 材質(本体)スチール 材質(天板)改正RoHS10物質対応帯電防止天板 色(天板)アイボリー 均等耐荷重(kg)350 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) 色(脚部)パールホワイト
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
グリーン 高さ(mm)742 材質(天板)帯電防止マット張り グリーン購入法適合 つや300
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。 またパールホワイト色を採用していますので、現場が明るくなります。高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!! 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
用途電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)800~1000 材質(本体)スチール 材質(天板)改正RoHS10物質対応帯電防止天板 色(天板)アイボリー 均等耐荷重(kg)350 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.83MB) 色(脚部)パールホワイト
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワゴン棚板や積載物のキズ防止用として最適です。
付属品両面テープ付 材質塩ビ 厚さ(mm)2 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワゴン棚板や積載物のキズ防止用として最適です。
付属品両面テープ 材質塩ビ 厚さ(mm)2 グリーン 高さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。脚部はグリーン色です。アジャスターはM16×40L×P2.0です。
長さ(mm)742 グリーン 高さ(mm)740 奥行(mm)750 グリーン購入法適合
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_ブラックシリーズ_固定式H740_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの黒色を基調としたおしゃれな汎用作業台。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板面は木目柄ダークブラウン色、脚部カラーはマットブラック色。リアルな質感・高級感のある木目柄の天板は、シックな雰囲気を演出します。天板の表面材には、エンボス加工を施した木目柄の指紋レスメラミン化粧板を採用。指紋がつきにくく光の反射を抑える為、作業環境・作業効率向上に貢献します。メラミン化粧板は、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れる為、オフィス家具の表面材にもよく使用されています。さらに、天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。耐荷重は軽作業に最適な均等150kgです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)740 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(天板)指紋レスメラミン化粧板 色(天板)木目柄ダークブラウン 均等耐荷重(kg)150 色(本体)マットブラック アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 色(脚部)マットブラック
1台
30,743 税込33,817
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット。。長さ調節ができるバックル付ベルトを装備。。楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定。。足まわりは巾木よけ・アジャスター付き。。バッグや小物が置ける荷物台付き
材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー 質量(kg)34.3 【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×800×922 対象生後1か月~2才半(30か月)まで グリーン購入法適合
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

寝返りしにくい両サイドガードと手前へのずれ防止のフットガードを装備したホールディングマット。。長さ調節ができるバックル付ベルトを装備。。楽な姿勢で作業ができるマット高(800mm)を設定。。足まわりは巾木よけ・アジャスター付き。。バッグや小物が置ける荷物台付き
材質本体/繊維板(MDF)クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー(KH41/KO41N/KO41Tの材質) 質量(kg)34.3(KH41+KO41N+KO41Tの合算質量) 【木部】ナチュラル【貼り材】ベージュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×800×922(KH41+KO41N+KO41Tの組合せ寸法) 対象生後1か月~2才半(30か月)まで グリーン購入法適合
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷

軽量作業台/耐荷重150kg_ブラックシリーズ_移動式H804_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業におすすめの、黒色を基調としたおしゃれなキャスター付汎用作業台!。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。天板面は木目柄ダークブラウン色、脚部カラーはマットブラック色。リアルな質感・高級感のある木目柄の天板は、シックな雰囲気を演出します。天板の表面材には、エンボス加工を施した木目柄の指紋レスメラミン化粧板を採用。指紋がつきにくく光の反射を抑える為、作業環境・作業効率向上に貢献します。メラミン化粧板は、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れる為、オフィス家具の表面材にもよく使用されています。さらに、天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。耐荷重は軽作業に最適な均等150kg(自重含む)。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:60Φストッパー付ナイロン双輪キャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)804 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)60 材質(天板)指紋レスメラミン化粧板 色(天板)木目柄ダークブラウン ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L15 キャスター種類双輪キャスター自在ストッパー付き4個 均等耐荷重(kg)150(自重含む) 色(本体)マットブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150(自重含む) 色(脚部)マットブラック
1台
37,702 税込41,472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なワークシーンに対応するメッシュ仕様のハイエンドモデル。長時間のデスクワークを快適にこなすために、サイズやメカニズム、シートデザインなど様々な設計を見直し、日本人に最適な一台に仕上げました。世界的なトレンドのマットブラックカラーを纏い、より精悍な雰囲気へとアップグレードされたハイエンドプロダクト。疲労を軽減してくれる一体成形のモールドウレタンフォームクッションや、堅牢性に優れた強化プラスチックとアルミパーツを贅沢に使用するなど、ハードワーカーを満足させる機能を徹底的に追求しています。理想のスタイルにカスタマイズ:ヘッドレストとハンガーの装着は、お好みで選択が可能。カスタマイズすることで、ビジネススタイルにマッチする理想的なコックピットが完成します。継承されるベースコンポーネント:高い評価をいただいてきた強化プラスチックフレームとメッシュを組み合わせたバックスタイルを継承。新たに導入するマットブラックカラーに注目です。こだわりの可動調整機能:調整パーツの細部を見直すことで、従来モデルよりもスムーズな可動を実現。すべてにおいてハイエンドチェアに相応しい機能性を実現しています。別途ご購入にて、樹脂製固定ハンガー品番:HG-005Bが取付可能です!
用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして 仕様ガス上下機構、シンクロロッキング機構、肘上下可動、肘左右振り、肘前後可動、座スライド機構、ランバーサポート機構、背ロック機構、ヘッドレスト調整機構 材質背/強化ナイロン 樹脂エラストメリックポリエステルメッシュ張り ランバーサポート、座/強化ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ60mmウレタン双輪キャスター 張地布地 肘掛肘付きタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×625×1185~1245・SH440~500 グリーン購入法適合 背タイプハイバック 色(座面)BK 色(背面)BK
1脚
84,980 税込93,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なワークシーンに対応するメッシュ仕様のハイエンドモデル。長時間のデスクワークを快適にこなすために、サイズやメカニズム、シートデザインなど様々な設計を見直し、日本人に最適な一台に仕上げました。世界的なトレンドのマットブラックカラーを纏い、より精悍な雰囲気へとアップグレードされたハイエンドプロダクト。疲労を軽減してくれる一体成形のモールドウレタンフォームクッションや、堅牢性に優れた強化プラスチックとアルミパーツを贅沢に使用するなど、ハードワーカーを満足させる機能を徹底的に追求しています。理想のスタイルにカスタマイズ:ヘッドレストとハンガーの装着は、お好みで選択が可能。カスタマイズすることで、ビジネススタイルにマッチする理想的なコックピットが完成します。継承されるベースコンポーネント:高い評価をいただいてきた強化プラスチックフレームとメッシュを組み合わせたバックスタイルを継承。新たに導入するマットブラックカラーに注目です。こだわりの可動調整機能:調整パーツの細部を見直すことで、従来モデルよりもスムーズな可動を実現。すべてにおいてハイエンドチェアに相応しい機能性を実現しています。別途ご購入にて、樹脂製固定ハンガー品番:HG-005Bが取付可能です!
用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして 仕様ガス上下機構、シンクロロッキング機構、肘上下可動、肘左右振り、肘前後可動、座スライド機構、ランバーサポート機構、背ロック機構 材質背/強化ナイロン 樹脂エラストメリックポリエステルメッシュ張り ランバーサポート、座/強化ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/ナイロン樹脂及び再生P.P.樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmウレタン双輪キャスター 張地布地 肘掛肘付きタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×525×985~1045・SH440~500 グリーン購入法適合 背タイプミドルバック 色(座面)BK 色(背面)BK
1脚
78,980 税込86,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)