15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。 アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。 さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様フレームのみ トラスコ品番456-5703 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付き トラスコ品番456-5711 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm)作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様フレームのみ トラスコ品番456-5622 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様傾斜棚付・作業ボード付き トラスコ品番456-5631 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm)棚板・作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷

中量一人用作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740) サカエ 動画あり
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)モービルワークベンチ
天板に厚さ5cmの木製の作業台を配した大型のキャビネット。ワークベンチと収納可能なワークパネルを組み合わせ、作業の効率化が大幅にアップ。ハンドルはアルミ製。移動中には引き出しが開かないような工夫がなされている。ワークトップ(ブナ材)はニス仕上げにより耐水性が向上。
質量(kg)160 高さ(mm)1400 奥行(mm)700 間口(mm)1200 材質(天板)
1台
1,298,000 税込1,427,800
91日以内出荷

高さ900~1200mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)900~1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)700 材質(天板)特殊アクリル系樹脂 色(天板)ダークグレー 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)350 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.69MB) 色(脚部)ダークグレー
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワRFシンプルテーブル W700×D700
置き場所を選ばないラディーシリーズのシンプルテーブル700角。丸角の安全設計で医療施設や教育施設での使用にも適しています。また、丸角により島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があり、組み立てもフレームにビスを固定するだけで容易に行えます。デスクはもちろんミーティングや作業台など多目的にご利用いただけます。
付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP 幅(mm)700 高さ(mm)700 奥行(mm)700 シリーズRadii(ラディ) 均等耐荷重(kg)天板:約40 組立時間2人以上で約15分
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。 デスクはもちろん、ワークテーブルや会議テーブルなど多目的にご利用いただけます。 天板は丸角で医療施設や教育施設にも適しています。 4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。 天板裏のフレームに脚部をビスで固定するだけの簡単組み立て。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP 幅(mm)700 高さ(mm)700 奥行(mm)700 有効内寸(mm)W558×D558×H642 キャスターなし 外寸(mm)W700×D700×H700 天板厚さ(mm)18
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワRFシンプルテーブル W1800×D700
置き場所を選ばないラディーシリーズのシンプルテーブル。丸角天板に細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。デスク、ワークテーブル、会議テーブルなど多目的にご利用いただけます。4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。天板裏のフレームに脚部をビスで固定するだけの簡単組み立て。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP 幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)700 シリーズRadii(ラディ) 角度(°)天板角:R30 天板厚さ(mm)T18 均等耐荷重(kg)天板:約40 組立時間2人以上で約15分 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)有効脚内寸:1708×558×642 脚径(mm)Φ32
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワRFシンプルテーブル W1200×D700
置き場所を選ばないラディーシリーズのシンプルテーブル。丸角天板と細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。デスク、ワークテーブル、会議テーブルなど多目的にご利用いただけます。4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。天板裏のフレームに脚部をビスで固定するだけの簡単組み立てです。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP 幅(mm)1200 高さ(mm)700 奥行(mm)700 シリーズRadii(ラディ) 均等耐荷重(kg)天板:約40 組立時間2人以上で約15分
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワRFシンプルテーブル W1400×D700
置き場所を選ばないラディーシリーズのシンプルテーブル。丸角天板と細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。デスク、ワークテーブル、会議テーブルなど多目的にご利用いただけます。4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。天板裏のフレームに脚部をビスで固定するだけの簡単組み立て。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
高さ(mm)700 幅(mm)1400 奥行(mm)700 ダークN シリーズRadii(ラディ) 組立時間2人以上で約15分 付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)有効脚内寸:1308×558×642 天板厚さ(mm)T18 脚径(mm)Φ32 角度(°)天板角:R30 質量(kg)約20 均等耐荷重(kg)天板:約40 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

木製天板デスク US-W 120度型ワーク机。L型天板の角度を120度にしたデスクです。120度のため3台で円形対面レイアウトが可能です。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
質量(kg)39.8 奥行(mm)【対応デスク】700タイプ 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)720 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)1389
1台
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木製天板デスク US-W 120度型ワーク机。L型天板の角度を120度にしたデスクです。120度のため3台で円形対面レイアウトが可能です。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
質量(kg)39.8 奥行(mm)【対応デスク】700タイプ 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)720 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)1389 サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワRFシンプルテーブル W1000×D700
置き場所を選ばないシンプルテーブル。細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。デスク、ワークテーブル、会議テーブルなど多目的にご利用いただけます。天板は丸角で医療施設や教育施設にも適しています。 4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。天板裏のフレームに脚部をビスで固定するだけの簡単組み立て。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP 幅(mm)1000 高さ(mm)700 奥行(mm)700 シリーズRadii(ラディ) 角度(°)天板角:R30 天板厚さ(mm)T18 均等耐荷重(kg)天板:約40 組立時間2人以上で約15分 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)有効脚:908×558×642 脚径(mm)Φ32
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷