本商品は、配送、工事、製造等各種作業についての報告に最適のフォームです。
サイズB5・26穴
枚数100
縦(mm)257
横(mm)182
紙質上質紙
1冊(100枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
KYミーティングの内容を、そのまま活動報告書にでき、黒板から転記する必要がなく、労力の削減に貢献します。
裏に用紙入れポケット付。
表示内容本日の作業はありません
材質軟質ビニール
厚さ(mm)4
寸法(mm)355×480
サイズA3・B4判兼用
質量(g)540
1枚
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
スチール製で、耐水性に長けています。また、マグネットを付けることができます。
表示項目工事名・工種・測点
材質スチール
上質紙を使用した日本製のノートです。
開きやすい無線綴じタイプ。日本製。
■A5サイズの注文コード:48670826
■A4の注文コード:48670844
用途いろいろな作業の記録やメモに。
縦(mm)252
横(mm)179
行数30
紙質上質紙
坪量(g/m2)70
製本無線とじ
1冊(30枚)
¥69
税込¥76
当日出荷
80mmピッチ穴付きです。
サイズB6・2穴
枚数50
縦(mm)182
横(mm)128
紙質上質紙
1冊
¥219
税込¥241
当日出荷
サイズB5・26穴
枚数50
縦(mm)257
横(mm)182
紙質上質紙
1冊
¥399
税込¥439
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚
こんなお得な商品も!

ノート A罫 A4
モノタロウ
¥119
税込¥131
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様JIS規格品
紙質上質紙
製本無線とじ
寸法(mm)縦210×横148
サイズA5
行数25行
紙質上質紙
チャップマンフラスコに装着することで、現場での記録用写真撮影がスムーズに行えます。測定状況の明確な記録に最適で、作業報告書や検査資料の精度向上に貢献します。
材質プラスチック
質量(kg)0.1
対応径(Φmm)約35
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。
材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
対応オプション品:PA-CC-002(プリンターケース)/PA-SS-001(ショルダーストラップ)/PA-BT-008(リチウムイオン充電池)/PA-CD-001CG(カーアダプター)。※プリンターケースとショルダーストラップは同時に装着できません。いずれか1つのみでご使用ください。※カーアダプターから本体への給電はできません。リチウムイオン充電池が必ず必要です。軽量&コンパクトで、持ち運びはもちろんレジカウンターなどの狭いスペースでも設置可能。対落下性能1.8m/防塵防滴性能IP42準拠なのでタフな現場でも安心してご利用可能(PA-CC-002(プリンターケース)装着時、対落下性能2.5m/防塵防滴性能IP54準拠)。※対落下性能と防塵防滴性能の値はブラザー規定による試験値であり、保証値ではありません。mPOS向け(物品購入レシート)/モバイル決済向け(クレジット決済レシート)/配送向け(納品書、受領書)/保守メンテナンス向け(作業報告書)など。
仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-008)。ACアダプター。ベルトクリップ。保証書他印刷物●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。●印字速度:最高102mm/秒●解像度:203dpi×203dpi●用紙幅:最大58mm●印刷領域:最大48mm●インターフェイス:USB/Bluetooth(MFi)/NFC
アズワン品番65-3407-86
1台
¥33,980
税込¥37,378
13日以内出荷
対応オプション品:PA-CC-003(プリンターケース)/PA-SS-001(ショルダーストラップ)/PA-BT-009(リチウムイオン充電池)/PA-RH-002(用紙ガイド)/PA-RS-002(用紙幅調整スペーサー)/PA-CD-001CG(カーアダプター)。※プリンターケースとショルダーストラップは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※用紙ガイドと用紙幅調整スペーサーは同時装着不可。いずれか1つのみでご使用ください。※カーアダプターから本体への給電不可。リチウムイオン充電池が必ず必要です。軽量&コンパクトで手軽に持ち運び可能。対落下性能1.8m/防塵防滴性能IP42準拠(プリンターケース装着時、対落下性能2.5m/防塵防滴性能IP54準拠)でタフな現場でも安心してご利用可能。※対落下/防塵防滴性能の値はブラザー規定による試験値で、保証値ではありません。用途:検針、保守メンテナンス向け(検針票、作業報告書)/ルートセールス向け(ピッキングリスト、納品書)/倉庫向け(ピッキングリスト)/工場向け(工程管理表)など
仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-009)・ACアダプター・ベルトクリップ・保証書・他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます● 印字速度:最高102mm/秒 ●解像度:203×203dpi ●用紙幅:最大80mm ●印刷領域:最大72mm ●インターフェイス:USB/Bluetooth(MFi)/NFC
アズワン品番65-3407-87
1台
¥76,980
税込¥84,678
13日以内出荷
ハチの被害は意外なほど大きなものです。日本国内で毎年のように40~70人の死亡例が報告されています。
とくに、一度刺された経験のある人はショック症状を引き起こし、呼吸困難に陥ることもあるといわれています。
住宅で巣を発見したとき、農作業の邪魔になるとき、キャンプなどの野外活動にぜひ「ハチノック」をご準備下さい。
適合害虫アシナガバチ、スズメバチ等
有効成分d-d-T80プラレトリン(ピレスロイド系薬剤)、LPG、窒素
利用場所屋外
1本(480mL)
¥2,590
税込¥2,849
4日以内出荷
タイトルラベル不要で作業効率アップ、タイトル印刷済みのフラットファイル。あらかじめ「決算報告書」「総勘定元帳」「確定申告書 」の文字が印刷されています。一からタイトルを書いたりラベルを貼る手間がありません。それぞれ、該当の年度や日付を記入するだけで、見栄えよくファイリングでき、後からの検索がスムーズです。長年の保管にも最適。。
「ノンステッチ」=金属ステッチを使わない、のりによる接着式。表紙とじしろ部分の金属ステッチ(針)を使わない、のり接着式タイプ。
針不使用なので、使用後のリサイクル時の分別も、とじ具を外すだけの簡単分別。とじしろがぴったり接着されているので背表紙の浮きもなくスッキリと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコロジー。
強度のある古紙パルプ配合率95%の再生紙を使用しており、環境を配慮しつつ、丈夫で使いやすさも抜群。とじ具も100%再生ポリプロピレン製薄型とじ具を採用、クリーン焼却できる素材です。
ずれることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
用途タイトルラベル不要で作業効率アップ、タイトル印刷済みのフラットファイル
サイズA4
色ブルー
グリーン購入法適合
種類フラットファイル
タイプタテ型
収納枚数(枚)180
穴数2
材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)
エコマーク認定認定
背幅(mm)18
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)307×230
エコマーク認定番号16 112 039
工事現場の写真や、作業進捗の写真を使ってすぐに報告書を作成!。土木工事業や住宅設備業の、工事風景や施工前と施工後の比較を提出する際に必要な工事写真台帳をかんたんに作成することができます。本ソフトを利用すれば日々溜まる現場写真をパソコンで管理でき、報告書の作成作業も効率よく行えます。
対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン
対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 ( 64・32bit )
プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
メモリー各OSが推奨する環境以上
ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの
使用CPU各OSが推奨する環境以上
ハードディスク1GB以上の空き容量(インストール時)
ライセンス数1ライセンス
1本
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2
容量(GB)8
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1、拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
BluetoothBluetooth 5.0(Class1)
センサー加速度センサー、照度センサー
画素数200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)
マイクロフォン部内蔵×1
スピーカー1W×1
VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
ランプ電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ使用)
出力電圧(V)DC19
出力電流(A)3.42
最大消費電力(W)約38
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)4050×2
バッテリー電圧(V)7.6
バッテリー稼動時間約12時間(JEITA2.0)
充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時)
動作環境IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)
使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270×190×19.8
質量(kg)1.23
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書
仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】○
1個
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル(NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2
容量(GB)8
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)
使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)
ストレージ128GB M.2 SATA SSD
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1、拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
BluetoothBluetooth 5.0(Class1)
センサー加速度センサー、照度センサー
画素数200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)
マイクロフォン部内蔵×1
スピーカー1W×1
VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
ランプ電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ使用)
出力電圧(V)DC19
出力電流(A)3.42
最大消費電力(W)約38
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)4050×2
バッテリー電圧(V)7.6
バッテリー稼動時間約12時間(JEITA2.0)
充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時)
動作環境IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)
使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270×190×19.8
質量(kg)1.24
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書
仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【無線WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】○
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア
機能拡張ソフトウェア(アラーム情報管理)WV-ASE307WUX
WV-ASM300UXに発報履歴を詳細に管理できる機能を追加するための機能拡張ソフトウェアです。各種システムのアラーム情報を集約、映像を確認しながら発報内容や性別などをアラーム毎に付加情報として登録することで、発報履歴(アラーム)を詳細に管理することができます。
必要なデータの検索やCSVデータ出力機能を有しており、帳票作成を行なうマクロを別途用意することで報告書作成など事後処理作業の時間短縮を支援します。
1式
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
GP-1100専用連続写真用紙(シールタイプ)。連続写真用紙なので、時系列に並んだ状態で管理できます。また写真余白にファイル名、撮影日時などの写真属性情報を印刷でき、確実な写真選びをサポートします。シールタイプなので、写真を剥がせばすぐに貼り付けが可能。報告書への貼り付けなどの、作業時間の短縮に貢献します。
1台
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
環境ノイズカット機能付きで、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去して、探索が行えます。電気ノイズの多い環境での使用が可能です。危険信号アラームにより地上から浅い位置に電力ケーブルが埋設されていると警告が発生し、誤断線を未然に防ぎます。電流方向指示機能(CD)により、送信機からの一方向の信号を受信し、受信機に表示された矢印の方向によって、多数のケーブルから目的線のみを識別して探索できます。5つの探索方法があり(直接法、誘導法、自然波法、クランプ法、ゾンデ探索法)現場に応じた最適な探索方法をお選びいただけます。受信機から送信機を無線で遠隔操作ができます(出力周波数・調整パワー)。GPS機能により作業結果をマップ上に表示、報告書作成に活用できます。
付属品ソフトキャリーバック、非接触送信用クランプ内径100mm
トラスコ品番394-2661
電源(V)リチウムイオン充電池パック
電源リチウムイオン充電池パック
深度(m)【探索】30
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
3日以内出荷
スキャナーとモニターとはコードレスなので、作業性抜群。探査結果を広範囲に表示するブロックスキャン機能も付いています。
パソコンへのデータ転送や報告書作成などの後処理も楽です。
『非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(案)』国土交通省大臣官房技術調査課著 適合機種
仕様【方眼紙】730×730mm(実際の探査範囲は600mm×600mm)5枚入り
セット内容スキャナー・布バッグ(スキャナー用)・モニター・メモリーカード(128M)(本体内蔵)・データケーブル・ヘッドセット・布バッグ(モニター用)・キャリーベルト・バッテリーパック・充電器・電源コード・方眼紙セット・接着テープ・マーカーセット・PCソフトウェア・本体ケース・取扱説明書(本体(PS200))・取扱説明書(充電器(PUA80))・取扱説明書(ソフトウェアのインストール)
厚さ(mm)【測定可能かぶり厚】最大180
寸法(mm)256×132×128/スキャナー、267×162×62/モニター
質量(kg)1.4/スキャナー、1.4/モニター
使用温度範囲(℃)-10~50
電源バッテリー
測定方法電磁誘導法
保護等級IP54
連続使用時間(時間)約8
メモリー容量【スキャナー】イメージスキャン9枚+クイックスキャン30m、【モニター】最小150枚(イメージスキャン)または75枚・75枚(クイックスキャン)+音声15分(32MBの場合)
動作環境Microsoft Windows 2000 XP 50MB以上のHD空きスペース、CD-ROMドライブ、USBV1.1
サービス分類レンタル
『ManicTime Pro』(マニックタイム プロ)はPCの使用状況を自動的に記録して、利用状況を視覚的に確認することができるソフトウェアです。インストールするだけで記録が開始され、PCの使用時間、使用したアプリケーションの起動時間、編集したドキュメントなどのファイルやURLの参照時間をタイムラインで確認することができます。利用履歴はローカルデータベースに自動保存される他、定期的にスクリーンショットを自動保存したり、管理サーバー版に転送して結果をまとめて参照することも可能です。社内PCの監視、PC利用状況や一日の作業内容の確認などが行える他、レポーティング機能を使用して、フリーランサーやテレワーク時の業務内容の報告、月報や日報作成などにも活用することができます。
その他インターネット接続(アップデート時)
対応OSWindows 8.1/10 /11
対応機種上記OSが正常に動作するPC(PC/AT 互換機)
メモリー2GB以上(4GB以上を推奨)
使用CPU1GHz以上のインテル互換CPU
ハードディスク200MB以上の空き
1本
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
『ManicTime Pro』(マニックタイム プロ)はPCの使用状況を自動的に記録して、利用状況を視覚的に確認することができるソフトウェアです。インストールするだけで記録が開始され、PCの使用時間、使用したアプリケーションの起動時間、編集したドキュメントなどのファイルやURLの参照時間をタイムラインで確認することができます。利用履歴はローカルデータベースに自動保存される他、定期的にスクリーンショットを自動保存したり、管理サーバー版に転送して結果をまとめて参照することも可能です。社内PCの監視、PC利用状況や一日の作業内容の確認などが行える他、レポーティング機能を使用して、フリーランサーやテレワーク時の業務内容の報告、月報や日報作成などにも活用することができます。
その他インターネット接続(アップデート時)
対応OSWindows 8.1/10 /11
対応機種上記OSが正常に動作するPC(PC/AT 互換機)
メモリー2GB以上(4GB以上を推奨)
使用CPU1GHz以上のインテル互換CPU
ハードディスク200MB以上の空き
1本
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
『ManicTime Pro』(マニックタイム プロ)はPCの使用状況を自動的に記録して、利用状況を視覚的に確認することができるソフトウェアです。インストールするだけで記録が開始され、PCの使用時間、使用したアプリケーションの起動時間、編集したドキュメントなどのファイルやURLの参照時間をタイムラインで確認することができます。利用履歴はローカルデータベースに自動保存される他、定期的にスクリーンショットを自動保存したり、管理サーバー版に転送して結果をまとめて参照することも可能です。社内PCの監視、PC利用状況や一日の作業内容の確認などが行える他、レポーティング機能を使用して、フリーランサーやテレワーク時の業務内容の報告、月報や日報作成などにも活用することができます。
その他インターネット接続(アップデート時)
対応OSWindows 8.1/10 /11
対応機種上記OSが正常に動作するPC(PC/AT 互換機)
メモリー2GB以上(4GB以上を推奨)
使用CPU1GHz以上のインテル互換CPU
ハードディスク200MB以上の空き
1本
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
『ManicTime Pro』(マニックタイム プロ)はPCの使用状況を自動的に記録して、利用状況を視覚的に確認することができるソフトウェアです。インストールするだけで記録が開始され、PCの使用時間、使用したアプリケーションの起動時間、編集したドキュメントなどのファイルやURLの参照時間をタイムラインで確認することができます。利用履歴はローカルデータベースに自動保存される他、定期的にスクリーンショットを自動保存したり、管理サーバー版に転送して結果をまとめて参照することも可能です。社内PCの監視、PC利用状況や一日の作業内容の確認などが行える他、レポーティング機能を使用して、フリーランサーやテレワーク時の業務内容の報告、月報や日報作成などにも活用することができます。
その他インターネット接続(アップデート時)
対応OSWindows 8.1/10 /11
対応機種上記OSが正常に動作するPC(PC/AT 互換機)
メモリー2GB以上(4GB以上を推奨)
使用CPU1GHz以上のインテル互換CPU
ハードディスク200MB以上の空き
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『ManicTime Pro』(マニックタイム プロ)はPCの使用状況を自動的に記録して、利用状況を視覚的に確認することができるソフトウェアです。インストールするだけで記録が開始され、PCの使用時間、使用したアプリケーションの起動時間、編集したドキュメントなどのファイルやURLの参照時間をタイムラインで確認することができます。利用履歴はローカルデータベースに自動保存される他、定期的にスクリーンショットを自動保存したり、管理サーバー版に転送して結果をまとめて参照することも可能です。社内PCの監視、PC利用状況や一日の作業内容の確認などが行える他、レポーティング機能を使用して、フリーランサーやテレワーク時の業務内容の報告、月報や日報作成などにも活用することができます。
その他インターネット接続(アップデート時)
対応OSWindows 8.1/10 /11
対応機種上記OSが正常に動作するPC(PC/AT 互換機)
メモリー2GB以上(4GB以上を推奨)
使用CPU1GHz以上のインテル互換CPU
ハードディスク200MB以上の空き
1本
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。一般的な単眼ルーペの拡大率は2~10倍程度に対して、マジックルーペ キューブの拡大率は最大19倍。7倍、12倍、19倍と3段階の倍率切り替えができ、作業内容に合わせて拡大率を変更できます。ボタンひとつで静止画の撮影が可能。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し、細部まで確認することができます。保存した画像はさまざまな場面で活用できます。例えば、複数のサンプルを同時に比較検討したり、画像を共有し意見交換や共同作業を進めたり。また、プレゼンテーションや報告書などの資料としても役立ちます。ボタンを押してライトを切り替え。用途に合わせてLEDライトとUVライトを使い分けることができます。上質なアルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。高い耐久性でキズや衝撃から本体を守ります。撮影した画像はTF(microSD)カード内に保存。USBケーブルでパソコンと接続することで確認できます。※TF(microSD)カードは付属品として本体に装着されています。マジックルーペ キューブはカメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ細部まで鮮やかにみることができます。レンズを覗き込まず液晶ディスプレイに表示するため、単眼ルーペでは難しかった「複数人で同時に見る」ことが可能です。共有して一度に確認することで、作業効率の向上やミスの防止につながります。焦点距離は8~12mm。固定型のルーペや顕微鏡と違い、手を動かしながらピントを調整できるため、様々な角度から見ることができます。製造部品の検品、確認に最適です。スマホなどの外部デバイスやネット環境は不要。マジックルーペ本体だけで使えるため、いつでもどこでも使用できます。対象物を明るく照らすLEDライトを搭載。暗い場所での使用はもちろん、細かな部分をしっかり見たい時に便利です。表面のキズや亀裂、異物などの確認に最適なUVライトを搭載。細かなほこりや糸屑など汚れのチェック、塗料など紫外線に反応する素材の検査にも効果的です。5分間操作がない時は、自動で電源がオフに。次に使うときに充電が切れる、といったうっかりの消し忘れがなくなります。面倒な電池交換の必要がなく、何度でもくり返し使える充電式。フル充電で最長60分間使用が可能です。ストラップを取付できるホルダー付き。首にかけておけば「見たい」と感じた時にすぐに手に取って確認できます。また、落下や紛失の心配もありません。※ストラップは付属しておりません。レンズやディスプレイを傷つけない専用ケース付き。収納はもちろん、持ち運ぶ際もこれで安心です。
用途電子部品の抜き取り検査に(基板のはんだ付け等の接合確認に)、製造部品のキズ等のチェックに(刃先のキズや亀裂による不良品の早期発見に)、印刷物の網点の確認に(色ずれの検出や濃度ムラ、モアレの確認など)、切削工具などのメンテナンスに(エンドミル等の工具の状態確認に)
付属品マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)
寸法(mm)約48×69×18
質量(g)約76
倍率光学ズーム:7倍、デジタルズーム:1.7倍/2.7倍、光学 × デジタルズーム:12倍、19倍
センサー1/4インチCMOSセンサー
光源白色LED:3個、UV LED:3個
バッテリー3.7V 300mAh
使用時間約60分(無操作の場合、5分で電源OFF)
充電時間約40分
解像度センサー:1280×720※モニタ解像度に依存、モニタ:320×240
焦点距離(mm)8~12
モニタ2 .. 4インチ
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
簡単操作。簡単報告書作成。コンパクトかつ軽量。2つのボタンで測定の開始/終了が操作できます。ワニクリップでがっちりホールド。作業中でも外れにくいので、ばく露計のマイクロホン部を、測定対象者の頭部、首または肩の近くに装着できます。1回の充電で8.5時間以上の測定が可能、約48時間の測定データを保持することが可能です。騒音ばく露量が光の色でわかります。製品発売後にリリース予定(Google Playストアにて)モバイルアプリで「リアルタイムのデータ」や「NB-14に保存されているデータ(ストアデータ)」を確認可能(※NB-14とスマートフォンをケーブルで接続が必要です。)。専用PCソフトウェアで測定データの閲覧や報告書を作成可能
仕様●ストア周期:1秒●内蔵メモリ:約48時間の測定データを保持●測定レベル範囲:A特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性ピークサウンドレベル(75 dB ~ 146 dB)●測定機能(演算を同時に測定可能):A特性時間平均サウンドレベル LAeq、C特性時間平均サウンドレベル LCeq、C特性ピークサウンドレベル LCpeak、騒音レベル(A特性音圧レベル)の許容限度に対する割合DOSE●衝撃検知機能:予め設定した閾値を超える衝撃を検知した場合、測定に影響を与えるため、本体のLED表示が点灯し、衝撃振動があったことを内蔵メモリに記録します。
付属品専用USBケーブル
寸法(mm)43×22×85
質量(g)85
電源リチウムイオン充電池(二次電池)、連続動作時間 12時間以上
適合規格IEC 61252 : 2017、JIS C 1509-1: 2017 クラス 2、IEC 61672-1: 2013 class 2、VCCIクラスB
表示電源状態、測定状態、過負荷/アンダーレンジ、衝撃検知、騒音ばく露量をLEDにて表示
マイクロホンUC-52(代表感度:-33 dB)
使用温湿度範囲温度-10 ℃~50 ℃、湿度10 % ~90 % RH(結露のないこと)
防塵防水性能IP54(マイクロホンを除く)
測定周波数範囲20Hz~8kHz
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
仕様UL94 V2、HF、RoHS. RFID (無線識別)ケーブルタイ. 追跡や識別に使用できるRFIDタグ付きケーブルタイです。 RFIDはあらゆる業界で何らかの形で使用できます。 RFIDタグでは、広範な周波数で動作する微小なコンピュータチップにデータがプログラムされています。. 特長と利点. データ記録時の誤記を排除 スピーディーなデータ収集 労力を削減 書類作業を削減 RFIDはバーコードより多くのデータを保持 書類に基づく検証や報告が不要に 装置の検査管理、保守作業、資産の場所及び識別情報 各種法規に対応 装置レポートを生成 店舗管理を制御 レポート及び検査の精度が向上 最新情報を共有 過酷な環境での信頼性 - 水分、埃、汚れの多い条件、腐食性の高い環境、振動及び衝撃 接触、直接目視は不要. 用途. 盗難防止 ガスシリンダ及びキー追跡 資産管理 出欠確認 タグのセキュリティ 漏れ検出 基本保守 タグ付き荷物
材質ナイロン 66
長さ(mm)200
幅(mm)4.6
色黄
タイプRFID
引張強度225N
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ