ホルダーとクリップに100%再生樹脂を使用した、環境にやさしいオートロック式小型カッターナイフ。クリップは脱落防止機能付き。分別廃棄が可能です。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
エコマーク認定認定
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(刃)合金工具鋼
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)
材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 213
コンパクトで安心設計の開梱用カッター!
開梱作業の効率アップ!
コンパクトで手が小さい方も使いやすい!
刃が自動で戻り不意なけがを防ぐ!
落下防止用コード取付可能。
左右どちらの手でも使用可能。
用途ひも・テープ類のカット、荷物の開封、薄い段ボールの切断など軽めの開梱・開封作業に
色イエロー
エコマーク認定認定
関連資料(1.09MB)
エコマーク認定番号18 112 142
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
標準型:事務や軽作業に適したカッターです。
手にフィットして、力を入れやすい新形状です。
左右両用設計のカッターです。
フロントチェエンジ方式で刃が前方から替えられます。
刃をしっかり固定するロック機能付きです。
エラストマーグリップが付いて、細かい作業もラクにできます。
ホルダー・スナッパー/再生ABS、グリップ/エラストマー、スライダー/再生POM
材質(刃)炭素鋼
材質ホルダー・スナッパー:R-ABS、グリップ:エラストマー、スライダー:R-POM
全長(mm)145
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)14
紙質再生材配合率/ホルダー・スナッパー:R-ABS80%、スライダー:R-POM100%
適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 059
取付方式穴4
材質エコユニボード(穴4スミ)
厚さ(mm)1
日本で始めてクラフトテープに再生紙40%以上使用。再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。比較的重量が軽い梱包物から小口の工具などの中量物の梱包に適しています。展開音が静かで快適な作業条件を作ります。無溶剤化した粘着剤を使用しています。地球環境の保全を目的に開発された商品です。
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
関連キーワード