ワークランプを路肩灯として取付けするためのステーです。長さは取付けしやすいよう、小糸製丸型路肩灯に合わせて設計しました。ステンレス製でサビにも強く堅牢です。左右共通で使用できます。
角度調整範囲約20度の角度調整が可能
取付穴径(Φmm)(ワークランプ)10.5、(本体)8.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質スチールゴム
径(Φmm)58(抱え込み)
取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。
軽トラック等の鳥居に取付け可能。
錆にくいステンレス素材。
セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚
材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス
幅(mm)45
高さ(mm)73
質量(g)205
奥行(mm)80
適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ワークライト用取付けステー。クリップで挟み込んで固定します。
セット内容ステー本体×1、六角レンチ×1、ミニ六角レンチ×1
穴サイズ(mm)10
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。強化型BKT採用により、7G相当の耐振性能を有しています。吹雪の時も黄色い光で乱反射軽減!
用途電装パーツ
消費電力(W)23
型番LSL-1407YE
定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)
LEDEPISTAR3Wハイパワー黄LED×9
光束(Lm)1000
関連資料(0.57MB)
耐振性7G相当(JIS D1601)
防水性IP67
材質(灯具)アルミダイキャスト
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
適合SKL083、SKL079,SKL080
適合サイズ(Φmm)フロントフォーク脚径:18~22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯。DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いCREE社製。取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
用途電装パーツ
材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス
入力電圧(V)DC12/24/48
対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43
使用環境温度(℃)-45~80
使用電圧範囲(V)DC10~80
防水性IP65
ワークライト用取付けステー。
セット内容ステー本体×1、あてゴム×1、ボルト×4、スプリング×4、ワッシャー×4、ナット×4、六角レンチ×1
幅(mm)約50
高さ(mm)22
奥行(mm)98
穴サイズ(mm)8
寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×98×22
1セット
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。
ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電力(W)6
定格電圧(V)24
適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)
発光色白
保護等級IP65相当
光源LED 26灯
明るさ(Lx)160
左右区別両側
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESB-1170-AAA-0
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(2.96MB)
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(2.96MB)
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム
電線仕様ゴムケーブル
照射角度(°)60
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム
電源DC10~30V
コード長さ(mm)500
電線仕様ゴムケーブル
首振り270°
照射距離(m)散光:200 集光:100
取付ねじ径(Φmm)M8
照射角度(°)散光:60 集光:30
ボディが360°回転するので、照らしたい場所に照らすことができます。片手で簡単に回転させることができるので、道具がいりません。軽量で非常にコンパクトなデザインの為邪魔にならず、狭いスペースにも最適です。ブラケットベースにマグネット付。収納式フック付。
1個
¥9,370
税込¥10,307
翌日出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
用途電装パーツ
材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス
形状長方形
電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38
消費電力(W)9
入力電圧(V)DC12/24
コード長さ(mm)約300
使用環境温度(℃)-20~50
入力電圧許容範囲(V)DC10~36
光束(Lm)820
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72
LED使用数(個)OSRAM製3W×4個
防水性IP67
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28
質量(g)90
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。
用途電装パーツ
定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)
関連資料(1MB)
耐振性7G相当(JIS D1601)
防水性IP67
材質(灯具)アルミダイキャスト
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。
また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。
楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット(ステー):ステンレス
形状角型
幅(mm)108
高さ(mm)128
質量(g)270
タイプ広角
奥行(mm)27.5
電圧(V)DC12・24
消費電力(W)8
ワイヤー長(mm)360(切りっぱなし)
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5
明るさ(Lm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
用途電装パーツ
材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス
形状正方形
電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38
消費電力(W)9
入力電圧(V)DC12/24
コード長さ(mm)約300
使用環境温度(℃)-20~50
入力電圧許容範囲(V)DC10~36
光束(Lm)820
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75
LED使用数(個)OSRAM製3W×4個
防水性IP67
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
丸型で、白色のLED光です。
薄型なので、取付場所を選びません。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304
形状丸型
幅(mm)118
高さ(mm)129
質量(g)370
タイプスポット光
奥行(mm)40
電圧(V)DC12・24
消費電力(W)14
ワイヤー長(mm)360
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)129×118×40
明るさ(Lm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット(ステー):ステンレス(SUS304/1.6mm)
形状角型
幅(mm)109
高さ(mm)128
質量(g)320
タイプ広角
奥行(mm)41
電圧(V)DC12・24
消費電力(W)14
ワイヤー長(mm)360(オスメスギボシ端子付き)
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41
明るさ(Lm)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。
また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。
また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット・ネジ類:ステンレスSUS304
形状角型
幅(mm)108
高さ(mm)128
質量(g)270
タイプ広角
奥行(mm)27.5
電圧(V)DC12V・24V・48V・60V・80V
消費電力(W)8
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5
明るさ(Lm)750
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個
材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304
形状角型
幅(mm)109
高さ(mm)128
質量(g)320
タイプ広角
奥行(mm)41
電圧(V)DC12・24・48・60・80
消費電力(W)16
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41
明るさ(Lm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)9
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)105×105
質量(g)約680
タイプ12V/24V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)3840
照射角45°
LED使用数(個)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
用途電装パーツ
材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA
電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26
消費電力(W)18
入力電圧(V)DC12/24/48
対応環境負荷物質:SOC4対応
使用環境温度(℃)-20~50
光束(Lm)1060
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38
LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
部品名称ブラケツト
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.02MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.17、BSA-950C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.17、BSA-650C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.17、BSA-651 951シリーズ オプション3 ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.17、BSA-950シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.17、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.17、BSA-650シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.17
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質ナイロン66
径(Φmm)58(抱え込み)
取付ピッチ(mm)2-Φ6.5×P40
1セット(2個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
部品名称ブラケツトマトメ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.02MB)
図解NoBSA-950シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.11、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.11、BSA-650シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.11、BSA-651 951シリーズ オプション3 ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.11
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.23MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ オプション21 センタマーク、後方ステップ、サイドステップ、後方作業灯部品_No.21、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置3連 部品_No.59、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.39、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置5連部品_No.71、BSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.71、BSA-651 951シリーズ オプション16 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.71、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.59、BSA-650C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.59、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.39、BSA-651 951シリーズ オプション15 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.59、BSA-650C -1シリーズ オプション センタマーク、後方ステップ、サイドステップ部品_No.21、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.71、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.39、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置5連 キャビン仕様部品_No.71、BSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.59、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.59、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.71
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.86MB)
図解NoBSD-5020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.17、BSD-5010LTP オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.17、BSD-5020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.14、BSD-6010LT オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.17、BSD-6010LTP オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.17、BSD-6020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.17、BSD-6020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.14、BSD-5010LT オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.17
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
部品名称ブラケツトマトメ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.82MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ オプション21 センタマーク、後方ステップ、サイドステップ、後方作業灯部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ オプション センタマーク、後方ステップ、サイドステップ部品_No.6、BSA-950C -1シリーズ オプション センタマーク,後方ステップ,サイドステップ部品_No.6
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ジェントスの投光器(GZ-305, GZ-314, GZ-315)で使用可能。投光器の三脚への固定時に使用
適合機種GZ-305, GZ-314, GZ-315
質量(g)245
直径×長さL(Φmm×mm)150×111×75
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。
仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
関連キーワード
1
2
次へ