57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品ステー・ボルト 材質(本体)アルミ製 本体質量(g)約470 消費電力36W 寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64 防塵防水性能IP67 配線長約220mm LEDCREEチップ 12pcs x3w 動作電圧DC 10-30V 12v 24v 適合車種汎用 LED寿命(時間)約50000以上 LED使用数(個)6 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄 発光色ホワイト 材質(レンズ)PCレンズ 動作電圧DC12/24V兼用 適合車種12V/24V兼用 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)アルミ 質量(g)393 奥行(mm)35 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)1200 照射角60° LED使用数(個)5 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
材質アルミ 防塵防水性能IP 67 動作電圧10V~30V LED使用数(個)9 防水保護等級IP 67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状丸型 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ 質量(g)352 奥行(mm)38 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 照射角60° LED使用数(個)6 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)105×105 質量(g)約680 タイプ12V/24V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)3840 照射角45° LED使用数(個)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g)416 奥行(mm)35 全光束(Lm)2160 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)2160 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)12 定格電圧(V)12/24兼用 適合車種汎用 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
798 税込878
4日以内出荷

直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)8 定格電圧(V)12/24兼用 適合車種汎用 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
798 税込878
欠品中

直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)8 定格電圧(V)12/24兼用 適合車種汎用 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
798 税込878
当日出荷

用途24V車専用 材質カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス 光源ハロゲン球 レンズサイズ(mm)116×90 明るさ(Lm)1450 電球の種類ハロゲン球
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)アルミ タイプ- 電圧(V)9~32(DC12/24対応) 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)50000 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12/24V兼用で、取り付け簡単な8連24Wの高輝度LED作業灯です。 長寿命で約20000時間!ISO9006/Eマーク認定取得工場にて生産されています。
材質アルミダイキャスト製ハウジング 幅(mm)110 高さ(mm)128 奥行(mm)45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×45 光源LED 消費電流(A)(12V)1.8、(24V)0.9 色温度(K)6000 寿命約20000時間 防塵防水性能IP67 材質(レンズ)PMMA 動作電圧10-30V DC 定格電流(mA)(12V)1.8、(24V)0.9 防水仕様IP67 明るさ(Lm)1760 LED使用数(個)8 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)10 定格電圧(V)12/24兼用 対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。 適合車種汎用 LED使用数(個)8 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
898 税込988
当日出荷

目が眩む明るさ! 高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。 光が遠くまで届くスポット光タイプです。 車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。 レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。 DC12/24V車共用タイプです。 金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。
材質SUS・PC・アクリル 形状スクエア 厚さ(mm)約26 ホワイト 高さ(mm)128 質量(g)約300 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 レンズ色クリア 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)112×148 本体質量(g)約300 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)300 角度調整範囲約190℃ 色温度(K)6500 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)‐30~+40 防塵防水性能IPX7 光源色ホワイト 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)SUS・PC 質量(g/個)約300 定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130 定格電圧変動範囲DC10~32V 防水仕様IPX7 主材質SUS・PC・アクリル LED使用数(個)5 防水性IPX7 動作温度範囲(℃)‐30~+40
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ケリー電気産業LED作業灯 角型 樹脂ボディ
エコ商品
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個 材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット(ステー):ステンレス 形状角型 幅(mm)108 高さ(mm)128 質量(g)270 タイプ広角 奥行(mm)27.5 電圧(V)DC12・24 消費電力(W)8 ワイヤー長(mm)360(切りっぱなし) 保証期間1年間 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5 明るさ(Lm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)9
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

ケリー電気産業LED作業灯 丸型 14W型
エコ商品
丸型で、白色のLED光です。 薄型なので、取付場所を選びません。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個 材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304 形状丸型 幅(mm)118 高さ(mm)129 質量(g)370 タイプスポット光 奥行(mm)40 電圧(V)DC12・24 消費電力(W)14 ワイヤー長(mm)360 保証期間1年間 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)129×118×40 明るさ(Lm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)9
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ケリー電気産業LED作業灯 角型 14W型
エコ商品
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個 材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット(ステー):ステンレス(SUS304/1.6mm) 形状角型 幅(mm)109 高さ(mm)128 質量(g)320 タイプ広角 奥行(mm)41 電圧(V)DC12・24 消費電力(W)14 ワイヤー長(mm)360(オスメスギボシ端子付き) 保証期間1年間 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41 明るさ(Lm)1100 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)9
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

LSL-1010A LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス 形状長方形 電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38 消費電力(W)9 入力電圧(V)DC12/24 コード長さ(mm)約300 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~36 光束(Lm)820 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72 LED使用数(個)OSRAM製3W×4個 防水性IP67
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ケリー電気産業LED作業灯 角型 樹脂ボディ PRO
エコ商品
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個 材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット・ネジ類:ステンレスSUS304 形状角型 幅(mm)108 高さ(mm)128 質量(g)270 タイプ広角 奥行(mm)27.5 電圧(V)DC12V・24V・48V・60V・80V 消費電力(W)8 保証期間1年間 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5 明るさ(Lm)750 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)9
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

ケリー電気産業LED作業灯 角型 16W型 PRO
エコ商品
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個 材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304 形状角型 幅(mm)109 高さ(mm)128 質量(g)320 タイプ広角 奥行(mm)41 電圧(V)DC12・24・48・60・80 消費電力(W)16 保証期間1年間 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41 明るさ(Lm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)9
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

LSL-1011A LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス 形状正方形 電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38 消費電力(W)9 入力電圧(V)DC12/24 コード長さ(mm)約300 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~36 光束(Lm)820 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75 LED使用数(個)OSRAM製3W×4個 防水性IP67
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LED作業灯(丸)10V-80V 共通 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LED作業灯(丸)10V-80V 共通
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯。DC12/24/48V共用(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いCREE社製。取付ブラケット/ボルト類は錆びにくいステンレス製
用途電装パーツ 材質本体:ABS、レンズ:PMMA、ボルト/ブラケット:ステンレス 入力電圧(V)DC12/24/48 対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)117×43 使用環境温度(℃)-45~80 使用電圧範囲(V)DC10~80 防水性IP65
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用 適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能) 材質プラスチック/ガラスレンズ 定格電圧(V)24 電球H3バルブ 24V/70W 寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80 LED使用数(個)1
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E619751 LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W
横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
用途電装パーツ 材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA 電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC12/24/48 対応環境負荷物質:SOC4対応 使用環境温度(℃)-20~50 光束(Lm)1060 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38 LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用 適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能) 材質スチールメッキ/ガラスレンズ 寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95 定格電圧(V)24 電球H3バルブ 24V/70W LED使用数(個)2
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用 適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能) 材質スチールメッキ/ガラスレンズ 寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95 定格電圧(V)24 電球H3バルブ 24V/70W LED使用数(個)1
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 形状丸型 材質(本体)アルミ タイプ- 電圧(V)9~32(DC12/24対応) 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K(防水) 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)50000 防水保護等級IP67/IP69K(防水) 電球の種類LED
1個ほか
4,788 税込5,267
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 適合EMC(電磁環境適合)品 幅(mm)40 高さ(mm)129(スイッチ・端子部分は含まず) タイプスイッチ付 奥行(mm)100 電圧(V)10~30(DC12/24対応) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×129(スイッチ・端子部分は含まず) 光源LED 材質(ハウジング)アルミ合金 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67/IP69K(防水) 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)30000 各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10 防水保護等級IP67/IP69K(防水) ビーム角度(°)60(Flood beam) 電球の種類LED ハウジング色ブラック
1個ほか
5,388 税込5,927
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)樹脂 電圧(V)10-30 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状丸型 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ 質量(g)370 奥行(mm)35 定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PE 動作電圧DC10V~DC30V 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 適合EMC(電磁環境適合)品 幅(mm)41.5 高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず) タイプスイッチ付 奥行(mm)107 電圧(V)10~30(DC12/24対応) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず) 光源LED 材質(ハウジング)アルミ合金 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67/IP69K(防水) 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間)30000 各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10 防水保護等級IP67/IP69K(防水) ビーム角度(°)60(Flood beam) 電球の種類LED ハウジング色ブラック
1個
5,388 税込5,927
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度管理システム付(ハウジングが75度に達したとき自動的に光出力を落とし、オーバーヒートを防止し製品寿命を延ばします。Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。 付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)アルミ 電圧(V)10-30 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。認証:CE,RoHS Eマーク:ECE R10(電磁両立性)
付属品強化型ステー/SUS304 3.0t×1、ボルトL65mm×1、ゆるみ止めナット(L65mm用)×1、丸ワッシャー(L65ボルトmm用)×1、ボルトL25mm×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャーL25mm用x1 形状角型 材質(本体)アルミ合金 電圧(V)9-32(12/24共用) 定格電力(W)3 防塵防水性能IP68/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)9 発光体OSRAM 3W LEDx9 電球の種類LED
1個
6,798 税込7,478
欠品中

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、丸ワッシャー(L45mm用)×2、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャー(L25mm用)×1 形状角型 材質(本体)アルミ 電圧(V)9-32(DC12/24対応) 光源LED 防塵防水性能IP67/IP69K 材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック) 防水保護等級IP67/IP69K 電球の種類LED
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)