ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
適合EMC(電磁環境適合)品
幅(mm)40
高さ(mm)129(スイッチ・端子部分は含まず)
タイプスイッチ付
奥行(mm)100
電圧(V)10~30(DC12/24対応)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×129(スイッチ・端子部分は含まず)
光源LED
材質(ハウジング)アルミ合金
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)30000
各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10
防水保護等級IP67/IP69K(防水)
ビーム角度(°)60(Flood beam)
電球の種類LED
ハウジング色ブラック
ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
適合EMC(電磁環境適合)品
幅(mm)41.5
高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず)
タイプスイッチ付
奥行(mm)107
電圧(V)10~30(DC12/24対応)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)
光源LED
材質(ハウジング)アルミ合金
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)30000
各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10
防水保護等級IP67/IP69K(防水)
ビーム角度(°)60(Flood beam)
電球の種類LED
ハウジング色ブラック
自動車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト、建機など様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。
12V・24V兼用タイプ
9灯
材質(本体)アルミダイキャスト
消費電力(W)13.5
定格電圧(V)12~30
本体質量(g)370
光源1.5Wチップ×9個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)117×100×38(±1)
明るさ(Lm)2160(理論値)
LED使用数(個)9
材質(ステー)ステンレス
防水IP67
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード