防水スイッチ付のLEDサーチライト。ランプ全体で2340ルーメンを発揮します。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂
電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8
消費電力(W)40(省エネ設計)
入力電圧(V)DC12/24/48
レンズ拡散
色温度(K)6500
LED色ホワイト
使用環境温度(℃)-20~50
入力電圧許容範囲(V)DC10~80
光束(Lm)2340
LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒
防水性IP67
耐震性7G相当
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装
材質本体:アルミ/ステー:ステンレス
電圧(V)作動:DC12~最大32
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
防水スイッチ付のスポットタイプLEDサーチライト!!。ランプ全体で2340ルーメンで魚眼レンズの働きにより中心光度は67,860カンデラを発揮します!。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶・建設機械や農業機械でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂
電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8
消費電力(W)40(省エネ設計)
入力電圧(V)DC12/24/48
レンズ魚眼
色温度(K)6500
LED色ホワイト
使用環境温度(℃)-20~50
入力電圧許容範囲(V)DC10~80
光束(Lm)2340
LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒
防水性IP67
耐震性7G相当
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード