上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型
モノタロウ
¥349
税込¥384
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業
形状1眼型
機能上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付
色クリア
質量(g)43
レンズ色クリア
加工硬化処理
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ペドロイド・AFレンズ
特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に
形状1眼型
機能上ひさしサイド付き、メガネ併用可、クッションバー付き
質量(g)43
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色ブルー
加工硬化処理
JIS規格JIS T 8147規格品
再生紙使用マーク適合
塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。
防曇処理
メガネ、マスク併用可
ゴムひさし付
用途塗装作業用
種別対浮遊・飛来粉じん
レンズミストレス(0.8mm)
仕様JIS規格外
付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具
トラスコ品番326-8063
形状ゴーグル型
質量(g)86
タイプメガネ併用可
レンズ色透明
フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)
フレーム色ブラック
機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適
形状二眼型
機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工
適合替レンズ:CS-77-SP
トラスコ品番231-5980
質量(g)32
材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチック
材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチック
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
関連キーワード