室内外で使用できるサンダル。ソールに合成ゴムを使用しており滑りにくい設計です。
少し大きめ(甲高)の作りで、カップインソールを付属していますので、履き心地も抜群です。
表面に穴は開いていませんので、水場などでも前部から水が浸透することはありません。
バックバンド付きなので足をしっかり保持してくれます。
用途室内外履きのサンダルとして。
材質(アッパー)EVA、(ソール)合成ゴム(NBR)
付属品カップインソール
立体アーチサポートインソールを装備した疲労軽減ワークサンダルです。軽作業現場や立ち仕事、厨房用コックシューズとして最適です。立体アーチサポートインソール、耐滑ソール、つま先プロテクターを装備しています。
用途軽作業用サンダル。
材質甲皮:EVA、靴底:EVA・合成ゴム、つま先:樹脂カバー
靴タイプサンダル
こんなお得な商品も!

サンダル 耐滑 EVA製
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
材質EVA(エチレン酢酸ビニール共重合樹脂)
タイプ穴あきタイプ
標準質量(g/片足)200
靴タイプサンダル
脱ぎ履きラクラク×滑りにくい
耐滑区分5、破れにくい大底
しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状
優れた速乾性の中敷き
強化プラスチック入り甲部プロテクター
丸洗いができるので清潔を保つことができます
ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
用途介護、医療、厨房などに
標準質量(g/片足)約260(26cm)
材質(本体)EVA
タイプ穴あきタイプ
材質(ソール)NBR
材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)
材質(インソール)EVAカップインソール
靴タイプサンダル
こんなお得な商品も!

ビニールサンダル
モノタロウ
¥529
税込¥582
医療施設や飲食店にオススメのPVC成型サンダル。
丈夫な一体成型で、丸ごと水洗いもできます。
アルコール拭きできるPVC素材。底面には滑り止め模様付き。
色ネイビー
材質PVC
靴タイプサンダル
種類クリーンシューズ
グレード(目安)クラス10000相当
靴タイプスリッパ
クッション性抜群の柔らかいリカバリーサンダルです。
材質EVA
靴タイプサンダル
気軽に履けるかかとなしシューズ。 普段履き、上靴、職場用など1足あれば重宝します。
靴タイプサンダル
超軽量設計、クッション性に優れています。
天板は滑り止め加工を施し、フィット感も抜群です。
アウトソールは耐摩耗性に優れ、滑りにくいです。
EVAの一体成型ですので、足当たりよく長時間の使用でも疲れにくい。
材質EVA(天然ゴム配合)
標準質量(g/片足)120(サイズNo.9)
機能超軽量、滑り止め加工、耐摩耗性
靴タイプサンダル
上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)L(26)
材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)
質量(g)約500
タイプ抗菌衛生サンダル
機能抗菌
靴タイプサンダル
耐油性、防滑性、衝撃吸収性に優れたコンプレッション/ラバー底。床面に付着した動植物油などの油が多いところでも、変形を起こしにくい配合ソール。汚れを落とせるよう分割ブロック意匠の本底設定。ゆったりサイズ(3E)で、足なり設計(ソフトオブリーク)ラスト採用。「ソフトオブリーク」:足の足趾形状に合わせて、つま先部を左右非対称にし、オブリーク(斜め)に設計。シューズ内で足趾を自然に動かすことができます。
足幅3E
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)ソフト合皮
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)270(26cm)
機能滑りにくいソール、耐油性ソール、カップインソール
材質(先芯)なし
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
万が一の時のつま先への衝撃を和らげる樹脂先芯の入ったEVAサンダルになります。TPR底で滑りにくくしております。
用途軽作業用
材質(アッパー)EVA
材質(ソール)TPR
標準質量(g/片足)約230(L)
材質(先芯)樹脂製
靴タイプサンダル
機能静電機能
足幅3E
種類クリーンシューズ
材質(甲被)合成皮革
標準質量(g/片足)260±10(26cm)
材質(底部)高密度ウレタン
靴タイプサンダル
硬くならない抗菌衛生サンダル
色クロ
材質PVC
タイプ抗菌衛生サンダル
靴タイプサンダル
クッション性抜群の柔らかいリカバリーサンダルです。
材質EVA
靴タイプサンダル
色ホワイト
標準質量(g/片足)210(L)
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革
機能静電
材質(底部)発泡ポリウレタン1層底
靴タイプサンダル
滑り止め効果の高い、特殊な凸凹形状ソールを採用しています。耐滑試験(JIS8101:2006)の性能基準をクリアしています。サンダル本体には抗菌加工を施しました。甲とつま先は、水滴の侵入を防ぎ落下物から足を守るようしっかり覆いました。サイドホールで通気性を確保し、深めのかかとで脱げにくくしました。フィット感がアッブする取外しできるインソール付きです(水回りでは取り外してご使用ください)。
グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。片足重量約160g(L 26.0cm)と軽量で多少の水回り作業でも安心な商品です。かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。
材質合成皮革、合成底
靴タイプサンダル
医療現場で選ばれるリゲッタの中で、一番人気のスタンダードタイプ。
バックベルト付きで脱げにくく調節もできる。
つま先と甲部分も調節できるので、甲高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。
太めのヒールで安定感もあり、ストームもありヒールの高さを感じません。
材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン・TPR)
ヒール(cm)5
ストーム(cm)2.5
足幅EEE
種類静電靴
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3)
機能帯電防止
靴タイプサンダル
安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。クッション性に優れたエアソール構造です。
色グレー
材質(甲被)人工皮革
標準質量(g/片足)210(L)
種類クリーン静電シューズ
機能静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)発泡ポリウレタン1層底
靴タイプサンダル
医療現場で選ばれるリゲッタの中で、一番人気のスタンダートタイプ。バックベルト付きで脱げにくく調整もできる。つま先と甲部分も調整出来るので、甲高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。太めのヒールで安定感があり、ストームもありヒールの高さを感じません。
色ネイビー
ヒール(cm)5
ストーム(cm)2.5
締め付けを感じにくく、ゆったり履ける。
インソールにアミノファインを使用しているので抗菌防臭効果があり、足あたりも良いです。
甲・つま先を覆っているデザインなので、医療現場でお仕事をされている方には特におすすめです!
カカトが柔らかく踏んでも大丈夫なので、脱ぎ履きも楽チン♪
ストーム(cm)1.5
ヒール(cm)2.5
材質合成皮革/底:合成底(EVA)
グミのようなやわらかソールが
土踏まずにぴったりフィット!
バックベルト付きで脱げにくく調節もできる。
つま先と甲部分も調節できるので、甲高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。
軽くて柔らかいアウトソール長時間履いても疲れにくい。
ストーム(cm)2
ヒール(cm)3
材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)
シューズ全体の軽量化と快適性へのこだわりを追求。現場から日常まで幅広く溶け込むデザイン性も必見。
用途ストレスフリーなベンチレーションサンダル。EVA 素材で通気性抜群、超軽量。靴の脱ぎ履きの多い軽作業にマッチ。疲れにくいクッション仕様。抗菌防臭加工を付加した快適仕様。
シリーズVENTILATION SAFETY SHOES
材質(アッパー)表面ナイロンメッシュと穴あきEVAシート
先芯樹脂(JIS L種、JSAA B種相当)
靴底接地面に穴の開いた通気ソール使用
材質(底部)EVA
材質(インソール)EVA・メッシュ
甲皮EVA・メッシュ
寸法(cm)23.5
色グレー/ピンク
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
トラスコ品番114-8667
形状ローカット
質量(g)830
種類セーフティーシューズ
耐圧迫性荷重(kN)15
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
1足
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。非常に軽量なS1セーフティサンダルです。革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン
色ブラック/ブルー
規格規格 EN ISO 20345:2011 S1 SRC
耐圧迫性荷重(kN)15
JIS T8103一般静電作業靴に準拠。
ソフトな素材、軽量、耐久性、クッション性に優れています。
材質PVC
電気抵抗値1.0×107~108Ω
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)450
種類クリーン静電シューズ
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)450
機能静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)新発泡ポリウレタン1層
靴タイプサンダル
トウガード
作業中の中で負担のかかるツマ先部を保護します。
ベンチレーション
ムレやすいツマ先まわりをさわやかに保ちます。
通気口
シューズの中を一日中さわやかに保ちます。
ヒールガード
かかと部分を保護します。
カップインソール
最大の課題だった足裏の通気性を大きく向上させました。
衝撃吸収材
疲労度を大幅に軽減します。
底材
靴底は院内にてすべりにくいゴムを採用しています。
色シロ
材質塩化ビニール
色番82
性別メンズ
静電気対策に最適の作業靴。
機能静電気帯電防止
色白
材質(甲)ポリウレタン人工皮革
靴タイプサンダル
標準質量(g)500(26.0cm/両足)
靴底ポリウレタン
中敷通電布
耐久性、弾力性に優れ、すべりにくく、疲れを感じさせません
足裏は衝撃吸収材の入ったフットベッド形状を採用
3Eの幅広タイプは、底に軽量ゴムを使用しています
色シロ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA+ゴム
トウガード作業中の中で負担のかかるツマ先部を保護します
ベンチレーションムレやすいツマ先まわりをさわやかに保ちます
通気口シューズの中を一日中さわやかに保ちます
ヒールガードかかと部分を保護します
カップインソール最大の課題だった足裏の通気性を大きく向上させました
衝撃吸収材疲労度を大幅に軽減します
底材靴底は院内にてすべりにくいゴムを採用しています
色シロ
素材塩化ビニール
耐久性、弾力性に優れ、すべりにくく、疲れを感じさせません
足裏は衝撃吸収材の入ったフットベッド形状を採用
3Eの幅広タイプは、底に軽量ゴムを使用しています
色シロ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA+ゴム
トウガード作業中の中で負担のかかるツマ先部を保護します
ベンチレーションムレやすいツマ先まわりをさわやかに保ちます
通気口シューズの中を一日中さわやかに保ちます
ヒールガードかかと部分を保護します
カップインソール最大の課題だった足裏の通気性を大きく向上させました
衝撃吸収材疲労度を大幅に軽減します
底材靴底は院内にてすべりにくいゴムを採用しています
色シロ
素材塩化ビニール
耐久性、弾力性に優れ、すべりにくく、疲れを感じさせません
足裏は衝撃吸収材の入ったフットベッド形状を採用
3Eの幅広タイプは、底に軽量ゴムを使用しています
色シロ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA+ゴム
耐久性、弾力性に優れ、すべりにくく、疲れを感じさせません
足裏は衝撃吸収材の入ったフットベッド形状を採用
3Eの幅広タイプは、底に軽量ゴムを使用しています
色シロ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA+ゴム
関連キーワード
1
2
3
次へ