ソフトフレームクッション&ノーズパッド、テンプルの長さ、角度調整可能
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
材質フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂レンズ/ポリカーボネート
トラスコ品番836-5854
質量(g)28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ひえ引き作業に最適。24メッシュを採用。
材質(レンズ)スチール(24メッシュ)
形状二眼型
質量(g)約37
材質(フレーム)セルロース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型
機能曇り止め加工
型密閉型
質量(g)約60
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色透明
レンズ両面防曇
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質塩化ビニル
材質(レンズ)セルロース
レンズ厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。
付属品交換レンズ:1.7×、2.0×
適合付属交換レンズ:1.7×、2.0×
トラスコ品番835-4173
材質レンズ:PXM樹脂
幅(mm)40
寸法(mm)レンズ:28×72
本体寸法(mm)40
倍率(倍)1.7・2.0
フレーム色黒(クリップ部)
レンズ幅(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離約40/約25cm
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。
切削作業。
グラインダー取扱。
機械取扱作業。
刈払作業。
消防作業。
仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート
トラスコ品番859-0104
材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル
質量(g)88
タイプ密閉タイプ
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工硬化処理
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂
レンズ厚さ(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。
クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PC
RoHS指令(10物質対応)対応
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
こんなお得な商品も!

安全保護ゴーグル クッション付フレーム
モノタロウ
¥549
税込¥604
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等
形状ゴーグル型
機能レンズ交換可、メガネ併用可
種別対浮遊・飛来粉じん
質量(g)108
フレームゴム(通気孔付)
フレーム色ブラック
レンズアセチ(0.6mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フレームの横幅を調整出来る機能、ソフトノーズパッド
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
材質フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂レンズ/ポリカーボネート
トラスコ品番836-5853
質量(g)26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ベンチレーター(換気口)なし。
顔との密着性が良いゴーグル。
調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。
顔にフィットするフレーム。
180°見渡せるパノラマレンズ。
ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
視力矯正めがねの上からかけられます。
アイピース・ヘッドバンド交換が可能。
メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口無、硬化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
顔との密着性が良いゴーグル。
調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。
顔にフィットするフレーム。
180°見渡せるパノラマレンズ。
ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
視力矯正めがねの上からかけられます。
アイピース・ヘッドバンド交換が可能。
メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり
ラチェット機構あり
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
刈払い作業に最適。24メッシュを採用。
形状ゴグル型
適合No.1395
質量(g)約40
材質(フレーム)合成レザーバイヤステープ巻
材質(シールド)スチール 24メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。
レンズ色クリア
質量(g)92
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可
トラスコ品番365-7621
形状ゴーグル型
型密閉型
タイプ密閉タイプ
加工硬化処理
レンズ両面防曇
バンド幅(mm)27
機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート
レンズ厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)シリコン
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き
トラスコ品番308-5597
形状一眼型
質量(g)49
加工硬化処理
機能メガネ併用可能、UVカット
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刈払い作業に最適。
24メッシュを採用。
質量(g)約60
材質(フレーム)軟質塩化ビニル
材質(レンズ)スチール 24メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レンズ一体型軽量簡易ゴーグル。軽作業用。
用途草刈り等の軽作業に。
形状ゴグル型
機能軽量
トラスコ品番431-0489
質量(g)20
フレームレンズ一体型(通気孔付)
フレーム色透明
レンズセルロース(0.6mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
視界が広いシリンダーレンズ採用
大型眼鏡対応のワイドビューモデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
仕様通気孔付
質量(g)106
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×90×72
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)織りゴム
レンズ色クリア
フレーム色クリア
形状ゴグル型
タイプメガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
視野の広い大型レンズで楽々拡大!手元作業に最適!
両手が使える ” めがねタイプ ” だから作業も楽々!!
愛用のめがね、コンタクトレンズの上からも掛けられます
汎用タイプだから、防災セットに加えると、災害時に家族等と共用可能。
倍率 1.6倍、25~40cmの対象物が一番良く見えます。
(見え方・焦点距離には個人差があります)
手元作業に最適。
ポリカーボネート製だから柔らかくて丈夫。お尻で踏んでもこわれません。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、鼻当て:シリコン
質量(g)約34
レンズ色透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×165×46
フレーム色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装
種別その他特殊スパナ
形状ストレート(打撃)
飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。
防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
仕様耐衝撃性
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル
質量(g)81
ベルト幅(mm)18
フレーム通気孔なし
ベルト織りゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76
レンズ外面:ハードコート、内面:くもり止め
レンズ厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
強力な防曇効果で好評のVFPlusコーティング・ポリカーボネート製アイピースです。難燃性カバー付きのスプリングバンドを搭載したヘルメット取付タイプです。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。メガネ・マスク併用可能です。クッション部の巾を広げ、矯正眼鏡が入り易い構造です。
用途研磨作業切削作業グラインダー取扱機械取扱作業刈払作業消防作業。
仕様顔あたりソフト
トラスコ品番859-8166
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
長さ(mm)97
幅(mm)180
高さ(mm)76
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工防曇加工、防傷加工
レンズ交換可能
コーティングVF-P(防曇)
レンズ厚さ(mm)2.0
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔なし(密閉型)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)163
ベルトSRベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇性、キズ付防止
形状1眼型
質量(g)57
タイプメガネ併用可
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169
加工硬化処理
機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可
テンプル色テンプルカラー/ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能長さ・角度調整可
材質(テンプル)ナイロン
材質(トリム)エラストマー
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様通気孔付
機能マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番856-7563
質量(g)108
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92
材質(フレーム)エラストマー、PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)織りゴム
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。
形状ゴーグル型
機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可
質量(g)101
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78
フレーム色ブラック
材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)191
ベルトクイックベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)シリコーン
再生紙使用マーク適合
有機溶剤対応保護めがね
レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型
仕様上下ひさしサイド付き
TGK品番941-87-03-31
質量(g)32
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリアミド
材質(レンズ)ポリアミド
アズワン品番1-6216-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
目をしっかり包むアイカップ型フレーム
計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。
ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可、金属部品不使用
形状二眼型
質量(g)29
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161
レンズVF-plus+
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
高性能ダブルレンズ仕様で防曇性能UP
フィット感の良いシリコーンフレーム
フレーム材質に肌に優しいシリコーンを採用し、フィット感の良いモデル。
ダブルレンズ仕様でさらにくもり止め性能UP。
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
材質フレーム/シリコーン(ベンチレータ―付)レンズ/ポリカーボネート
質量(g)123
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×85×95
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
頑丈なフルフレーム型安全メガネ。竿先はゴム製で柔軟性があり、快適な付け心地。
用途チェンソー作業、草刈り機等
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)27
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)24
規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)0.9
保護率(%)青色光線保護率:0.06
紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉ベンチレーション付き!
レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能!
開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。
材質【フレーム】軟質塩化ビニル/透明、【レンズ】くもり止め加工レンズ(セルロース)0.8mm厚、【ベンチレーション】PP樹脂、【スプリングバンド】ナイロン(繊維)、【スプリング】金属、【取付部】ナイロン樹脂
質量(g)約105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ