カテゴリ

  • 手袋(199)
  • 作業服(39)
  • 接着剤・補修材(21)
  • 照明(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 測定用品(9)
  • 梱包用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 防災用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • テープ(3)
  • 救急・衛生(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 塗料(2)
  • 家電(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「作業用 手袋 防水」の検索結果

334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミッチャク専科 ステンレス・アルミ・鉄部部位下地用プライマー EpoChemicalミッチャク専科 ステンレス・アルミ・鉄部部位下地用プライマーEpoChemical
4,998税込5,498
1本(500g)ほか
4日以内出荷
ステンレス・アルミ・銅板・鉄部製品に塗膜を密着するための専用下地プライマーです。強密着・耐水・耐摩耗性・耐振動性に強い優れた塗膜下地を形成
用途ステンレス・アルミ・真鍮・銅・鉄製品補修の下塗りその他【使用硬化剤】PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。グレーホワイトタイプ2液性硬化時間(時間)24~危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性所要時間【ゲル化】20~30分
ミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマー EpoChemicalミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマーEpoChemical
2,998税込3,298
1本(500g)ほか
4日以内出荷
タイル・コンクリート部位の塗膜密着がいい下地塗料速乾型ウレタン下地塗料で作業時間も短縮強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成タイル・コンクリートへの防水加工に使用できます。アルカリ、水分、木部ヤニ止めにも効果あり
用途タイル・コンクリート・ホーロー・大理石の補修下塗り材その他【ゲル化】20~30分使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。アイボリーホワイト備考【使用硬化剤】PN、P-HBタイプ2液性硬化時間(時間)24~危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
ミッチャク専科 FRP浴槽・洗面台・プラスチック用下地プライマー EpoChemicalミッチャク専科 FRP浴槽・洗面台・プラスチック用下地プライマーEpoChemical
4,898税込5,388
1本(500g)ほか
4日以内出荷
FRP製浴槽・洗面台・プラスチック製品への塗膜力を上げるのに使用する専用ゲルコート下地プライマー塗料です。強密着・耐水・耐摩耗性・耐振動性が強い塗膜下地を形成
用途FRP浴槽やプールなどの水に浸かる場所の補修下塗り材仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用洗浄・うすめ液、使用硬化剤:PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。ホワイト時間ゲル化:15~25分硬化時間(時間)完全:12~24危険等級乾燥時間(時間)硬化:1~2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防寒手袋 WOMB-UFT防寒(5双) トワロン(TOWA/東和コーポレーション)防寒手袋 WOMB-UFT防寒(5双)トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
4,598税込5,058
1袋(5双)
7日以内出荷
背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。水や土、油を防ぐウレタン素材のフルコート形状です。裏側は厚手ボアライナーで、温かさを保ちます。袖口のベルクロで、フィット性と防寒性を向上しています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。
用途除雪作業に。農作業、土木建築業に。機械操作に。倉庫内作業、運送業に。ウインタースポーツ、アウトドアなどに。仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、シリコンフリー厚さ(mm)2.4ブラック規格EN ISO374-5ウイルス防護基準準拠入数(双)5材質(裏)ナイロン、アクリル(厚手ボア)材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.14MB)
防風・防水ニットキャップ ワッチ おたふく手袋防風・防水ニットキャップ ワッチおたふく手袋
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
風を防ぎ、頭を冷やさない。雨にも強いニット帽。ニット帽は暖かいけれど、風が通りやすく、雨に濡れると冷たくなりがち…。そんな悩みを解決するために、ニット生地の内側に防風&防水フィルムを 挟み込んだ「防風ニット帽」が誕生しました。
材質アクリル・ポリエステル・防風フィルム・ポリウレタンサイズフリー
ニトリル防水防寒フレックス手袋マジック止め おたふく手袋ニトリル防水防寒フレックス手袋マジック止めおたふく手袋
989税込1,088
1双
4日以内出荷
防水防寒手袋。油・摩耗に強いニトリルゴム。防水仕様のオールコートタイプ。袖口は水が入りにくいガゼット付き。毛足の長いボアインナーで保温力UP。
用途寒冷地での作業や除雪作業に仕様【手首部】マジックテープ止め材質ポリエステル・アクリル / 【コーティング部】ニトリルゴムブラックサイズM
ハイパーマリンエクセルプロ ジャケット ロゴスハイパーマリンエクセルプロ ジャケットロゴス
14,900税込16,390
1着
6日以内出荷
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工。表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現。襟付きフード仕様で安心の日本製。前立てと襟部分はマジックテープを採用し、手袋をしたままでも簡単着脱。
用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業仕様耐寒加工付属品素材[表地]塩化ビニール[裏地]ポリエステル
sound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプ ambiesound earcuffs サウンドイヤーカフ 凸ボタンタイプambie
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
耳を塞がず”ながら聴き”ができるオープンイヤー、イヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホンです。最大の特徴は、凸ボタン設計により、手袋着用時でも操作しやすく、インカムアプリとの連携に最適化されている点です。飲食店やホテルなどの接客時や介護の現場などで便利。片耳わずか4.4gの軽量設計と、形状記憶ワイヤーによる快適な装着感で長時間使用もストレスフリー。IPX5防水性能や急速充電(5分で約1時間再生)にも対応し、現場作業や通勤・家事中でも安心して使えます。マルチポイント接続やGoogle Fast Pairにも対応し、複数デバイスの切り替えもスムーズです。
仕様急速充電:5分の充電で1時間再生付属品USB Type-C 充電ケーブル, ユーザーガイド, 保証書質量(g)片耳約4.4対応Google Fast Pair:対応、対応Codec:SBC, AAC、対応インカムアプリ:Callsign、buddycom、ぐるかむ、BONXWORK、LINEWORKSラジャー時間(連続再生時間/待機)約6時間(ケース充電することで24時間使用可能)※接続環境によって、再生時間が3割ほど短くなる場合があります。※片耳ずつの使用も可能。バッテリーリチウムイオン電池充電方式USB type-C防水性IPX5(イヤホン)、IPX4(充電ケース)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3マルチペアリング対応(10台まで)マルチポイント対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ワンダーグリップ サーモプラス ロングコート WONDER GRIPワンダーグリップ サーモプラス ロングコートWONDER GRIP
1,098税込1,208
1双(1双)
当日出荷
防寒防水ロングコート手袋。パイル+裏起毛でやわらかく、あたたかい。幅広はめ口だから脱着しやすく、水に濡れても滑りにくい手の平表面加工。
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業・農作業・洗車材質手袋繊維:ポリエステル・アクリル、コーティング部:天然ゴム、パイピング:合成皮革オレンジ全長(cm)30
99工房 マフラーモレ止め剤 SOFT9999工房 マフラーモレ止め剤SOFT99
799税込879
1個(15g)
5日以内出荷
優れた密着性能で排気漏れをストップ。マフラー素材の細微な凹凸にも柔軟に密着し、排気漏れの再発を防ぎます。耐熱温度は約250℃。消音器とフロントパイプの接合部分にお使いいただけます。作業に便利な使い捨て手袋付き。
用途マフラー接合部分の排気もれ止め仕様保管及び廃棄方法:保管の際は密栓し、直射日光の当たる所、火気の近く、温度が40℃以上になる所を避けて、保管する。破棄の際は中身を使い切ってから捨てる。成分アルキッド樹脂、酸化チタン、有機溶剤使用方法作業前に:必ずエンジンを止め、補修箇所が冷めている状態で作業してください。1.下地処理:99工房耐水サンドペーパー(別売)や99工房サンディングメッシュシート(別売)で補修部分のサビや汚れなどをキレイに落とし、99工房シリコンオフ(別売)で油分や汚れを取り除きます。2.塗布:使用箇所に合わせて、保護手袋を着用した上で指やヘラなどに液剤を取り、両方の接合面にスキマなく均一に塗り、乾燥させます。※厚く塗りすぎた場合、はみ出した液剤が排気管内部にもれる恐れがあるのでご注意ください。指触乾燥時間15分~(20℃~)3.取り付け:液剤を塗った両方の接合面を合わせ、ボルトを締めます。液剤がはみ出した場合は必ず拭き取ってください。※塗布後1~2時間ほど作業の猶予時間があります。※ガスケットがある場合は、シール剤を塗った後に必ず取り付けてください。(ガスケットの交換についてはカーディーラーにご確認ください)警告人体に害があるので、吸入飲用しない。●吸入したり皮フに触れたりすると、中毒やかぶれを起こす恐れがある。●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を着用する。●引火性があるので火気に近づけない。●子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー ロングタイプ MTI(エムテーアイ)MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー ロングタイプMTI(エムテーアイ)
8,980税込9,878
1双
翌日出荷
肘まで覆えるロングタイプの厚手のシリコン製グローブです。
用途・厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステルブルー入数(双)1全長×幅W(mm)約510×120機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
B&Y 極防水グローブ ハンディ・クラウンB&Y 極防水グローブハンディ・クラウン
4,398税込4,838
1双
翌々日出荷
洗車シーンに最適な、手首から肘までカバーできるロングサイズ防水グローブ。洗車やタイヤチェーンを交換する際にご使用ください。積雪による雪下ろし作業に最適。カーシャンプー等による手荒れを防ぎます。
用途洗車用幅(mm)約155サイズフリー高さ(mm)約430材質(本体)クロロプレンゴム、ポリエステル、スチレンブタジエンラバー奥行(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
KJ-270 富士グローブKJ-270富士グローブ
6,598税込7,258
1双
4日以内出荷
高い防水性と透湿性を併せ持つ本体3層構造の頑丈バリアが安全性を確保する最強モデル。手袋内部に防水フィルムを入れ込み防水仕様に仕上げているので 、放水作業やレスキュー時でも内部に水が浸入せず作業性が落ちません。インナーに発熱ポリエステルを使用しているので、保温性も高く秋から冬にかけての活動にも最適。また、手の平は高耐久タイプの人工皮革を使用し4層構造で仕上げることで ガラスなどの破片なども握れるほど切り裂きに強く安全に手を守ります。またホールド感を高める為袖はロング形状仕様。4か所の反射材で視認性も確保し、指先は耐摩耗性に優れソフト感もあるNX3000を使用し耐久だけでなく細かな作業まで出来る様仕上げました。
用途作業性 / 安全性 / 防水性 / 保温性 / ホールド感を兼ね備えた最強装備のレスキュー・消防グローブ KJ-270。ORインナー発熱ポリエステル・透湿防水フィルム機能指先補強・立体縫製・反射材・洗える・防水仕様・ガンカット(手の平に縫い目を無くした縫製。長時間の作業にも疲れが軽減されます。縫い目がないため糸切れが発生せず耐久性もアップされます。)材質(甲)高耐久人工皮革素材アラミド繊維
プロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋 日本製紙クレシアプロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋日本製紙クレシア
2,298税込2,528
1箱(100枚)
翌日出荷
JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護高い強度と伸縮性内面処理により装着がスムーズ指先エンボス加工でつかみやすい独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい食品衛生法規格試適合RoHS指令適合ラテックスフリーパウダーフリー
用途薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に各種器具の取扱いに、メンテナンス作業に食品製造、調理作業に試験、分析作業に部品の組み立てや、ピッキング作業にグリス、オイルなど油を用いた作業に材質ニトリルゴム長さ(mm)230厚さ(mm)手のひら:0.12、指先:0.16全長(mm)230入数(枚)100規格JIS T 8116準拠 / 食品衛生法試験適合機能耐透過性、耐浸透性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.18MB)粉有無なしエンボス加工指先エンボス
100W/400W 剛性 ソーラーパネル固定用マウント EcoFlow(エコフロー)100W/400W 剛性 ソーラーパネル固定用マウントEcoFlow(エコフロー)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
EcoFlowの据置型100Wソーラーパネル(剛性)および据置型400Wソーラーパネル(剛性)と互換性があります。オールブラックのデザインなので、屋根に設置した時もよくなじみます。耐腐食性、防水性のあるアルミニウム合金製なので、軽量かつ堅牢で、長期間の設置や使用に適しています。
付属品M6六角ネジ4本、M6スプリングワッシャー4枚、M6平ワッシャー4枚、M6大平ワッシャー4枚、M6フランジナット4個推奨適合工具モンキーレンチ・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません)RoHS指令(10物質対応)対応
デスク シンプルタイプ サンワダイレクトデスク シンプルタイプサンワダイレクト
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。*オプションは別売りです。奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1400天板寸法・奥行(mm)700
デスク シンプルタイプ サンワダイレクトデスク シンプルタイプサンワダイレクト
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。奥行きが70cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。【100-DESKF048W、100-DESKF049W発売開始後の特長】L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。*オプションは別売りです。
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)700
デスク シンプルタイプ サンワダイレクトデスク シンプルタイプサンワダイレクト
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。【100-DESKF048W、100-DESKF049W発売開始後の特長】L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。*オプションは別売りです。
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1400天板寸法・奥行(mm)700
デスク シンプルタイプ サンワダイレクトデスク シンプルタイプサンワダイレクト
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。奥行きが70cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。【100-DESKF048W発売開始後の特長】L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。*100-DESKF057には100-DESKF048W(350×600mm)のみ対応します。*オプションは別売りです。
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)700
デスク シンプルタイプ サンワダイレクトデスク シンプルタイプサンワダイレクト
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。*オプションは別売りです。奥行きが70cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)700
デスク シンプルタイプ サンワダイレクトデスク シンプルタイプサンワダイレクト
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。*100-DESKF057BKには100-DESKF048BK(350×600mm)のみ対応します。*オプションは別売りです。奥行きが70cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)700
マリンレリー 胸付ズボン MAEGAKI(前垣)マリンレリー 胸付ズボンMAEGAKI(前垣)
5,998税込6,598
1着
4日以内出荷
太いポリエステル長繊維を使用し、高周波ウェルダー加工による無縫製で仕上げた丈夫な胸付ズボンです。長繊維の特長から、しなやかで軽くて強い商品です。また耐寒性、防水性、速乾性に優れています。内ポケット付き。手袋着用時でも使いやすいバックルと脱ぎ着し易いホック付き。小用時にズボンが落ちない仕掛けを施しました。(生地厚0.35mm)
用途軽作業・デリバリー・水産業・建築業仕様防水・内ポケットセット内容パンツのみブラック/MADARA質量(g)(Lサイズ)680材質(裏)ポリエステル100%材質(表)PVC
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双(1双)
翌日出荷
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地長さ(mm)中指長さ:80厚さ(mm)0.6寸法(mm)掌周り:200全長(mm)230ハイビズオレンジサイズS規格EN388 2111XシリーズFastFit
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双(1双)
翌日出荷から8日以内出荷
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から 保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地厚さ(mm)0.6ハイビズオレンジ規格EN388 2111XシリーズFastFit
超低温用手袋 ケニス超低温用手袋ケニス
23,980税込26,378
1双(1双)
16日以内出荷
LNGや液体窒素等の取り扱い作業時に飛散する液体から手を守ります。防水効果がありますので水がかかっても手まで染み込むことがありません。
耐熱温度(℃)-196~200(素材)入数1双
ポリウレタン手袋 WOMB-UFT トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ポリウレタン手袋 WOMB-UFTトワロン(TOWA/東和コーポレーション)
559税込615
1双
当日出荷
背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。ニトリルゴムや天然ゴムと比べ柔らかく突っ張らないため、作業しやすく疲れも軽減します。15ゲージの編手とポリウレタンによる軽量設計で、素手のようなフィット感と装着感を実現しています。タッチパネル対応で、作業性も抜群です。サニタイズ抗菌抑臭加工により菌の繁殖を抑え、ニオイの発生を防止します。EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。
用途軽作業、農作物の収穫、ガーデニング。洗車・庭掃除などに。厚さ(mm)1.5ブラック規格ウイルス防護基準準拠(EN ISO 374-5)、サニタイズ抗菌抑臭加工対応タッチパネル対応ゲージ15関連資料(1.14MB)
いぶし銀レインスーツⅡ makkuいぶし銀レインスーツⅡmakku
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
確かな防水性と機能を兼ね備えた、明日を造る職人達の為のレインスーツがリニューアル 【新機能】フード上部を取り外し、襟裏のメッシュフードの上からヘルメットを装着することで、首元からの浸水を防止します。 【腰部 サイドベンツ機能】 腰袋への雨の浸入を軽減&道具が取り出し易い。 しかも腰の動きを妨げない。 【アーチ型二重袖】 手の甲を覆う二重袖で、雨の浸入を防止。 手袋の上からでも調節出来る二段階絞り。 【インサイドフラップ】 ファスナーの隙間からの水の浸入を防ぎます。 【裾調節ボタン】 オーバーパンツにありがちなずり落ちを防ぎます。 当製品は、非フッ素(PFASフリー)の撥水剤を使用しています 他、取り外し式フード、背中の反射等、充実の機能です。
ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池タジマツール(TJMデザイン)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)照射時間:3h(ハイモードの場合)セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用独自の制御で明るさを100%キープワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ目と電池に優しいロースタートを採用セフホルダー別売米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h光源白色高輝度LED外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh光学系凸レンズ防水仕様IP66(耐塵・耐水型)照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56落下衝撃(m)2
裏起毛つきミトン風アイススクレーパー ブルー Kungs裏起毛つきミトン風アイススクレーパー ブルーKungs
799税込879
1個
6日以内出荷
・Kungs Arctic-is アイススクレーパー SIKU4561BL です。・アイススクレーパーにミトンが付いており、作業する手を暖かく保護します。・性別問わずフィットするサイズ感で、防水素材の生地を採用しています。・ミトンの入り口が広がっている構造なので、中に雪や氷が入りづらく快適に使用できます。・アイススクレーパーの先端部分は氷を削る際の手の位置を考慮した形状になっており、手ごわい氷も取り除くことができます。
材質アイススクレーパー:ポリカーボネート /ミトン:ポリエステル長さ(cm)34
シリコーンゴム製耐熱手袋 SHOWA(ショーワグローブ)シリコーンゴム製耐熱手袋SHOWA(ショーワグローブ)
8,898税込9,788
1双
当日出荷
耐熱性に優れたシリコーンゴム製手袋です。[推奨使用時間] 200℃:約10秒以内 / 150℃:約20秒以内※繰り返し使用の場合は、[使用上の注意]をご確認ください。 防水性があるため、蒸気や液体を伴う作業にお使いいただけます。 表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。 湿気や汗を吸収する裏地付きです。 インナー生地の間に空気層をつくることで、高い断熱性を保ちます。
用途[産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]ホワイト全長(cm)30材質(繊維部)【アウター】 ナイロン 【インナー】 ポリエステル ポリウレタン 【カフ】 合成皮革 【ループタグ】 ポリエステル材質(樹脂部)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーエンジニアグローブ 6枚入 ヤマショウハイパーエンジニアグローブ 6枚入ヤマショウ
399税込439
1個(6枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
全面エンボス加工の厚手タイプで、機械作業にも最適です。
用途DIY、車両整備など材質ニトリルゴム機能伸縮性、耐油・耐水性、厚手粉有無
ハイパーエンジニアグローブ 50枚入 ヤマショウハイパーエンジニアグローブ 50枚入ヤマショウ
1,598税込1,758
1箱(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
全面エンボス加工の厚手タイプで、機械作業にも最適です。
用途DIY、車両整備など材質ニトリルゴム機能伸縮性、耐油・耐水性、厚手粉有無
ニトリルグローブ 20枚入 ヤマショウニトリルグローブ 20枚入ヤマショウ
399税込439
1袋(20枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
食品にも使える使い捨て手袋。より手にフィットするので細かい作業や比較的長時間の作業にも適しています。ちょっと使いに便利な少量パック。
用途調理、精密作業など材質ニトリルゴム規格食品衛生法適合機能耐水・耐油性、伸縮性粉有無
MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー MTI(エムテーアイ)MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルーMTI(エムテーアイ)
7,998税込8,798
1双
当日出荷から3日以内出荷
防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。
用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステルブルー入数(双)1機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
ちょこっとmini FRP成型・積層用ポリエステル樹脂キット EpoChemicalちょこっとmini FRP成型・積層用ポリエステル樹脂キットEpoChemical
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
作業性に優れ、透明性が高い積層用樹脂1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。イソフタル酸系で優れた耐クラック性・耐水性・光沢が特長メス型作りや、大型製品の制作に適した積層用不飽和ポリエステル樹脂です。主にFRP防水のライニングや軟質を必要とする部分の使用に適します。
用途メス型作り、大型製品の制作、FRP防水、ライニング、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 Ansell耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026Ansell
14,980税込16,478
1双
翌日出荷
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。トラスコ品番485-6082材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7ブラックサイズLL全長(cm)66中指長(cm)10.2耐熱温度(℃)180手のひらまわり(cm)31
ソフキャッチ エクストリームウォームNBRオールコート おたふく手袋ソフキャッチ エクストリームウォームNBRオールコートおたふく手袋
999税込1,099
1双
6日以内出荷
パイル編み+裏起毛のW保温で冬季の作業でも手をしっかりとあたためます。防水、防風機能があり、水、汚れ、風から手を守ります。耐油性に優れ、摩擦に強いニトリルゴムコーティング手袋です。
用途冬季や寒冷地での作業に。トラスコ品番250-1818材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム厚さ(mm)0.8ブラック×オレンジサイズL全長(cm)26中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21ゲージ数10
ホットエースプロライト(反射材付) レッド×ブラック おたふく手袋ホットエースプロライト(反射材付) レッド×ブラックおたふく手袋
1,698税込1,868
1双
6日以内出荷
濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。暖かく肌触りの良いインナーフリースです。薄くても暖かく、作業性の良い手袋です。手の甲に反射材付のリフレクタータイプです。
用途一般作業全般に。トラスコ品番758-2161材質ポリエステル、塩化ビニール、その他、防水シート:ポリエチレン厚さ(mm)1.5レッド×ブラックサイズL全長(cm)22中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)25.5
防寒手袋ホットエースプロ ワンタッチタイプ おたふく手袋防寒手袋ホットエースプロ ワンタッチタイプおたふく手袋
1,598税込1,758
1双
6日以内出荷
空気の層で高い保温性を実現しました。防水、撥水仕様です。インナーフリースであたたかく肌触りが良い手袋です。
用途冬の一般作業やスポーツなどに。トラスコ品番217-8363材質本体:ポリエステル・塩化ビニール・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレンブラック迷彩サイズM全長(cm)25中指長(cm)8耐熱温度(℃)59手のひらまわり(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
F-7602 76防寒耐水手袋 ケイワークF-7602 76防寒耐水手袋ケイワーク
979税込1,077
1双
4日以内出荷から8日以内出荷
防水インナー内蔵で水の侵入を防ぎやすくします。撥水加工を施した生地により水や汚れを防ぎ快適な使用感です。手の平に滑りにくい合成皮革施しグリップ力アップします。
材質ポリエステル、合成皮革リーフカモ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら