355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宇宙技術のテクノロジーから生まれた石油系PCM(相変化材料)を使用した、熱を吸収して26℃を維持するネックリング。 従来品に比べ首に密着する形状で、皮膚にあたる接触面が大きいので、冷感が伝わりやすく、より快適に。 外周部のプラスチックがズレや直射日光を防止し、冷感を長く保ちます。
用途ワークアイテム(クーラー)。 材質石油系PCM・外周部:プラスチック クロ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。温風の排出がありません。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。 付属品冷却器、チューブ、チューブ トラスコ品番257-7466 材質ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン 着丈(cm)55 胴回り(cm)90
1着
39,980 税込43,978
当日出荷

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
用途作業着の冷却インナーとして。 トラスコ品番207-3527 材質/仕上COOLINE(R)PES 100% ネイビー 質量(g)225 着丈(cm)36 胴囲(cm)92~96 アズワン品番64-8360-59
1着
38,980 税込42,878
翌日出荷

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
用途作業着の冷却インナーとして。 トラスコ品番207-3529 材質/仕上COOLINE(R)PES 100% ネイビー 質量(g)240 着丈(cm)38 胴囲(cm)100~106 アズワン品番64-8360-57
1着
38,980 税込42,878
翌日出荷

世界初の機能性冷感生地「COOLCORE(R)」を採用したヘッドカバーです。 濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単冷感効 使用方法 1. 本体にたっぷり吸水させてください。 2. 水分が滴らない程度に絞ってください。 3. 約3~5秒程、強めに振ってください。生地温度が低下し、冷感効果があらわれます。 coolcoreとは [世界初の機能性冷感生地] 吸水・保水・蒸発といった水分をコントロールする単層3重構造生地により、気化熱が効果的に発生。 3~5秒振ることによって、生地の表面温度を急速に低下させることができる。 生地の特徴 ・生地に水分が含まれていれば、振ることにより何度でも冷感効果を発揮。 ・水分は水でも汗でも冷感効果を発揮 ・紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+ ・ポリマーや合成樹脂、防腐剤などを一切不使用。 ・洗濯機で洗うことができ、冷感効果は持続します。
用途熱中症対策 材質ポリエステル サイズフリー 紫外線遮断率(%)0.98 UPF値50+
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー。長時間冷却効果持続。朝から晩までひんやりのネッククーラーです。冷却効果が高い。他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。企業・官庁導入実績多数。冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。マジクール®は、水を含ますだけで冷感が持続するネッククーラーです。水が蒸発する際に熱を奪う気化熱を利用した自然の冷たさで、濡らしたタオルを巻いたような涼感を長時間得ることができます。 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。簡単! 経済的! 速い! 清潔! 安全!。水を含ませるだけで長時間冷感が持続。何度も使えるので夏場シーズン1つでOK。吸水が速いのですぐ使える。抗菌防臭加工なので臭いを抑えて快適。試験機関で安全性・耐久性が実証済。ポリマーの広い表面積が放熱を促進!!。冷感の秘密は特殊高分子ポリマーと気化熱の原理。さらに日本特許技術の抗菌性ビーズを配合!!。精細で高品質な織生地が肌にしっかり密着。
用途作業中の暑さ対策に ネイビー タイプ気化熱効果タイプ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

クーリングブラスト用ワークベストです。
用途長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。 セット内容服のみ 材質ポリエステル100%
1着
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。バッテリー稼働でポータブルに使用できます。保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。
用途休憩所や作業現場への持ち込み。スポーツ観戦やアウトドアのお供に!。炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。 トラスコ品番699-3669 セット内容ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1 材質ABSほか 幅(mm)400 高さ(mm)710 切替方式風量:3段階 奥行(mm)370 電圧(V)DC24 機能自動首振り機能付、風量調節:3段階 充電時間約3時間 水タンク容量(L)23 噴霧量(L/min)5.5(強)、4.9(弱) 容量(A)4.0h 首振り左右自動(70°) 上下手動(160°) 稼働時間(時間)約5.5~17
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷

オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ 材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン 寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96 質量(g)18
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首にかけて両手を自由に使える扇風機。ポケットにも収納できるコンパクトサイズ。首への負担が少ない軽量約180g。くるくる巻いて長さを調節可能。風量は3段階で調節可能。髪を巻き込まない安全な羽根なしタイプ。丸めて収納できる付属ケースはカラビナ付きなのでカバン等に付けて持ち運べます
用途首掛け扇風機 ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト くるくるネックファン 可愛い USB おしゃれ 付属品本体、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書 材質ABS、シリコン 質量(g)180 連続使用時間約1.5-6時間(選んだ風量により異なります) 風量3段階切り替え可能(弱・中・強) 充電時間約3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.9×4.2(収納時) 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 1600mAh
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大事な頭をクールダウン。22度をキープするアイスジェルパッド「REIKA」Neo。ひんやりをキープし繰返し使用可能。ドイツ製PCM使用。氷水で約15分/冷凍庫で約10分
用途現場作業。工事現場。倉庫作業。高所作業。スポーツ観戦。野外イベント ネイビー サイズF 質量(g)90 寸法(cm)縦:18、横:18、高さ:1 素材外側:TPU、内容物:PCM
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

世界初の機能性冷感生地「COOLCORE(R)」を採用したタレ付きのヘルメットインナー。 濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単冷感効 使用方法 1. 本体にたっぷり吸水させてください。 2. 水分が滴らない程度に絞ってください。 3. 約3~5秒程、強めに振ってください。生地温度が低下し、冷感効果があらわれます。 coolcoreとは [世界初の機能性冷感生地] 吸水・保水・蒸発といった水分をコントロールする単層3重構造生地により、気化熱が効果的に発生。 3~5秒振ることによって、生地の表面温度を急速に低下させることができる。 生地の特徴 ・生地に水分が含まれていれば、振ることにより何度でも冷感効果を発揮。 ・水分は水でも汗でも冷感効果を発揮 ・紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+ ・ポリマーや合成樹脂、防腐剤などを一切不使用。 ・洗濯機で洗うことができ、冷感効果は持続します。
用途熱中症対策 材質ポリエステル サイズフリー 紫外線遮断率(%)0.98 UPF値50+
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地 全方向ストレッチで適度なフィット感 通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減 紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減 抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制
用途熱中症対策 混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18 ブラック
1組
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約60分~約120分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材) 厚さ(mm)20 タイプ保冷剤入タイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)EXTRA COOLING TOWEL 機能性冷感タオル
世界初の機能性冷感生地「COOLCORE(R)」を採用した冷感タオル。 濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単冷感効 使用方法 1. 本体にたっぷり吸水させてください。 2. 水分が滴らない程度に絞ってください。 3. 約3~5秒程、強めに振ってください。生地温度が低下し、冷感効果があらわれます。 coolcoreとは [世界初の機能性冷感生地] 吸水・保水・蒸発といった水分をコントロールする単層3重構造生地により、気化熱が効果的に発生。 3~5秒振ることによって、生地の表面温度を急速に低下させることができる。 生地の特徴 生地に水分が含まれていれば、振ることにより何度でも冷感効果を発揮。 水分は水でも汗でも冷感効果を発揮。 紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+。 ポリマーや合成樹脂、防腐剤などを一切不使用。 洗濯機で洗うことができ、冷感効果は持続します。
用途熱中症対策 全長(cm)110 幅(cm)30 質量(g)56
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1 材質ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム ブラック サイズフリーサイズ(S~5L相当)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり! 肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり! プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で 種類冷却スプレー
1本ほか
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般 材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質) タイプ気化熱タイプ 太さ(mm)約20
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全米ライフガード協会公認ブランド「LIFEGUARD」のストレッチヘッドキャップです。 吸汗速乾加工を施し、汗を素早く吸収発散させ、常に頭部をドライで快適に保ちます。 紫外線から身体を守り、日焼けや日差しによる体力の消耗を防ぎます。 抗菌防臭加工で菌の増殖と嫌な臭いを抑えます。 中央部分はメッシュ仕様となっており、ムレを防止します。
サイズフリー 混率(%)(本体)ナイロン80、ポリウレタン20、(メッシュ)ナイロン85、ポリウレタン15
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた吸汗&吸水性。ほこり、直射日光から頭部や首をガード。
長さ(mm)700 幅(mm)920 材質綿
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界初の機能性冷感生地「COOLCORE(R)」を採用した冷感タオル。 濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単冷感効 使用方法 1. 本体にたっぷり吸水させてください。 2. 水分が滴らない程度に絞ってください。 3. 約3~5秒程、強めに振ってください。生地温度が低下し、冷感効果があらわれます。 coolcoreとは [世界初の機能性冷感生地] 吸水・保水・蒸発といった水分をコントロールする単層3重構造生地により、気化熱が効果的に発生。 3~5秒振ることによって、生地の表面温度を急速に低下させることができる。 生地の特徴 生地に水分が含まれていれば、振ることにより何度でも冷感効果を発揮。 水分は水でも汗でも冷感効果を発揮。 紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+。 ポリマーや合成樹脂、防腐剤などを一切不使用。 洗濯機で洗うことができ、冷感効果は持続します。
用途熱中症対策 全長(cm)90 幅(cm)15 質量(g)25
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夏でもクールにキメる、保冷剤シリーズ。洗って繰り返し使える。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。 材質(本体)綿、ポリエステル、ナイロン(保冷剤)CVC ネイビー 幅(cm)8.5
1個
549 税込604
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)接触冷感キャップたれ付き
吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地 全方向ストレッチで適度なフィット感 通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減 紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減 抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制
用途熱中症対策 サイズフリー 混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18 高さ(cm)16(帽子部/平置き採寸) 横(cm)26(平置き採寸) 長さ(cm)25(タレ) ブラック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

COVER WORK(カバーワーク)接触冷感キャップ
吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地 全方向ストレッチで適度なフィット感 通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減 紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減 抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制
用途熱中症対策 サイズフリー 混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18 高さ(cm)16(平置き採寸) 横(cm)26(平置き採寸) ブラック
1個
829 税込912
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

28℃以下で自然凍結する首元を冷やすネック用リングです。固体の間は冷えすぎず、さわやかな冷たさをキープします。28℃以上になると液体化し、28℃未満で再び凍結する為、何度でも繰り返し使用が可能です。冷水や冷蔵庫、冷凍庫で冷やすと効果的に固まります。
用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど、熱中症対策に サイズフリー 質量(g)135 種類首用冷却具 外形寸法(mm)150×180 材質(外枠)TPU 材質(内容物)PCM
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。 仕様特許第4422631号 成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維 トラスコ品番388-1202 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)16(吸水2分後:約90) 寸法(縦×横)(mm)130×220 材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット) 吸水量74g(浸水2分間)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生管理が求められる幅広い職場で選ばれている、後ろメッシュ仕様の帽子です。サラっとした肌触りの涼感素材を使用し、長時間の着用でも快適な着用感をキープします。驚くほど軽量で、洗濯にも強く、毎日の業務に安心してご使用いただけます。毛髪落下防止ネット付きで、衛生面にも配慮された設計です。全6色展開で、職場の雰囲気やユニフォームに合わせてお選びいただけます。飲食店・カフェ・ホテル清掃・給食現場など、さまざまなシーンでおすすめです。同シリーズのショップコート(品番:DP1000)との組み合わせで、統一感のあるコーディネートが可能です。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様毛髪落下防止ネット、後ろ引き出しゴム入り サイズF 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能吸汗速乾・軽量・暑さ対策・制電・点タッチ・ストレッチ・抗菌 頭囲(cm)72 生地二重織ピケ 性別男女兼用
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然竹糸を一部に織り込んでおり、ひんやり感が味わえる腕カバーです。 吸水性、防湿性にも優れており、汗の拡散と蒸発を促し、気化熱によって冷感効果を高めてくれます。 縦横に伸びるので着脱も容易に行えます。
用途屋外などの暑さ対策として 材質レーヨン、スパン糸 幅(mm)約90 全長(mm)約300
1双
439 税込483
当日出荷

作業効率のアップ 安全衛生試験/合格済
材質吸収する部分/パリプシート肌にあたる部分/不織布 寸法・サイズ(mm)35×225
1箱(30枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

叩いて冷却するアイスパック 事前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐに使用できます。 冷却時間は約30分です。
用途夏場の屋外作業時などに。 打撲、炎症などに。 スポーツ・レジャーに。 トラスコ品番836-9889 寸法(mm)175×100 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

COVER WORK(カバーワーク)接触冷感エルボーカバー
吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地 全方向ストレッチで適度なフィット感 通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減 紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減 抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制
用途熱中症対策 混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18 ブラック
1組
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汗とりパットで快適作業・安全第一・ゼロ災行進。 作業効率アップ。 額からの汗をカット。 取り付けカンタン。 さわやかな装着感。 繰り返し洗濯可能。
材質汗とりパット/綿 アズワン品番63-2890-49
1組(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷