9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 仕様踏面タイプ:高強度タイプ 材質アルミ合金 段数1段 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 仕様踏面タイプ:高強度タイプ 材質アルミ合金 段数1段 段高(mm)250 最大使用質量(kg)150
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 仕様踏面タイプ:高強度タイプ 材質アルミ合金 段数1段 段高(mm)500 最大使用質量(kg)150
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。 材質アルミ合金 段数1段 最大使用質量(kg)100
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 トラスコ品番467-3662 材質天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR) 段数1段 天板寸法(mm)600×600 グリーン購入法適合 最大使用質量(kg)100
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。 材質アルミ合金 段数1段 最大使用質量(kg)100
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 段数1段 グリーン購入法適合 最大使用質量(kg)100
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)