再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」が40%使用されています。低刺激性と高級感性を実現しています。
洗濯して繰り返し使用できます。
用途汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に、半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場
色白
材質ポリエステル60%、キュプラ40%
頭を直線的に一周するパターンでズレを防止し、体毛落下を軽減してくれる設計。顔の周りはテクノファイン(R)を使用しフィット感を向上。ヘアネットを被ったままでもメガネの付け外しができるメガネスリットを装備。ケープ部分は動いても安心なロングタイプ
用途厨房・食品工場・給食事業向け
仕様メガネさし、特許技術
色ホワイト
混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%
機能ストレッチ
生地顔まわり:テクノファイン(R)
性別男女兼用
優れた吸汗&吸水性。
長さ(mm)195
幅(mm)45
材質綿、ナイロン、ポリウレタン
ワイドタイプでしっかりと汗止め出来るヘッドバンド。
伸縮性があり締め付け感も少なく広い面積でしっかりと頭にフィット。
内側は通気性の良いメッシュ生地。
速乾性と通気性の高いドライ素材。
後頭部ゴムの内側にシリコンの滑り止めつき。
水洗いOK!洗濯して繰り返し使えます。
用途作業用ヘアバンド、作業・スポーツ・レジャーに
サイズフリー
材質【表側】ポリエステル/ポリウレタン、【内側】ナイロン/ポリウレタン
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
タオルパイル地で優れた吸汗、吸湿性なので作業に最適です。頭部に優しく締めすぎずソフトフィットな装着感でスポーツやレジャーにも使えます。頭部の保護にも安心です。
用途作業・スポーツ・レジャーに最適!
材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズフリーサイズ
ヘアーバンドとして額から流れ落ちる汗を防ぐと同時に、水に濡らせば気化熱作用によりひんやりします。綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。気化熱作用商品として使える。
全長(mm)210
材質綿、ベルオアシス、アクリル、その他繊維、天然緑茶エキスの消臭剤
幅(mm)60
質量(g)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
シェイク&クールを使用した冷感ヘアバンド。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
UV98%カットで紫外線対策。
抗菌加工。
サイズフリー
混率(%)ポリエステル100
優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。
材質綿、スパン糸、ゴム糸
幅(mm)55
質量(g)約40
全長(cm)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
高級綿パイル地で吸汗、吸湿性バツグン
頭部にやさしい締めすぎないパイル地
作業、スポーツ、レジャー等幅広くご使用になれます
材質綿・ポリエステル・ポリウレタン
サイズフリー
幅(cm)約5
トラスコ品番118-4670
材質セルファイン
幅(mm)70
色ブルー
質量(g)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
四国産今治産タオル地使用。
材質タオル地
質量(g)約20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
濡らして、絞って、振るだけ!冷感生地を使用した驚きの冷感アイテム「パッとCOOL(パッとクール」。
節電・ECO対策水さえあればいつでもどこでも冷感できる!冷やすためにもちろん電気も必要ありません。
蒸し暑い室内でもガンガン冷房をつけなくても一度水に濡らせば「ずっとヒンヤリ」ネッククーラーやヘアバンドを首や頭に巻けば屋内作業も快適!
紫外線の防止に!屋外でのスポーツ観戦やアウトドアも安心!お子様のケアにも!洗濯OK汚れが気になっても大丈夫!
生地そのものが冷感素材(世界特許申請中)なので、本体丸ごとそのまま洗濯機で洗濯が可能なのでとても衛生的です!
熱中症の予防に!薄くて、軽いのでちょっとしたお出かけにも携帯して下さい。
照りつける暑さの中でも濡らして絞った「パッとCOOL」があれば暑さから身体を守ります!
かいた汗を水分に冷感効果を作動!化学物質は一切使用していません。
「パッとクール」は生地そのものに冷たくなる秘密がありますのでPVA(合成樹脂)や高分子ポリマー(化学物質)などの冷感素材は一切使用していません。
パッとクールは本体生地そのものが冷感機能を持つため、長時間の連続使用やシーズン中の繰り返し利用においての冷感機能維持が高い。
また、使用時において余分な水分量や保水した水分の水温に関わらず、生地温度を周囲温度より20%~30%下げるため安定した冷感が見込める。
サイズフリー
質量(g)7.5
幅(cm)5
混率(%)ポリエステル100
洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプで1.マスク2.タオル3.ヘアバンドの3WAYタイプで作業を快適に。UPF50+。蒸れにくい。汗をしっかり吸水。
用途夏場の暑い屋外での作業に。
仕様男女兼用
材質ナイロン55%、ポリエステル45%
サイズ(mm)240×280
紫外線カットUPF50+
吸水力は綿の5倍、耐久性は綿の1.3倍。
通気性が良く、乾きやすいのでバクテリヤが繁殖しにくい。
色3色アソート(ブルー、チャコール、カーキ)
材質ポリエステル、ナイロン
使用目的吸汗
寸法(cm)22×5.5
1組(3枚)
¥539
税込¥593
欠品中
東洋紡セルファイン(R)Nを使用!
消臭、吸水、快適性に優れた、一味違うヘッドバンドです。
セルファインの吸着能力は通常の活性炭に比べ5~20倍!消臭機能が非常に高い!汗に含まれる臭いの成分アンモニアを吸着し、汗臭さをカットします。
金属の防錆(変色防止)、抗菌にも優れています。
もちろん繰り返し洗って使えます。
用途流れる汗対策、暑さ対策に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付式・タオル地。吸水性抜群の今治製のタオル地使用。マジックテープで取付簡単。洗って繰り返し使用できる。
材質今治産タオル地
日本製ニオイクリア消臭糸使用。接触冷感。吸汗速乾性。UVカット。
用途作業。ワーク。現場。工事。スポーツ。ランニング。
サイズF
棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。
薄手のためかさばらず、通気性に優れます。
大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。
ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として
サイズフリー
種別ディスポタイプ
材質ポリプロピレン/合成ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
トラスコ品番125-8413
材質PVA、ナイロン、ポリエステル、綿
長さ(mm)475
幅(mm)50
色ブルー
質量(g)35
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
吸水速乾性と通気性を備えたクーリングヘッドキャップ。屋外作業時・自転車・オートバイなどのヘルメットインナーや、スポーツ時の汗止め・ヘアバンド代わりとして夏場の不快を軽減するのに最適です。抗菌防臭加工により汗をかきやすい季節でもにおいを気にせず快適に着用できます。
材質ナイロン79%、ポリウレタン21%
【商品特徴】。接触冷感素材を使用したネックゲイターフェイスマスクカバーは、肌に触れると涼しさを感じさせます。更に、水分や汗によって発生する気化熱の効果により、さらなる冷却をもたらします。また、優れた通気性があり、呼吸のしやすさを実現します。柔らかく伸縮性の高い素材はシルクに匹敵する滑らかさを持ち、快適なつけ心地を提供します。紫外線対策、熱中症対策、日焼け防止、虫の侵入防止など、オールシーズンでの有効利用が可能です。【商品仕様】。サイクリングアイテムのフロックブロスから提供される本商品の詳細なサイズと重さにつきましては、商品画像内をご参照ください。
用途【用途】。作業場や屋外スポーツ、またアウトドア活動時のフェイスカバーネックカバーとして最適で、ヘアバンドやリストバンド、アイマスク、ピローカバーとしての利用も可能です。ロケーションや状況に応じた利用が期待でき、工事現場や工場内での現場作業、サイクリングやジョギング、ランニング、散歩、ウォーキング、トレッキングなどのアクティビティに適しています。
関連キーワード