カテゴリ

  • 安全保護具(160)
    • 1眼型 メガネ(35)
    • 2眼型 メガネ(24)
    • 通気孔付き ゴーグル(21)
    • 通気孔無し ゴーグル(16)
  • 作業工具(319)
  • 測定用品(92)
  • 溶接用品(36)
  • 整備工具・収納(24)
  • 作業服(23)
  • マスク(13)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 塗料(6)
  • 医療(5)
  • 空圧工具(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「作業用メガネ」の検索結果

783件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型オフセットメガネレンチ KOTO薄型オフセットメガネレンチKOTO
8,998税込9,898
1本
予約販売
スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。
材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ全長(mm)442質量(g)370
75°メガネレンチセット SIGNET(シグネット)75°メガネレンチセットSIGNET(シグネット)
5,798税込6,378
1セット
翌日出荷
ホルダー付きです。ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容8×9mm・10×11mm・12×13mm・14×15mm・16×17mm・18×19mm。8~19mmを補完できる6本セットです。材質クロームバナジウム鋼質量(g)900角度(°)【メガネ部】オフセット:75
75° メガネレンチ SIGNET(シグネット)75° メガネレンチSIGNET(シグネット)
779税込857
1丁
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質クロームバナジウム鋼角度(°)【メガネ部】オフセット:75
片目片口スパナ コンビネーションレンチ PROMOTE片目片口スパナ コンビネーションレンチPROMOTE
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
口径寸法が同じスパナメガネレンチを一体化しスパナは早回しにしメガネレンチは本締め作業に適しています。
用途ボルト・ナットの締結作業用質量(g)全長(mm)
Pilinaオーバーグラス1クリア YAMAZEN(山善)Pilinaオーバーグラス1クリアYAMAZEN(山善)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプです。矯正眼鏡の上から装着できます。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。テンプル(つる)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業矯正眼鏡使用者向けの保護対策粉じん・飛来物のある軽作業や屋外作業に寒暖差のある現場・マスク使用環境に長時間の装着でも快適なフィットが必要な現場に種別RS-80B規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブルー材質(フレーム)ナイロンコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブルー材質(レンズ)ポリカーボネート
Pilinaゴグル1クリア YAMAZEN(山善)Pilinaゴグル1クリアYAMAZEN(山善)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。レンズ内に十分な空間を確保しており、矯正眼鏡(幅139mmまで)の上からも装着しやすい形状です。マスク併用時にも干渉しにくい形状です。フィット感と使いやすさを両立させた着脱しやすいバックルタイプです。シンプルな構造で粉じんが溜まりにくく、洗浄しやすい形状です。接顔部は柔らかく、顔に跡が残りにくい形状です。奥行が浅い形状で、視野を広く保ちます。レンズカーブを緩やかにすることで、カーブの強さに伴って発生する「視界の歪み」を抑え、周辺部までスッキリ見える快適な視界を確保しています。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業消防作業石綿(アスベスト)作業 レベル3粉じんや汚染物質を避ける必要がある作業環境に矯正眼鏡を着用した作業者にマスクとの併用が多い環境に長時間使用する作業環境に視野を広く保ち、快適な視界を維持したい作業に種別RC-01B規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブルー材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2通気孔なし
Pilina保護メガネ2クリア YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ2クリアYAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
頭を包み込むようなテンプル(つる)形状で、高いフィット感を叶えます。ヘルメットの耳紐にも干渉しにくいです。テンプル(つる)が柔らかいので、耳が痛くなりにくいです。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。テンプル(つる)の角度を4段階で調節することが出来ます。めがねを支える鼻と耳の位置は人によって異なるため、角度調節を行うことでより快適にフィットします。作業服になじむ色合いです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業施設点検作業インフラ工事にヘルメット着用が必須の作業現場に長時間着用が必要な作業者向け清潔感や制服との調和を求める現場に種別S-990規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色アイボリー材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ネイビー材質(レンズ)ポリカーボネート
Pilina保護メガネ2ブラック YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ2ブラックYAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
スモークカラーのレンズは色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。頭を包み込むようなテンプル(つる)形状で、高いフィット感を叶えます。ヘルメットの耳紐にも干渉しにくいです。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。テンプル(つる)が柔らかいので、耳が痛くなりにくいです。テンプル(つる)の角度を4段階で調節することが出来ます。めがねを支える鼻と耳の位置は人によって異なるため、角度調節を行うことでより快適にフィットします。作業服になじむ色合いです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業屋外作業時の眩しさ軽減にヘルメットや保護具との併用が必要な現場に長時間の屋外作業やフィット感を重視する作業者に色の視認性が重要な作業に精密作業や機器の点検に電子機器や部品の組立作業種別S-990 Sレンズ色スモークフレーム色アイボリー材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ネイビー材質(レンズ)ポリカーボネート
自動遮光ゴーグルマスクセット YAMAZEN(山善)自動遮光ゴーグルマスクセットYAMAZEN(山善)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面高いフィット性で快適に作業がおこなえます。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業仕様【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節質量(g)165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)外形寸法(mm)144×26センサー2個使用電池CR2032×2個(交換可能)寿命【バッテリー】約1000時間遮光性能#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)遮光速度(秒)1/15000保管温度(℃)-20~+70作動温度(℃)-5~+55
フィッシングルーペDフライマン L.S.D. DESIGNSフィッシングルーペDフライマンL.S.D. DESIGNS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
『ただのフライマンじゃない!!』拡大レンズ搭載の"Fishing Loupe D.Flyman"ワイドレンズで広い視界を確保した偏光サングラス。そのDフライマンにルーペタイプ(拡大鏡付き)が登場。レンズ下部にラインを結ぶ時やパッケージの小さな文字を読む時に有効な拡大レンズを搭載した釣り専用偏光サングラス型ルーペ誕生アウトドアウェアから普段使いにもマッチするデザイン 見えにくいライン結びや手元作業などで様々な悩みに。8カーブのレンズに加え、フレーム全体で顔に沿うアール形状により隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造。隙間からの雑光を防ぐことで内部の映り込みが少なくクリアな視界を確保。大型レンズを使用することで視界が広く、可能な限り紫外線の侵入も防ぎます。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス材質フレーム・テンプル:PC/ポリカーボネイト レンズ:TAC/トリアセテートレンズ色スモーク20%本体質量(g)32.6寸法(cm)本体:高さ5.3 x 横幅14 x テンプル長さ12 レンズ部分:レンズ高さ4.5 x レンズ横幅6.1 ブリッジ幅:1.8紫外線防御率(%)99可視光線透過率(%)20
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC
899税込989
1本
翌々日出荷
めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
トラスコ品番113-5355材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:5、スパナ:3.5全長(mm)111対辺(mm)7対辺寸法(mm)7
ウェルディングパック ヤマト産業ウェルディングパックヤマト産業
149,800税込164,780
1セット
31日以内出荷
冷暖房機器の取付工事、造船、土木軽量建築工事、水道衛生の配管、ネオンの取付工事、その他あらゆる出張作業現場において、加熱・溶接・切断作業を施工するのに必要な装置を、携帯用に組み込んでおります。重量が軽く、車輪が付いていますので緊急用に便利ですし、悪条件の作業場でも能率的にご使用いただけます。容器・調整器・ホース吹管など取付けた状態で格納、運搬出来るため、使用にあたっては、バルブ操作のみにて即使用できます。
仕様●アセチレン調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(アセチレン用)●ホース:酸素、アセチレンホース:ツイン4mホース(ナット式:HN-04N)●酸素調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(酸素用)付属品酸素調整器、アセチレン調整器×各1、酸素・アセチレンツインホース4m×1、中型両用器(切断・溶接可能)×1、溶接用・切断用火口(#200・#450)×各1、点火用ライター×1、開閉ハンドル×1、調整器取付用スパナ×1、作業用遮光メガネ×1、モンキー(200mm)×1質量(kg)17(容器質除く)関連資料(0.98MB)
ラチェット+モンキーレンチ差し 2段 ベストツールラチェット+モンキーレンチ差し 2段ベストツール
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
従来品よりも肉厚なギヤレンチ付のモンキーレンチや大型グリップのモンキーレンチが収納可能。JIS規格品の従来型モンキーレンチよりも厚みのあるビニール・エラストマー樹脂グリップ付タイプやギヤレンチ付きモンキーレンチの収納に完全対応。厚さが40mm程度あっても安定した収納が可能です。互いの工具が干渉しない絶妙な段付き設計。上段のモンキーレンチと下段のラチェットレンチの間にスペースを設けているので、取出しや収納が楽で作業効率が向上します。また450程度のサイズまでの木柄玄能であればハンマー差しとしても使用する事が出来ます。スリム幅で腰道具の場所を取らない。ベルト通し部の横幅はスリムな幅で設計しているので、腰道具を多く装備する職人さんでもレイアウトしやすいサイズ感で設計しています。完全型押し設計で型崩れしにくい。使用頻度の高い、または職人さんの間で人気・必要なサイズの工具を基にサイズ設計。収納部は全て型押しタイプなので収納力抜群です。
材質牛革、リベット:スチール、内部:PE材(摩耗・キズ防止用)質量(g)150寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)265×95×50
トルクレンチ(樹脂グリップタイプ KANON(中村製作所)トルクレンチ(樹脂グリップタイプKANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷から20日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。六角レンチは附属しておりません。精度は±3%まで保証します。モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アールスリーアールソリューション
13,980税込15,378
1個
予約販売
角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」が登場。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。ディスプレイにはコントラストに優れた光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影・保存したデータはチーム内での共有や報告資料の作成に役立ちます。最大15倍ズームで微細な部分も高精度に拡大可能、高コントラストの光沢液晶で質感まで見える
質量(g)約106センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分ズーム【光学×デジタル】11倍 / 15倍【光学】7倍解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
コンビネーションラチェットクイックレンチ SATAコンビネーションラチェットクイックレンチSATA
889税込978
1丁
翌々日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜き差し不要で早回し操作が可能です。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
ヘアネット 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ヘアネット 食品工場 衛生帽子サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
耳下留め仕様で顔まわりにぴったりフィットするヘアネットです。メガネさし付きで、調理用や厨房作業にも使いやすい衛生ネット。帽子の下に着用することで、毛髪落下を防ぐインナーキャップとして活躍します。食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし・耳下留ホワイト規格男女兼用機能ストレッチ(※メーカー基準による)・高通気
エクステンションギアレンチ 日平機器エクステンションギアレンチ日平機器
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
ギア数の切り替えができる伸縮ハンドル式の大型ラチェットレンチ。ギア数は60枚・120枚で切替可能。伸縮機構と細かいギアを併用することで狭い場所での作業にも効果を発揮。
全長(mm)560~860(無段階)質量(kg)3.7差込角(sq.)19ギヤ歯数60/120
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
細やかで滑らかな操作性のフレックスラチェットレンチです。ヒートグラデーションを模した、美しく存在感のある色調です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付ギア数72山(送り角度5度)
+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
30,040税込33,044
1ケース(8000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上、黒色外観のため、三価黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
20,040税込22,044
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
15,800税込17,380
1ケース(2400個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
16,190税込17,809
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
35,160税込38,676
1ケース(9000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメート厚さt1(mm)【平座金】0.8RoHS指令(10物質対応)対応
100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
ディスプレイの下にノートPCを置ける!広可動域なフリースタイルスタンドワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!環境に配慮しながらも使いやすい商品再生資源の活用本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切にケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4質量(kg)スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7消費電力(W)最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)フレーム3辺フレームレス角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ)表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まずコントラスト比1300:1(標準値)最大解像度1920×1080保証期間3年間 ※パネル、バックライトを含む。使用環境温度(℃)動作時:0~+40/収納時:-20~+60応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時スピーカー2W+2W(ステレオ)動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150インターフェイスVESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)(標準値)250入出力端子HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ23.8型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
ラチェットパンタジャッキ EMERSON(エマーソン)ラチェットパンタジャッキEMERSON(エマーソン)
6,398税込7,038
1個
予約販売
「クルマ好き」「DIY派」のあなたへ、他にはない、進化した新時代のジャッキアップ。一般的なパンタジャッキの常識を覆す新機能で、あなたのガレージ作業を劇的に効率化します。ラチェットレンチで素早いジャッキアップ。付属のラチェットレンチにより、少ない力で効率的にジャッキアップが可能。一般的な持ち手での作業に比べて、圧倒的に楽になります。様々なツールと連動する高い互換性。12.7mm (1/2インチ) 差込口採用: 様々な電動ツールやインパクトレンチなどと連動可能。作業効率が飛躍的に向上します。エマーソンブランドとの連携: 別売の電動レンチEM-269(エマーソン)ともスムーズに連携し、さらに楽にジャッキアップできます。※選べる支持台。 浅溝・深溝の切り替え可能な支持台で、様々な車両のジャッキポイントに対応。別売りの樹脂製のサイド掛けジャッキアダプタ(EM226N)に対応し、ジャッキポイントをしっかり保護
クリップ式メガネキヅミ2.5倍(4°) Witschi fils SAクリップ式メガネキヅミ2.5倍(4°)Witschi fils SA
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
眼鏡使用の作業者向けのキズミです。眼鏡の上端に装着してご利用下さい。
仕様Witschifilsクリップキズミ倍率2.5倍度数
クリップ式メガネキヅミ Witschi fils SAクリップ式メガネキヅミWitschi fils SA
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
眼鏡使用の作業者向けのキズミです。眼鏡の上端に装着してご利用下さい。
仕様Witschifilsクリップキズミ
100W/400W 剛性 ソーラーパネル固定用マウント EcoFlow(エコフロー)100W/400W 剛性 ソーラーパネル固定用マウントEcoFlow(エコフロー)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
EcoFlowの据置型100Wソーラーパネル(剛性)および据置型400Wソーラーパネル(剛性)と互換性があります。オールブラックのデザインなので、屋根に設置した時もよくなじみます。耐腐食性、防水性のあるアルミニウム合金製なので、軽量かつ堅牢で、長期間の設置や使用に適しています。
付属品M6六角ネジ4本、M6スプリングワッシャー4枚、M6平ワッシャー4枚、M6大平ワッシャー4枚、M6フランジナット4個推奨適合工具モンキーレンチ・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません)RoHS指令(10物質対応)対応
100W据置型ソーラーパネル設置架台 710mm EcoFlow(エコフロー)100W据置型ソーラーパネル設置架台 710mmEcoFlow(エコフロー)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
0°~90°の角度調整が可能で、より多くの太陽光を集めることができます。あらかじめ穴が開いているため、簡単に取り付けられます。RV車のルーフトップなど、平らな場所ならどこでも取り付けが可能です。EcoFlow 100W据置型ソーラーパネルに対応
推奨適合工具モンキーレンチ(M8とM12)・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません)RoHS指令(10物質対応)対応
LED付スタンドルーペ RU-1000 MIZAR(ミザールテック)LED付スタンドルーペ RU-1000MIZAR(ミザールテック)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
細かな作業など様々なシーンで活躍するLED付スタンドルーペです。LED24球で非常に明るい視界が特徴です。明るさが調整できる3段階調光センサー式です。
寸法(mm)(全長)約490、(アーム)約250、(台座)約160質量(g)約920電源家庭用電源、USB電源、乾電池(単三4本使用)レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2
マグネット式ルーペ KL-1720PM MIZAR(ミザールテック)マグネット式ルーペ KL-1720PMMIZAR(ミザールテック)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのマグネット式のルーペです。精密作業が必要な作業場等に取り付けて使用すると大変便利です。
質量(g)約288レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230取付部マグネット式
超ロングフレキシブルメガネ SIGNET(シグネット)超ロングフレキシブルメガネSIGNET(シグネット)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
セット内容:超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm、(34545・34546・34548・34549)。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
材質クロームバナジウム鋼質量(kg)1ギア数72
スターターメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)スターターメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1丁
3日以内出荷
入り組んだ場所での作業に最適なスターターメガネレンチ。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
幅(mm)メガネ部:28/32(小・d1/大・d2)厚さ(mm)メガネ部:9寸法(mm)19×22、湾曲部:小・r1/大・r2:48/67質量(g)164全長L(mm)225
ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
ショートストレートめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートストレートめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
翌日出荷から9日以内出荷
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
曲がるドライバー工具セット6122 CRECOTE曲がるドライバー工具セット6122CRECOTE
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
左利きさんも安心!180°回転するヘッドで、狭い場所の作業もラクラク。精密ドライバーセットは、DIY好きのあなたに。眼鏡や時計の修理から、電子機器の分解まで、幅広い用途に活躍します。耐久性の高い素材を使用し、長くご愛用いただけます。
用途左利きさんもOK!180°回転ヘッドで、DIYがもっと楽しく。精密ドライバーセット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×190×36
カラバールーペ21cm 共栄プラスチックカラバールーペ21cm共栄プラスチック
999税込1,099
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ21cm。カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。
仕様瞬間読取り機能/A4サイズ短辺・A5サイズ長辺が端から端まで読める材質アクリル樹脂製タイプ置き型ルーペ倍率(倍)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×210×12
カラバールーペ30cm 共栄プラスチックカラバールーペ30cm共栄プラスチック
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ30cm。カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。
仕様瞬間読取り機能/A3サイズ短辺・A4サイズ長辺が端から端まで読める材質アクリル樹脂製タイプ置き型ルーペ倍率(倍)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×300×12
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら