マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
保護等級IPX6相当
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式USB充電
マグネットマグネット
電球の種類LED
充電式のカラビナ付きワークライトです。側面にCOB LEDの作業灯を搭載してます。
用途ワークライトやアウトドアなどに
付属品USB Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)30×15×115
質量(g)26
点灯方式強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFF
フック○
電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池300mAh
使用場所屋内のみ
インターフェイスUSB Type-C
防水性なし
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード