114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm)35.6 入数(双)1 耐熱温度(℃)200 材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm)約5.2 規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。 機能耐熱 ホワイト サイズフリー 全長(cm)23 耐熱温度(℃)素材:100/33秒 材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm)0.85 質量(g)31.7 規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.4 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
998 税込1,098
当日出荷

耐熱性・耐久性に優れています。 親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。 トラスコ品番123-5362
1双ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
1双
2,475 税込2,723
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。 機能耐熱・耐切創 グリーン サイズフリー 全長(cm)22 トラスコ品番137-2866 材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 厚さ(mm)1.2 質量(g)55 入数(双)1 中指長(cm)9.5
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。 すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。
厚さ(mm)0.8 混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め) 材質(すべり止め)シリコン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)260 耐熱温度(℃)約200 仕様左右1組 材質ニトリル合成ゴム TKG品番9-1480-0301 TKG品番(2017)6-1324-0501
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 材質アラミド43%、綿57% 白/黒 サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱 全長(cm)26.5 中指長(cm)8 耐熱温度(℃)370 手の平幅(cm)12.5
1双
4,498 税込4,948
当日出荷

アラミド繊維により耐切創性と耐熱性・防炎性を持った編手袋です。 ●アラミド繊維は427℃から炭化現象が見られますが、溶融しないため高温作業にも最適です。
タイプレギュラー 機能耐切創性・耐熱性・防炎性
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱 全長(cm)26 耐熱温度(℃)(素材)350 材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン 入数(双)1 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約21 TKG品番9-0714-1101 TKG品番(2017)6-0624-0901
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

用途※耐熱温度内でも、長時間での使用は怪我の原因になりますので、お控えください 全長(mm)260 耐熱温度(℃)200(合成ゴム部150) 混率(%)テクノーラ100、合成ゴム引き 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)約21 EBM品番8143510
1双
2,598 税込2,858
当日出荷

プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。 厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。 牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。 綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。 綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。 手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。 甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋素材にオイル加工をしていますので、従来の手袋に対してやわらかく、また水に濡れても硬くなりません。手首部にマジックテープンドをつけてフィット感を高めました。革手袋の強さと安全性に、抗菌裏メリヤスの清潔な着用感、手にいやな革皮の粉が付きません。
仕様●サイズ:フリー●全長:230mm●掌周り(mm):244●中指長さ(mm):85●カラー:モスグリーン●厚み(mm):1.0●材質:牛床革 裏/メリヤス(綿)●重量(g):168●入数:1双●用途:土木・建設、林業、運輸・運搬、鉄骨・鉄筋作業、園芸、レジャー等●裏メリヤス付きでソフトな肌ざわり アズワン品番65-9249-66
1双
1,560 税込1,716
翌日出荷

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400 中指長(cm)9 材質メタ系アラミド繊維 入数(双)1 機能耐熱、難燃
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テイケンEGG32 耐熱作業手袋
エコ商品
グーデン[[RD]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
用途鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。 トラスコ品番228-3284 材質パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 全長(cm)24 耐熱温度(℃)300 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
欠品中

作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル 動画あり
高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。スタンピング作業中のグリップ、耐切創、耐摩耗、クッションの点で、安全性を提供します。
用途金属スタンピング・金属プレス加工。組み立て作業。自動車関連。建築・建設関連。機械設備。石油精製。 厚さ(mm)1.35 規格EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め)レザー コーティング掌部 材質(繊維部)ポリエチレン、ガラス繊維 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。 インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200 材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維) 厚さ(mm)約1mm 生成 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 手の平幅(cm)12 ゲージ数13 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1双
3,410 税込3,751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の耐切創性・耐久性。超高強力繊維から作られているので、耐カット性・耐刺傷性に優れており、耐久性に富んでおります。耐薬品性が強い。酸やアルカリおよび有機溶剤に対して優れた耐薬品性を示します。次亜塩素酸ソーダのような漂白剤に対しても耐久性に優れており、素材を長時間清潔な状態に保たせることができます。優れたフィット性。有機繊維ですからフィット性に優れており金属やガラスのように着用感を損なうことはありません。溶融やドリップはしません。接炎しても延焼せず溶融して肌に付着することもなく着用者を火傷事故から守ります。また、難燃効果だけでなく高い遮熱性を示します。
全長(cm)26 耐熱温度(℃)200 材質テクノーラ100%超高密度 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)約23 EBM品番8143400
1双
3,298 税込3,628
翌々日出荷

手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
滑り止め効果あり
1袋(10双)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。
サイズLL トラスコ品番787-1341 材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/断熱シート裏/ポリエステル100% ブラック/グリーン 質量(g)108 規格耐熱規格EN407:X1XXXX、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 機能耐溶剤 全長(cm)29.0~31.6 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)25.9 アズワン品番64-8379-94 滑り止め効果あり 関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.57MB) 耐溶剤性石油系溶剤
1セット(12個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業 仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし 材質【手首】ヤギ表革 入数(双)1 機能耐切創 材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R) 材質(甲)ヤギ表革 材質(掌側)ヤギ表革
1双
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 厚さ(mm)2.95(裏地含む) 材質(裏)化繊 規格CEマーキング 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 入数(双)1 耐熱温度(℃)200
1双
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。
用途建設・溶接作業の高温作業現場。 材質【手の甲】裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿【手のひら】(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿 厚さ(mm)3.6 ブラック サイズフリー 中指長(cm)9.5 耐熱温度(℃)300/12秒 手のひらまわり(cm)27
1双
7,740 税込8,514
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル 動画あり
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。 厚さ(mm)3 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パン、製菓業などで使用されている耐熱手袋(2本指)です。オーブン、焼き上げ作業に最適です。
機能耐熱 トラスコ品番106-9600 材質綿100% 質量(g)255 全長(cm)26
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

テイケンCGG5耐熱手袋
エコ商品
コーネックス100%の耐熱作業手袋
用途自動車整備。一般家庭用・調理用 トラスコ品番412-7947 材質コーネックス100% ホワイト/グリーン サイズフリー 全長(cm)25 耐熱温度(℃)401 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
翌日出荷

ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200-40
エコ商品
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。 種別耐熱手袋 材質シリコーン、インナー:断熱布 厚さ(mm)2.95 入数(双)1 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 全長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。 非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。 緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。 内側はウールのクッション層で加工。 手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。 ノンアスベスト製品です。
タイプ手袋 入数(双)1 機能耐熱性 耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)
1双
23,900 税込26,290
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能防切創アラミド繊維HETAnocutを使用した作業用手袋です。EUカットレベルDの高い耐切創性。高温環境での使用に最適です。約250℃耐熱(短時間接触に限る)。左右兼用
材質アラミド繊維 イエロー 規格【EN388】1×4XD、【EN407】42XXXX サイズ(mm)(手のひら周り)約229、(手長)約192 ゲージ7
1双
4,298 税込4,728
5日以内出荷

シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。 55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。 サイズL 全長(cm)55 仕様発塵抑制 材質シリコーン、インナー:断熱布 厚さ(mm)2.95 入数(双)1 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 中指長(cm)7.4 耐熱温度(℃)200 材質(表面/裏面)シリコーン/化繊 手の平幅(cm)13.1 材質(インナー)断熱布 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
26,980 税込29,678
当日出荷

サイズM 全長(mm)270 耐熱温度(℃)120 仕様クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋 材質表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏 厚さ(mm)1.3
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。 ホワイト 材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)1.3 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材瞬間)140 材質(表)ポリエステル(PUラミネート 瞬間耐熱温度(℃)140 2018年トラスコ掲載ページ6 0844
1双
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズL 全長(mm)280 耐熱温度(℃)120 仕様クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋 材質表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏 厚さ(mm)1.3
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。
用途建設・溶接作業の高温作業現場。 材質【手の甲】裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿【手のひら】(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿 厚さ(mm)3.6 ブラック サイズフリー 規格EN388 2003:【耐切創性レベル】5【耐突き刺し性レベル】3 中指長(cm)9.5 耐熱温度(℃)300/12秒 手のひらまわり(cm)27
1枚
4,011 税込4,412
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。 非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。 緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。 内側はウールのクッション層で加工。 手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。 ノンアスベスト製品です。
タイプミットン 入数(双)1 機能耐熱性 耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)
1双
14,700 税込16,170
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。軽量で、作業性に優れています。油やグリスが付着したものに対しても滑りにくいです。
材質パラ系アラミド(シリコン加工) 全長(mm)380 規格機械的物性強度/2241A5(EN 388:2016+A1:2018)、耐熱/43XXXX(EN407・2004) 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1945-11 耐切創性レベル:2A(EN 388:2016+A1:2018)
1双
18,100 税込19,910
12日以内出荷

優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに科学的安定性を持つ繊維イザナス[[R下]]を使用しています。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。 イエロー サイズフリー 全長(cm)35 耐熱温度(℃)300 トラスコ品番836-5430 厚さ(mm)0.6 質量(g)230 入数(双)1 中指長(cm)9 材質(裏)人工皮革 材質(表)ポリエステル、ポリウレタン 手のひらまわり(cm)30 2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。 ホワイト 材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)1.3 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材瞬間)140 材質(表)ポリエステル(PUラミネート 瞬間耐熱温度(℃)140 2018年トラスコ掲載ページ6 0844
1双
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)