73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
1双
2,475 税込2,723
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。 インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200 材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維) 厚さ(mm)約1mm 生成 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 手の平幅(cm)12 ゲージ数13 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1双
3,410 税込3,751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 厚さ(mm)2.95(裏地含む) 材質(裏)化繊 規格CEマーキング 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 入数(双)1 耐熱温度(℃)200
1双
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。 厚さ(mm)0.8 混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm)35.6 入数(双)1 耐熱温度(℃)200 材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm)約5.2 規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱 全長(cm)26 耐熱温度(℃)(素材)350 材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン 入数(双)1 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約21 TKG品番9-0714-1101 TKG品番(2017)6-0624-0901
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。 耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。 高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。 軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
キナリ サイズフリー 全長(cm)約26 耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内) 材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維 入数(双)1 機能耐切創 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約11 ゲージ数7
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5 耐熱温度(℃)(素材)500 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無なし
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル 動画あり
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。 厚さ(mm)3 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業 仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし 材質【手首】ヤギ表革 入数(双)1 機能耐切創 材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R) 材質(甲)ヤギ表革 材質(掌側)ヤギ表革
1双
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性、熱、磨耗に強い牛床革を特殊加工し、柔らかく洗っても硬くなりにくい革手袋です。マジックテープ付で着脱も簡単です。手にあったサイズをお選び頂けます。
強度
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。 機能耐熱 ホワイト サイズフリー 全長(cm)23 耐熱温度(℃)素材:100/33秒 材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維) 厚さ(mm)0.85 質量(g)31.7 規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.4 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
998 税込1,098
当日出荷

しなやかな操作性をもちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用しています。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
用途クリーンルーム、精密機械工業 サイズフリー 仕様クリーンパック トラスコ品番416-6744 材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)2 ホワイト 質量(g)135 入数(双)1 機能耐熱・耐摩耗性 全長(cm)40 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)(素材)220/5秒 手のひらまわり(cm)24.5
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

手の甲が綿メリヤスタイプで通気性があり、牛床革で耐熱・耐磨耗に強く一般綿手袋より安全で長時間の作業にも適しています。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業 質量(g)130(1双) 材質(甲)綿トリコット 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3双)
1,498 税込1,648
当日出荷

耐熱性・耐久性に優れています。 親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。 トラスコ品番123-5362
1双ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル 動画あり
高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。スタンピング作業中のグリップ、耐切創、耐摩耗、クッションの点で、安全性を提供します。
用途金属スタンピング・金属プレス加工。組み立て作業。自動車関連。建築・建設関連。機械設備。石油精製。 厚さ(mm)1.35 規格EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め)レザー コーティング掌部 材質(繊維部)ポリエチレン、ガラス繊維 EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
滑り止め効果あり
1袋(10双)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テイケンEGG32 耐熱作業手袋
エコ商品
グーデン[[RD]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
用途鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。 トラスコ品番228-3284 材質パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 全長(cm)24 耐熱温度(℃)300 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
欠品中

火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。 機能耐熱・耐切創 グリーン サイズフリー 全長(cm)22 トラスコ品番137-2866 材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 厚さ(mm)1.2 質量(g)55 入数(双)1 中指長(cm)9.5
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
用途組立作業、検査業務用として。 ホワイト 材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)1.3 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材瞬間)140 材質(表)ポリエステル(PUラミネート 瞬間耐熱温度(℃)140 2018年トラスコ掲載ページ6 0844
1双
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル 動画あり
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。 厚さ(mm)1.85 規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH 材質(繊維部)パラアラミド EN388規格2016規格:244XC
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。繰り返し洗濯しての使用が可能です。
用途溶接作業。溶接部品の取り扱い。 機能耐熱 イエロー サイズLL 全長(cm)33 耐熱温度(℃)素材:350/18秒 材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー 厚さ(mm)4.47 質量(g)310 規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X 中指長(cm)9.4 手のひらまわり(cm)25.6 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.35MB)
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に 全長(mm)350 入数(双)1 全長(cm)35 材質(裏地)ナイロン 関連資料(4.46MB)
1双
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200℃までの高温物体の断続的な取扱いのため、断熱性のフェルト不織布と全面に耐熱バリア加工設計されています。表面の接着ニトリルコーティングにより、優れた摩耗・切創・引裂・突刺からの保護を提供し、ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化しました。外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、 指の快適性・操作性・柔軟性を実現しています。フェルト不織布の裏地が汗を吸収し、優れた快適性です。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。 トラスコ品番149-6914 材質表:ポリエステル不織布(ニトリル含浸加工)、裏:起毛ポリエステル 厚さ(mm)5.2 グレー サイズL 全長(cm)23.5~24.5 中指長(cm)8 耐熱温度(℃)200 手のひらまわり(cm)24 耐切創性2B EN388規格2003規格:2241、2016規格:2241B
1双
2,298 税込2,528
当日出荷

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。 トラスコ品番273-5423 厚さ(mm)2.0 質量(g)70 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)イエロー
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル4。炉前、ボイラー周り等遮熱性・耐熱性が必要な作業手袋として最適です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
サイズフリー 耐熱温度(℃)約500 材質表:PBO繊維100% 中:ケブラー繊維フェルト裏:綿100%手口:〔表〕ケブラー繊維 〔裏〕綿100% 厚さ(mm)7.5 質量(g)300 規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4 型番MZ610 全長(cm)34 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)30
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

高機能防切創アラミド繊維HETAnocutを使用した作業用手袋です。EUカットレベルDの高い耐切創性。高温環境での使用に最適です。約250℃耐熱(短時間接触に限る)。左右兼用
材質アラミド繊維 イエロー 規格【EN388】1×4XD、【EN407】42XXXX サイズ(mm)(手のひら周り)約229、(手長)約192 ゲージ7
1双
4,298 税込4,728
5日以内出荷

PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。 イエロー サイズフリー 全長(cm)50 耐熱温度(℃)300 トラスコ品番836-5433 材質断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート 厚さ(mm)5 質量(g)330 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様 入数(双)1 中指長(cm)8.5 材質(裏)ポリエステル 材質(表)アラミド繊維(綿貼) 手のひらまわり(cm)30 耐切創性5 2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
21,980 税込24,178
当日出荷

COVER WORK(カバーワーク)牛皮手袋 10双組
安全性と作業性を追求したプロ仕様の本革手袋。 摩擦に強く、丈夫な素材。 引き裂きや突き刺しに強く耐熱性もあります。
用途機械作業・建築作業・溶接作業・アウトドア等 質量(g)172
1パック(10双)
4,598 税込5,058
当日出荷

ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。 ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。 作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。 どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。 材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。
仕様丸型フック止めタイプ(蓋半開) 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.4
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。 15ゲージの超薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 下履き手袋。 厚さ(mm)0.6 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な耐熱手袋と比べ、非常にしなやかに5本指で作業ができる手袋です。
仕様耐熱加工面:手のひら+手の甲●リブ長さ:ミドル(手首と肘の間程度)●素材:シリカ●耐燃性手袋ではございません。火など燃える手袋が発火する恐れがあるものには接触しないでください。 アイボリー サイズM 入数(双)1 機能耐熱 全長(cm)35 耐熱温度(℃)~1000(推奨) アズワン品番67-7285-09
1双
32,400 税込35,640
48日以内出荷

。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。高耐久で耐熱性に優れる牛革製の指サックです。
仕様●内径:62mm●高さ:85mm●色:グリーン●材質:牛革、パイルゴム●男性人差し指用 アズワン品番65-9251-48
1個
725 税込798
翌日出荷

アラミド繊維により耐切創性と耐熱性・防炎性を持った編手袋です。 ●アラミド繊維は427℃から炭化現象が見られますが、溶融しないため高温作業にも最適です。
タイプレギュラー 機能耐切創性・耐熱性・防炎性
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラー 腕カバー
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。 手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
1双ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。高耐久で耐熱性に優れる牛革製の指サックです。
仕様●内径:68mm●高さ:70mm●色:グリーン●材質:牛革、パイルゴム●男性親指用 アズワン品番65-9251-47
1個
725 税込798
翌日出荷

耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4341B
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)トコテ 溶接用5本指長皮手
溶接、溶断作業に適した袖の長い牛床革の5本指手袋です。
用途溶接作業、溶断作業、建設業、鉄鋼業など。
1双
869 税込956
当日出荷