7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。 厚さ(mm)2.0 材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル パープル/ブラック 入数(双)1 機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4232B
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイナス30度環境にも対応する3/4面ニトリルコート、グリップ性も抜群です!。アクリル100%裏地にポリアマイドの2層構造表面。3/4面ニトリルゴムコーティングを施し高いグリップ効果。アクリル裏起毛地とポリアマイドの二層でしっかり保温。手首部ゴムでフィットし手袋内部への外気流入をシャットダウン!。手袋内を温かく保ち寒冷地や冬冷凍環境、冬場の作業に最適です。
機能防寒・保温 ブラック 入数(双)1 材質【繊維部】ポリアマイド、【裏地】アクリル起毛、【コート部】ニトリルゴム 仕様冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温、すべり止め、洗える(30度×5回) 中指長(cm)8.5 ゲージ13ゲージ
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側に起毛生地を縫い付けており、内部に温かさを保ちます。全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。
用途運輸、清掃に。土木作業に。農業、林業に。除雪作業に。漁業全般に 材質表:二トリルゴム(NBR)、裏:アクリル起毛生地インナー 厚さ(mm)2.2 ブルー タイプニトリル起毛生地付き 規格食品衛生法適合品 全長(cm)30 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。
機能防寒・防水 ブルー×ブラック 入数(双)1 材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム 仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温 ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創性:手のひら/耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル3(EN388:2016基準)カットレベルFの耐切創手袋。 高い耐摩耗性と防寒性能により、寒冷地などでの切創リスクがあるハードな作業に適しています。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、寒冷地での作業
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)オイルグリップ ウォームソフト
ニトリルゴム製なので油作業可能、さらに突き刺し・耐摩耗等に優れた手袋です。
用途軽作業用防寒 ブルー 全長(mm)280 材質ニトリルゴム・綿 機能油作業可能、突き刺し・耐摩耗 入数(双)1
1双
679 税込747
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る。マイナス20度でもやわらかい耐寒ニトリルゴム手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。マイナス20度でもやわらかい特殊配合のニトリルゴム使用で、低温環境でもやわらかさを持続する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
用途漁業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に 材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿100% 全長(mm)300 ブルー 入数(双)1 機能耐寒、耐油、吸汗
1双
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)