スイッチを押すだけの操作で、H640~H1290を無段階で昇降できます。任意の高さを3つまで記録できるメモリー付です。
ねじサイズ(アジャスター)M8×2.0
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様組み立て式角パイプ
塗装粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
高さ調節機能(700~900mm)付で自分の好みの高さに20mmピッチで簡単に変更できます。
天板が水平と20°、40°、60°の3段階に角度調節できるので、指示書やメモ等をとるワークデスクとして最適です。
キャスター付で移動も容易にできます。
仕様組立式
種類キャスター付
キャスター双輪キャスター5個付(ストッパーなし)
昇降方式ロック機構式
関連キーワード