簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB)
耐荷重(kg)70
材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール
表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装
高さ(mm)約700
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)70
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
片側に収納が付いた片袖机。引出はスリムタイプで、足元のスペースを広々確保。オールロック機構で鍵2個付属、全段フルオープンです。下段はA4ファイルが縦に入ります。天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。配線用の切り欠きが有り、壁付けや対面レイアウトに対応しています。別売の上置き棚の設置が可能です。
材質天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP キャスター:PP
高さ(mm)700
奥行(mm)700
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)天板50、キャビネット上段・中段5、キャビネット下段10
関連資料組立説明書・取扱説明書(5.39MB)
最大耐荷重(kg)天板:約50/引出(上・中段):約5/引出(下段):約10
人気のワークデスクSFDを在宅勤務やSOHOの皆さま向けに奥行600mmにリサイズしてお届けします。
材質エッジ:PVC
幅(mm)1200
高さ(mm)700
奥行(mm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700
材質(フレーム)スチール粉黛塗装
材質(天板)18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン
材質(幕板)スチール粉黛塗装
こんなお得な商品も!

フラットデスク
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色ナチュラル木目
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(天板)MDF PVC貼り
材質(脚部)スチール 粉体塗装
総耐荷重(kg)30
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300
使いやすい高さにセット!軽作業・立ち作業におすすめの汎用作業台。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H900~1200mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)200
天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。配線用の切り欠きが有り、壁付けや対面レイアウトに対応しています。別売の上置き棚の設置が可能です。
材質天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
天板厚さ(mm)18
均等耐荷重(kg)50
関連資料組立説明書・取扱説明書(3.9MB)
総耐荷重(kg)50
安さで机を選ぶなら、ワークデスクがおすすめです。
サイズはW800、W1000、W1200の3種類をご用意しております。
材質天板(表面):メラミン化粧板、天板(芯材):パーティクルボード、本体:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)600
耐荷重40
脚寸法(mm)脚下:660
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
軽作業、座り作業におすすめのキャスター付汎用作業台。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25
キャスター種類自在ストッパー付き4個
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)160(自重含む)
スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。
高さ(mm)720
奥行(mm)600
材質天板:MDF PVC貼り、脚フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、アジャスター:ポリプロピレン
色ダーク木目
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルデザインのワークデスクです。インテリア性の高いデザインです。
高さ(mm)700
奥行(mm)450
材質脚フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、天板・間口パネル:MDF PVC貼り、アジャスター:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×750
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×750
高さ(mm)700
奥行(mm)700
材質(エッジ)PVC
材質(天板)天板/18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン
色(天板)フォレスト
材質(幕板)スチール粉体塗装(ブラック色)
高さ(mm)720
幅(mm)1200
奥行(mm)550
仕様スチールレール
材質スチール、PB(PVC)
質量(kg)15
塗装エポキシ樹脂塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×550×720
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
シンプルでスタイリッシュ。ブラックフレームと古木天板が大人気。ブラック天板も新色展開。
材質(天板)18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン
材質エッジ:PVC
材質(フレーム)スチール粉黛塗装
材質(幕板)スチール粉黛塗装
色ブラック
高さ(mm)700
奥行(mm)700
H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
材質/仕上天板:メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装
高さ(mm)700~1250
奥行(mm)700
電源(V)100V電動昇降式
昇降範囲(mm)700~1250
スイッチを押すだけの操作で、H640~H1290を無段階で昇降できます。任意の高さを3つまで記録できるメモリー付です。
ねじサイズ(アジャスター)M8×2.0
幅(mm)1200
色KM307/B
高さ(mm)720
奥行(mm)600
材質(フレーム)スチール
材質(天板)メラミン化粧板
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720
1台
¥39,980
税込¥43,978
46日以内出荷
H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
奥行(mm)700
高さ(mm)700~1250
仕様組立式
材質天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装
電源(V)100
電源100V電動昇降式
コード長さ(m)(電源)約1.6
昇降範囲(mm)700~1250
広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。
用途事務用
仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付
付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個
材質天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上
高さ(mm)720
タイプ平タイプ
奥行(mm)685
仕上メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)20
最大積載量(kg/台)60
広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。
用途事務用
仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付
付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個
材質天板:スチールサテン塗装仕上、本体:スチールサテン塗装仕上
高さ(mm)720
タイプ平タイプ
奥行(mm)685
仕上【天板】スチールサテン塗装仕上
天板厚さ(mm)19
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)60
広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。
用途事務用
仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付
付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個
高さ(mm)720
タイプ片袖タイプ
奥行(mm)685
均等積載量(kg/段)15
最大積載量(kg/台)60
広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。
用途事務用
仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付、内筒交換錠、インジケーターキー
付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個
高さ(mm)720
タイプ片袖タイプ
奥行(mm)685
鍵インジケーターキー
均等積載量(kg/段)15
最大積載量(kg/台)60
広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。
用途事務用
仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付
付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個
材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上
高さ(mm)720
タイプ平タイプ
奥行(mm)685
仕上耐指紋性メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)20
最大積載量(kg/台)60
仕様配線ダクト:3個付
幅(mm)1200
質量(kg)20.5
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上(W9)
奥行(mm)600
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様配線ダクト:3個付
幅(mm)1200
質量(kg)26.2
高さ(mm)720
材質(本体)スチール塗装仕上(W9)
奥行(mm)700
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS、脚部:鋼管(樹脂焼付塗装)
色シルバー/ ホワイト
最大積載量(kg)40
天板厚さ(mm)18
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)40
アジャスター付
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様組み立て式角パイプ
塗装粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:スチール(焼付塗装)
寸法(mm)配線カバー開口:85
高さ(mm)720
奥行(mm)825
耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5
機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)
材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)
天板厚さ(mm)25
材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:スチール(焼付塗装)
寸法(mm)配線カバー開口:85
高さ(mm)720
奥行(mm)725
耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5
機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)
材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)
天板厚さ(mm)25
材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:樹脂(PP)
寸法(mm)配線カバー開口:85
高さ(mm)720
奥行(mm)1400
耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5
機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)
材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)
天板厚さ(mm)25
材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:スチール(焼付塗装)
寸法(mm)配線カバー開口:85
高さ(mm)720
奥行(mm)625
耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5
機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)
材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)
天板厚さ(mm)25
材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:樹脂(PP)
寸法(mm)配線カバー開口:85
高さ(mm)720
奥行(mm)1600
耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5
機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)
材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)
天板厚さ(mm)25
材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
コスト、スピード、可変性。
未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。
配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。
配線メンテナンス時には取り外すこともできます。
材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:樹脂(PP)
寸法(mm)配線カバー開口:85
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5
機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)
材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)
天板厚さ(mm)25
材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
用途立作業用デスクとして最適
奥行(mm)500
高さ(mm)1000
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
キャスターなし
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
総耐荷重(kg)30
シンプルなワークデスクです。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
立ったままの姿勢で作業が出来る天板で高さ約100cm設計のスタンディングデスク。奥行きは48cmありノートPCを置いての作業にもピッタリ。耐荷重は60kgあり、天板上に物を置いての作業も問題なし。コンセントも付いており、充電器、卓上扇風機などに使用可能。クロスバー・アジャスターが付いており、横揺れ・ガタ付きも防止。天板下高さも98cmあるので、天板下にも収納物を置く事が可能。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、受付台、記帳台などに。
奥行(mm)480
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
タイプ組立式
耐荷重(kg)60
組立時間約30-40分
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ