9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) キャスターあり 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)400×240 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)150
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミスアルミポータブルステージ
エコ商品
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。 材質ナラ単板市松貼りt24合板 段数1 キャスター100Φ自在タイヤ 設置寸法・奥行(mm)約1200 設置寸法・幅(mm)約2400 安全荷重(kg)500(kg/m2) 材質(フレーム)アルミ 材質(脚部)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 天板寸法・幅(mm)2400 天板寸法・奥行(mm)1200
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエ 動画あり
アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昇り降りしやすい手すり付きの踏み台!丈夫なアルミ製です!脚部、手すり支柱にアジャスター付き。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム(粉黛塗装) 高さ(mm)約180 段数1 設置寸法・奥行(mm)約265 RoHS指令(10物質対応)対応 手すり高さ(mm)約1000 天板寸法・奥行(mm)約265
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-RKSET アルミ足踏台用連結ボルトセット サカエ 動画あり
アルミ足踏み台の連結に。
材質ステンレス アズワン品番64-5297-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
789 税込868
翌日出荷

高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金 タイプフルセット手すり 手すり高さ(mm)1100
1セット
特価
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金 タイプ片側手すり RoHS指令(10物質対応)対応 手すり高さ(mm)1100
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 収納厚(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)200 収納寸法・幅(mm)500
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 トラスコ品番472-5663 材質アルミ(アルマイト付) 段数3段 キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 天板高さ(m)0.45~0.75 収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時全長(m)1.07 最大使用質量(kg)200
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷