2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) キャスターあり 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)400×240 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)150
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段差解消に最適! ベランダや玄関先にお使いただけます。 アルミ製でさびにくく、雨風に強く耐久性が高いです。 フラワースタンドとしてもご使用いただけます。
材質アルミ合金 質量(kg)約5
1個ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)