環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定認定
踏ざん間隔(mm)300
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 130 003
アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
段数1
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75
アルミ製上枠付き踏台で優れた安定感です。
足元はゆったりワイドなステップと天板を採用し、足が疲れず安心して作業ができます。
用途室内で高い所の物を出し入れしたり、電球の交換や壁面の作業に最適です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)88
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
収納寸法・高さ(mm)96
エコマーク認定番号19 130 003
天板寸法・幅(mm)286
天板寸法・奥行(mm)254
関連キーワード