26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 仕様固定式、固定式端具 材質アルミ合金製 踏面幅(mm)240 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ 仕様固定式、固定式端具 トラスコ品番290-0947 材質アルミ合金製 段数4 踏面幅(mm)240 アズワン品番1-3641-04 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150 仕様仮設工業会単品承認品 材質(天板、脚)アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)520
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷


1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様組立式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製の軽量踏台です。脚部が八の字に広がっているので安定感があります。天板がフェルト貼りのため滑り止め効果があります。
用途簡易作業に。バスなどの車両、機械への昇降補助に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ 仕様完成品 トラスコ品番387-2726 材質アルミ 段数1 天板寸法・幅(mm)280 天板寸法・奥行(mm)500
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナカオ楽駝ミニ
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160 踏ざん踏面幅(mm)60 材質(本体)アルミ 材質アルミニウム合金 踏面幅(mm)60 使用角度(°)72.5(背面枠/83) 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)520
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

G作業台の交換ゴムで、全サイズ共通です。
用途交換用ゴムとして。 仕様G用 交換脚ゴム4個入り(ビス付)、各サイズ共通 付属品ビス トラスコ品番149-1482 適合機種G型 セット内容4個入り 材質塩ビ 品名端具(4個入り)
1パック(4個)
3,698 税込4,068
当日出荷

バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高いです。オプションの連結ブリッジ(別売)を使えば通路にもなります。
用途内装工事や狭い場所での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番433-9291 材質アルミ合金 段数1 収納時全長(m)0.379 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)510
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

500×550の広い天板で安全に作業ができます。 4方を手すりで囲い、天板からの乗り出し作業を抑制して、墜転落災害を軽減します。 仮設工業会認定品では最大の1.98mのラインナップ。 折りたたんでコンパクトに収納。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様仮設工業会認定品 伸縮脚(mm)ストローク/300、ピッチ/7.5 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式のアルミ製移動式室内足場です。大型工事現場、工場など
最大使用荷重(kg)200 材質アルミ 段数1 アズワン品番61-9750-09
1個
479,800 税込527,780
5日以内出荷

ナカオEPS作業台
エコ商品
狭い場所での作業はこれで決まり!!。EPS室などの狭い場所での設置も、ピット内などの狭い通路への持込みも、階段枠部分ストレートにより一気に解決。標準装備のアウトリガーや壁当てで、作業台の転倒防止対策も万全です。
その他【手がかり棒】4本標準 長さ(mm)1290 質量(kg)15.9 高さ(mm)【垂直】790~1150 厚さ213 設置寸法・幅(mm)528 収納幅(mm)528 天板幅(mm)400 設置寸法・長さ(mm)1916~2143 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法・長さ(mm)1442 踏ざん数2
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番387-2769 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120 仕様組立式
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルインコ折りたたみ踏台
頑丈設計でコンパクト収納のカジュアルカラー樹脂製踏台です。
トラスコ品番523-2801 段数1段 天板寸法(mm)250×356 天板高さ(m)0.215 最大使用質量(kg)100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷



ナカオ足場台
大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。
用途工場作業に。天井作業に。 最大使用荷重(kg)150 仕様●収納時寸法(mm)長さ×幅×厚み:2222×968×220●手がかり棒:4本●脚部伸縮ピッチ(mm):20 付属品スライド式手掛かり棒4本(セーフティーガードは別売です) トラスコ品番362-7137 材質アルミ 天板寸法(mm)2060×500 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
欠品中

ピカコーポレイションアルミ合金製作業台CLS型
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)253 仕様完成品 材質アルミ/アルマイト仕上げ キャスターあり 天板寸法・幅(mm)353 天板寸法・奥行(mm)253
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数3
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)