6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) キャスターあり 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)400×240 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)150
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金 タイプ片側手すり RoHS指令(10物質対応)対応 手すり高さ(mm)1100
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金 タイプフルセット手すり 手すり高さ(mm)1100
1セット
特価
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スノコとして、また専用の脚を使用すれば作業用踏み台としても使用が可能です。 ジョイント式ですので、場所に応じてサイズの変更が可能です。
ブルー 奥行(mm)600 最大使用質量(kg)100
1組
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 収納厚(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)200 収納寸法・幅(mm)500
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 トラスコ品番472-5663 材質アルミ(アルマイト付) 段数3段 キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 天板高さ(m)0.45~0.75 収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時全長(m)1.07 最大使用質量(kg)200
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷