12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに 天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500 最大使用荷重(kg)120 材質主要部:アルミ合金 段数7 作業床面広さ(mm)2600×980×320 収納時全長(m)2.6 天板寸法・幅(mm)516 天板寸法・奥行(mm)500
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 正面踏ざん有効幅(mm)447 支柱角度60度 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組立不要の一体型(手摺は組立となります。) フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 角度(°)60 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)510
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 天板寸法・幅(mm)356 天板寸法・奥行(mm)190
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度(°)60 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 正面踏ざん有効幅(mm)510 最大使用荷重(kg)120
1個ほか
259,800 税込285,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA905DD-23 段数7 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)600
1個
245,500 税込270,050
翌日出荷

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD214Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数7 設置寸法・奥行(mm)1902 設置寸法・幅(mm)911 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

高いところも安心な高所用作業台
最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1個
369,800 税込406,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)